絞り込み
端子形状
端子形状
インターロック形(2)
端子形状
丸形(9)
端子形状
先開形(8)
端子形状
差込形(7)
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(12)
  • 2~3未満(5)
  • 4~5未満(1)
  • 6~7未満(9)
内径(Φmm)
  • 3.7(4)
  • 4.3(8)
  • 5.3(7)
  • 6.4(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(1)
  • 0.57~1.44(1)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 12(8)
  • 13(1)
  • 14(7)
  • 15(2)
  • 16(12)
  • 17(10)
  • 18(10)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • その他(1)
種類
  • 差込型接続端子(9)
  • 絶縁付圧着端子(4)
  • 裸圧着端子(17)
幅(mm)
  • 1(1)
  • 3.2(2)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5(3)
  • 5.1(1)
  • 5.5(2)
  • 7(1)
  • 7.1(1)
  • 7.2(3)
  • 7.5(1)
  • 7.7(3)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 9.5(11)
  • 11(1)
1・3.2・4.5・4.8・5・5.1・5.5・7・7.1・7.2・7.5・7.7・8・8.5・9.5・11
色
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(9)
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(8)
  • 耐熱・難燃(3)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
  • 19.5
  • 12(43)
  • 14(31)
  • 15(39)
  • 15.8(27)
  • 16(45)
  • 17(39)
  • 17.5(30)
  • 18(49)
  • 19(31)
  • 20(61)
  • 21(68)
  • 21.5(38)
  • 22(50)
  • 23(37)
  • 25(28)
  • 26(26)
  • 26.5(37)
  • 27(29)
  • 28(28)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(13)
  • DST(大同端子製造)(8)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • ELPA(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
モノタロウ・ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・ELPA・冨士端子工業・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ

    ニチフ(16件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(11件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 先開型圧着端子 冨士端子工業

    先開型圧着端子

    冨士端子工業(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)

    銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

    DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(9件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
    仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤透明種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
  • 耐熱端子 丸形(R形) ニチフ

    耐熱端子 丸形(R形)

    ニチフ(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(1000個)
    当日出荷から57日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12幅(mm)4.8全長(mm)19.5色青種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)14寸法d(Φmm)2.3材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-12 100個入

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1434色ブラック寸法L(mm)19.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-04RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5.1全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(100個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
  • 絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形接続端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    接触部絶縁形です。
    仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • Y端子(5.5-4A) ELPA

    Y端子(5.5-4A)

    ELPA
    ¥199税込¥219
    1個
    翌々日出荷
    5.5-4A
    全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(1000個)
    4日以内出荷から77日以内出荷
    TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)

    ニチフ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
  • 絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子

    DST(大同端子製造)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状インターロック
  • 絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 短絡防止用

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1箱(5袋×100個)
    23日以内出荷
    ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
    用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.5-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-207幅(mm)9.5全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状丸型特性耐熱
  • 5.5-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-206幅(mm)9.5全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状丸型特性耐熱
  • 銅線用 裸圧着端子インターロック DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子インターロック

    DST(大同端子製造)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(100個)
    11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状インターロック
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子

    DST(大同端子製造)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子