絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(16)
- ニチフ(165)
- エスコ(154)
- TRUSCO(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(64)
- JST(日本圧着端子製造)(58)
- DST(大同端子製造)(54)
- 東神電気(49)
- ELPA(45)
- オーム電機(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- 冨士端子工業(22)
- ストロングホールド(21)
- フエニックス・コンタクト(18)
- ワゴジャパン(17)
- ワイドミュラー(8)
- 明工社(7)
- アメリカン電機(6)
- 日本モレックス(molex)(6)
- イチネンTASCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

RS Pro はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 青 GASTシリーズ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 24.5mm材質 = 低密度ポリエチレン耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃量 = 1色 = 青RSはんだスリーブ. この熱収縮可能スリーブは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このはんだスリーブは、0.5 → 22 mm2のケーブル径に適した幅広いサイズを取り揃えています。各種取り合わせキットもあります。. 特長と利点 ; 収縮率2:1 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御RoHS指令(10物質対応)対応