絞り込み
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(230)
  • ニチフ(228)
  • TRUSCO(93)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(70)
  • JST(日本圧着端子製造)(67)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • オーム電機(45)
  • サトーパーツ(39)
  • ワゴジャパン(38)
  • 冨士端子工業(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(31)
  • 大阪電具(ODK)(25)
  • 品川商工(24)
  • ストロングホールド(21)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • フィスコインターナショナル(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 圧着端子カバー RS PRO

    RS Pro 圧着端子カバー

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    幅(mm)66長さ(m)1.83内寸幅(mm)19高さ内寸(mm)10.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 青 GASTシリーズ RS PRO

    RS Pro はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 青 GASTシリーズ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 24.5mm材質 = 低密度ポリエチレン耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃量 = 1色 = 青RSはんだスリーブ. この熱収縮可能スリーブは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このはんだスリーブは、0.5 → 22 mm2のケーブル径に適した幅広いサイズを取り揃えています。各種取り合わせキットもあります。. 特長と利点 ; 収縮率2:1 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ