絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・15.8・16・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・ニチフ・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・東神電気・ELPA・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・オーム電機・冨士端子工業・ストロングホールド・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・JAPPY・ワイドミュラー・明工社・アメリカン電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 圧着端子

1,330件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 丸形圧着端子, 内径:4.3mm, スタッド径:M4, シルバー RS PRO

    RS PRO 丸形圧着端子, 内径:4.3mm, スタッド径:M4, シルバー

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = M4色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 16mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸形圧着端子, 内径:13mm, スタッド径:13mm, シルバー RS PRO

    RS PRO 丸形圧着端子, 内径:13mm, スタッド径:13mm, シルバー

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。特長. 銅製 ブレーズ付きシーム さまざまなワイヤサイズを用意 . 用途. 電気設備 ケーブル接続
    仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 22mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGスタッド径 = 13mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.2mm全長 = 37mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸形圧着端子, 内径:10.5mm, スタッド径:10.5mm, シルバー RS PRO

    RS PRO 丸形圧着端子, 内径:10.5mm, スタッド径:10.5mm, シルバー

    RS PRO
    64,980税込71,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。特長. 銅製 ブレーズ付きシーム さまざまなワイヤサイズを用意 . 用途. 電気設備 ケーブル接続
    仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.5mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGスタッド径 = 10.5mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.1mm全長 = 30mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ14mm 刃幅4mm 黄 アンシュラウド, 12AWG → 10AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ14mm 刃幅4mm 黄 アンシュラウド, 12AWG → 10AWG

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG全長 = 27mm内径 = 6.4mm刃幅 = 4mm厚さ = 1mmフック = なし色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁圧着ブレード端子. RS PROシリーズのこの圧着端子ブレードを使用して、はんだ付けを必要とせずにストレンダー付きシングルワイヤ電気接続を終了します。金属製の内部を腐食から保護するしっかりとしたフィット感のある設計により、長期間使用できる選択肢となっています。 この圧着ブレードは、スズめっき銅製で、強力で信頼性の高い電気接続を実現します。このブレードは、接続の損傷を防止するためにフラードビニールで絶縁されています。識別が簡単なため、絶縁は青色で色分けされています。汎用性と使いやすさにより、電気技術者はこのような圧着端子ブレードを定期的に使用します。特長. 赤又は青の色 銅コンタクト材質 スズコンタクトめっき オスジェンダー フックなし ビニール絶縁材質 さまざまな長さを用意 シールドなし
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 4mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅2.4mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅2.4mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 2.4mm厚さ = 0.8mmフック = なし色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ11mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ11mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 21.8mm内径 = 4mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 1.7mm刃幅 = 2.3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS PRO絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。特長. 性別: オス 絶縁: 絶縁 シュラウド: シュラウドなし 絶縁材質: ナイロン さまざまな色を用意 コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ . フックブレードカラーコード. 赤 0.5 - 1.5 mm2 青 1 - 2.6 mm2 黄色 2.5 - 6.5 mm2 . 注. 引用されているサイズはブレード長です. 承認. UL認定、カナダのUL認定
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 5.2mm刃幅 = 2.2mm厚さ = 0.8mmフック = なし色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS PRO絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。特長. 性別: オス 絶縁: 絶縁 シュラウド: シュラウドなし 絶縁材質: ナイロン さまざまな色を用意 コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ . フックブレードカラーコード. 赤 0.5 - 1.5 mm2 青 1 - 2.6 mm2 黄色 2.5 - 6.5 mm2 . 注. 引用されているサイズはブレード長です. 承認. UL認定、カナダのUL認定
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 2.2mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG RS PRO

    圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 20.8mm内径 = 4.5mm刃幅 = 2.3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 (#8), 黄 12AWG to, 10AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 (#8), 黄 12AWG to, 10AWG

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁ダブル圧着スペード端子. 複雑な混乱に陥る信頼性の低い接続にうんざりしていませんか. RS PRO圧着端子以外に探す必要はありません。これらの高品質絶縁フォーク端子は、電気接続を簡素化するために使用されています。耐久性に優れた構造と最大限の導電性により、ワイヤの緩みなしで、常に安全で信頼性の高い接続を実現します。 これらの圧着コネクタは、導電性の高い銅及びスズめっきで作られており、最大限の導電率と耐腐食性を実現し、耐久性があります。RS PRO圧着コネクタで困難な接続に悩むことなく、完璧な接続を実現します。これまでにない手間のかからない電気作業を体験してください。特長. フォーク端子 コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ ナイロン絶縁 色分け 耐腐食性
    仕様シリーズ = SNYDL絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンmm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = M4 (#8)色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:M8, 黄 RS PRO

    RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:M8, 黄

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
    仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M8色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 34mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:M4, 青 RS PRO

    RS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:M4, 青

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
    仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 4.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = M4色 = 青表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 22.8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リングターミナル, 内径:3.2mm, スタッド径:M3, 赤 RS PRO

    RS PRO リングターミナル, 内径:3.2mm, スタッド径:M3, 赤

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
    仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 3.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 18.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:M8, 赤 RS PRO

    RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:M8, 赤

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
    仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M8色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 27.8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リングターミナル, 内径:12.9mm, スタッド径:M12 RS PRO

    RS PRO リングターミナル, 内径:12.9mm, スタッド径:M12

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
    仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 12.9mm適合電線サイズmm2 Min = 150mm2スタッド径 = M12表面処理:コンタクト = 錫全長 = 66.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M2, 黄 26AWG to, 22AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M2, 黄 26AWG to, 22AWG

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長.。 ●絶縁フォーク端子 。 ●スズめっき銅 。 ●ワイヤサイズに対応するカラーコード 。 ●強度と耐久性 。 ●すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 。
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGスタッド径 = M2色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リングターミナル, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5, 黄 RS PRO

    RS PRO リングターミナル, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5, 黄

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWGスタッド径 = M3.5色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.5mm全長 = 19mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 16AWG to, 14AWG アンシュラウド RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 16AWG to, 14AWG アンシュラウド

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M4表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M5 16AWG to, 14AWG アンシュラウド RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M5 16AWG to, 14AWG アンシュラウド

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 9.5mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M5表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6 16AWG to, 14AWG アンシュラウド RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6 16AWG to, 14AWG アンシュラウド

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 11mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M6表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 22AWG to, 16AWG アンシュラウド RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 22AWG to, 16AWG アンシュラウド

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M4表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:M8, 赤 RS PRO

    RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:M8, 赤

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    仕様絶縁絶縁、絶縁体PVC、内側リング直径8.4mm、適合電線サイズmm2 Min0.5mm2、適合電線サイズAWG Min22AWG、スタッド径M8、色赤、表面処理:コンタクト錫、厚さ0.8mm、全長26.7mm、動作温度 Max+75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 2.5mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.2mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 2.5mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.2mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁ブーツレースフェ業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。RS Pro 圧着ブーツレースフェルールは色分けされており、各種サイズが用意され、業務を高度な業務基準に完成させたことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製チューブ又はフェルールのことです。フェルールは、より線ケーブルワイヤの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する理由より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続. 短絡の低減.カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別. 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー. スズめっき銅チューブによる優れた導電性.圧着 Terminal は、なしで繰り返し挿入および取り外しが可能 ワイヤの端の劣化.シングルエントリまたはデュアルエントリをご用意していますRS Pro 圧着工具に最適ワイヤサイズ範囲のフェルールの場合:. 0.5 ~ 6 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1605 を使用してください) 683-1605 を使用してください. 10 ~ 25 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1614 を使用してください) 683-1614 を使用してください. 0.5 ~ 16 mm 2 の圧着プライヤー( RS 品番 (464-482 )を使用) 464-482 )を使用. 35 mm または 50 mm 2 。圧着工具 RS 品番 (: 683-1617 を使用) : 683-1617 を使用用途コンシューマユニット回路ブレーカ電気制御パネル端子台ブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 2.5mm2ピン径 = 3.2 mm, 2.9mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 14AWG全長 = 20.5mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 2 x 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 14AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 95mm2, ピン長さ 32mm, ピン径 15.6mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 95mm2, ピン長さ 32mm, ピン径 15.6mm

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。複数のサイズの非絶縁ブーツレースフェルールが用意されており、業務を高度な業務基準で完了したことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付き(又はなし)の金属製チューブ(フェルール)のことです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する場面より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、そのフレア加工によりすべてのより線が捉えられます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続.非絶縁. 短絡の低減. スズめっき銅チューブによる優れた導電性. 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。考慮事項RS Pro では、非絶縁ブーツレースフェルールに適したさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタリングシステムを使用してブラウズし、用途に適した圧着工具を選択します。用途.コンシューマユニット. 回路ブレーカ.オーディオコントロール.電気制御パネル. Terminal Blocksブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 95mm2ピン径 = 15.6 mm, 14.8mmエントリ数 = 1ピン長さ = 32mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 3/0AWG全長 = 32mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 95mm2適合電線サイズAWG Min = 3/0AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 70mm2, ピン長さ 25mm, ピン径 14.3mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 70mm2, ピン長さ 25mm, ピン径 14.3mm

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。複数のサイズの非絶縁ブーツレースフェルールが用意されており、業務を高度な業務基準で完了したことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付き(又はなし)の金属製チューブ(フェルール)のことです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する場面より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、そのフレア加工によりすべてのより線が捉えられます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続.非絶縁. 短絡の低減. スズめっき銅チューブによる優れた導電性. 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。考慮事項RS Pro では、非絶縁ブーツレースフェルールに適したさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタリングシステムを使用してブラウズし、用途に適した圧着工具を選択します。用途.コンシューマユニット. 回路ブレーカ.オーディオコントロール.電気制御パネル. Terminal Blocksブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 70mm2ピン径 = 14.3 mm, 13.5mmエントリ数 = 1ピン長さ = 25mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 2/0AWG全長 = 25mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 70mm2適合電線サイズAWG Min = 2/0AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 50mm2, ピン長さ 32mm, ピン径 10.9mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 50mm2, ピン長さ 32mm, ピン径 10.9mm

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。複数のサイズの非絶縁ブーツレースフェルールが用意されており、業務を高度な業務基準で完了したことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付き(又はなし)の金属製チューブ(フェルール)のことです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する場面より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、そのフレア加工によりすべてのより線が捉えられます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続.非絶縁. 短絡の低減. スズめっき銅チューブによる優れた導電性. 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。考慮事項RS Pro では、非絶縁ブーツレースフェルールに適したさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタリングシステムを使用してブラウズし、用途に適した圧着工具を選択します。用途.コンシューマユニット. 回路ブレーカ.オーディオコントロール.電気制御パネル. Terminal Blocksブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 50mm2ピン径 = 10.9 mm, 10.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 32mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 1/0AWG全長 = 32mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 50mm2適合電線サイズAWG Min = 1/0AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 9mm, ピン径 2.8mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 9mm, ピン径 2.8mm

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。複数のサイズの非絶縁ブーツレースフェルールが用意されており、業務を高度な業務基準で完了したことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付き(又はなし)の金属製チューブ(フェルール)のことです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する場面より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、そのフレア加工によりすべてのより線が捉えられます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続.非絶縁. 短絡の低減. スズめっき銅チューブによる優れた導電性. 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。考慮事項RS Pro では、非絶縁ブーツレースフェルールに適したさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタリングシステムを使用してブラウズし、用途に適した圧着工具を選択します。用途.コンシューマユニット. 回路ブレーカ.オーディオコントロール.電気制御パネル. Terminal Blocksブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 4mm2ピン径 = 2.8 mm, 3.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 9mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 12AWG全長 = 9mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 35mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 8.7mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 35mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 8.7mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。複数のサイズの非絶縁ブーツレースフェルールが用意されており、業務を高度な業務基準で完了したことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付き(又はなし)の金属製チューブ(フェルール)のことです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する場面より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、そのフレア加工によりすべてのより線が捉えられます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続.非絶縁. 短絡の低減. スズめっき銅チューブによる優れた導電性. 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。考慮事項RS Pro では、非絶縁ブーツレースフェルールに適したさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタリングシステムを使用してブラウズし、用途に適した圧着工具を選択します。用途.コンシューマユニット. 回路ブレーカ.オーディオコントロール.電気制御パネル. Terminal Blocksブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 35mm2ピン径 = 8.7 mm, 8.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 18mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 2AWG全長 = 18mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 35mm2適合電線サイズAWG Min = 2AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 25mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 7.7mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 25mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 7.7mm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。複数のサイズの非絶縁ブーツレースフェルールが用意されており、業務を高度な業務基準で完了したことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付き(又はなし)の金属製チューブ(フェルール)のことです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する場面より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、そのフレア加工によりすべてのより線が捉えられます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続.非絶縁. 短絡の低減. スズめっき銅チューブによる優れた導電性. 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。考慮事項RS Pro では、非絶縁ブーツレースフェルールに適したさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタリングシステムを使用してブラウズし、用途に適した圧着工具を選択します。用途.コンシューマユニット. 回路ブレーカ.オーディオコントロール.電気制御パネル. Terminal Blocksブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 25mm2ピン径 = 7.7 mm, 7.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 18mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 4AWG全長 = 18mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 25mm2適合電線サイズAWG Min = 4AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 25mm2, ピン長さ 15mm, ピン径 7.7mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 25mm2, ピン長さ 15mm, ピン径 7.7mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。複数のサイズの非絶縁ブーツレースフェルールが用意されており、業務を高度な業務基準で完了したことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付き(又はなし)の金属製チューブ(フェルール)のことです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する場面より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、そのフレア加工によりすべてのより線が捉えられます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続.非絶縁. 短絡の低減. スズめっき銅チューブによる優れた導電性. 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。考慮事項RS Pro では、非絶縁ブーツレースフェルールに適したさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタリングシステムを使用してブラウズし、用途に適した圧着工具を選択します。用途.コンシューマユニット. 回路ブレーカ.オーディオコントロール.電気制御パネル. Terminal Blocksブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 25mm2ピン径 = 7.7 mm, 7.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 15mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 4AWG全長 = 15mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 25mm2適合電線サイズAWG Min = 4AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 95mm2, ピン長さ 25mm, ピン径 14.8mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 95mm2, ピン長さ 25mm, ピン径 14.8mm

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁ブーツレースフェ業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。RS Pro 圧着ブーツレースフェルールは色分けされており、各種サイズが用意され、業務を高度な業務基準に完成させたことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製チューブ又はフェルールのことです。フェルールは、より線ケーブルワイヤの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する理由より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続. 短絡の低減.カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別. 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー. スズめっき銅チューブによる優れた導電性.圧着 Terminal は、なしで繰り返し挿入および取り外しが可能 ワイヤの端の劣化.シングルエントリまたはデュアルエントリをご用意していますRS Pro 圧着工具に最適ワイヤサイズ範囲のフェルールの場合:. 0.5 ~ 6 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1605 を使用してください) 683-1605 を使用してください. 10 ~ 25 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1614 を使用してください) 683-1614 を使用してください. 0.5 ~ 16 mm 2 の圧着プライヤー( RS 品番 (464-482 )を使用) 464-482 )を使用. 35 mm または 50 mm 2 。圧着工具 RS 品番 (: 683-1617 を使用) : 683-1617 を使用用途コンシューマユニット回路ブレーカ電気制御パネル端子台ブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 95mm2ピン径 = 14.8 mm, 15.6mm絶縁体 = ナイロン色 = 赤ピン長さ = 25mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 3/0AWG全長 = 44mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 95mm2適合電線サイズAWG Min = 3/0AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 70mm2, ピン長さ 20mm, ピン径 13.5mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 70mm2, ピン長さ 20mm, ピン径 13.5mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁ブーツレースフェ業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。RS Pro 圧着ブーツレースフェルールは色分けされており、各種サイズが用意され、業務を高度な業務基準に完成させたことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製チューブ又はフェルールのことです。フェルールは、より線ケーブルワイヤの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する理由より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続. 短絡の低減.カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別. 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー. スズめっき銅チューブによる優れた導電性.圧着 Terminal は、なしで繰り返し挿入および取り外しが可能 ワイヤの端の劣化.シングルエントリまたはデュアルエントリをご用意していますRS Pro 圧着工具に最適ワイヤサイズ範囲のフェルールの場合:. 0.5 ~ 6 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1605 を使用してください) 683-1605 を使用してください. 10 ~ 25 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1614 を使用してください) 683-1614 を使用してください. 0.5 ~ 16 mm 2 の圧着プライヤー( RS 品番 (464-482 )を使用) 464-482 )を使用. 35 mm または 50 mm 2 。圧着工具 RS 品番 (: 683-1617 を使用) : 683-1617 を使用用途コンシューマユニット回路ブレーカ電気制御パネル端子台ブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 70mm2ピン径 = 13.5 mm, 14.3mm絶縁体 = ナイロン色 = 黄ピン長さ = 20mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2/0AWG全長 = 37mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 70mm2適合電線サイズAWG Min = 2/0AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 35mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 8.3mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 35mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 8.3mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁ブーツレースフェ業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。RS Pro 圧着ブーツレースフェルールは色分けされており、各種サイズが用意され、業務を高度な業務基準に完成させたことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製チューブ又はフェルールのことです。フェルールは、より線ケーブルワイヤの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する理由より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続. 短絡の低減.カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別. 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー. スズめっき銅チューブによる優れた導電性.圧着 Terminal は、なしで繰り返し挿入および取り外しが可能 ワイヤの端の劣化.シングルエントリまたはデュアルエントリをご用意していますRS Pro 圧着工具に最適ワイヤサイズ範囲のフェルールの場合:. 0.5 ~ 6 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1605 を使用してください) 683-1605 を使用してください. 10 ~ 25 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1614 を使用してください) 683-1614 を使用してください. 0.5 ~ 16 mm 2 の圧着プライヤー( RS 品番 (464-482 )を使用) 464-482 )を使用. 35 mm または 50 mm 2 。圧着工具 RS 品番 (: 683-1617 を使用) : 683-1617 を使用用途コンシューマユニット回路ブレーカ電気制御パネル端子台ブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 35mm2ピン径 = 8.3 mm, 8.7mm絶縁体 = ナイロン色 = ベージュピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2AWG全長 = 32mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 35mm2適合電線サイズAWG Min = 2AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 120mm2, ピン長さ 27mm, ピン径 16.7mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 120mm2, ピン長さ 27mm, ピン径 16.7mm

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁ブーツレースフェ業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。RS Pro 圧着ブーツレースフェルールは色分けされており、各種サイズが用意され、業務を高度な業務基準に完成させたことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製チューブ又はフェルールのことです。フェルールは、より線ケーブルワイヤの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する理由より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続 . 短絡の低減 .カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別 . 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー . スズめっき銅チューブによる優れた導電性 .圧着 Terminal は、なしで繰り返し挿入および取り外しが可能 ワイヤの端の劣化 .シングルエントリまたはデュアルエントリをご用意していますRS Pro 圧着工具に最適ワイヤサイズ範囲のフェルールの場合:. 0.5 ~ 6 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1605 を使用してください) 683-1605 を使用してください . 10 ~ 25 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1614 を使用してください) 683-1614 を使用してください . 0.5 ~ 16 mm 2 の圧着プライヤー( RS 品番 (464-482 )を使用) 464-482 )を使用 . 35 mm または 50 mm 2 。圧着工具 RS 品番 (: 683-1617 を使用) : 683-1617 を使用用途コンシューマユニット 回路ブレーカ 電気制御パネル 端子台ブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 120mm2ピン径 = 16.7 mm, 17.7mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 27mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 4/0AWG全長 = 47.6mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 120mm2適合電線サイズAWG Min = 4/0AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 青 RS PRO

    RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 青

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 25.4mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 2.5mm2, ピン長さ 13mm, ピン径 3.2mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 2.5mm2, ピン長さ 13mm, ピン径 3.2mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。適切な圧着工具 0.5 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 圧着工具フレーム品番を使用 848-391 848-391 ダイセット 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 25 mmのフェルール用 圧着工具の品番を使用 297-2935 297-2935
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 2.5mm2ピン径 = 3.2 mm, 2.9mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 13mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 14AWG全長 = 21.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 14AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 2.5mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 3.2mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 2.5mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 3.2mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO 14
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 2.5mm2ピン径 = 3.2 mm, 2.9mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 14AWG全長 = 18.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 14AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 1.0mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.4mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 1.0mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.4mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro ツインナイロン絶縁圧着ブーツレースフェルール 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のツイン絶縁圧着ブーツレースフェルールは、ワイヤのより線と端子間を確実に接続するのに最適な高品質で堅牢なフェルールです。RS Pro ツイン絶縁ブーツレースフェルールは、さまざまなサイズと色が揃っており、ナイロン絶縁のスズめっき銅チューブ端子を備え、優れた耐久性と性能を発揮します。RS Pro のツイン絶縁フェルールは、さまざまな産業用配線での使用に最適で、より線を正しく安全に終端処理できます。特長と利点 AWG のサイズと色を幅広く取り揃えています ナイロン絶縁部により、耐久性と保護性能が向上しています スズめっき銅チューブ端子で優れた接触性を実現します でより線にすばやく簡単に取り付け可能 さまざまな用途に対応 端子は圧着が簡単で、確実に接続できます 用途 絶縁圧着ブーツレースフェルール(別名コードエンド端子)は、より線と Terminal の間を確実に接続する必要がある産業用途での使用に最適です。多くのサイズと色が用意されています。絶縁フェルールには、多くの場合、スズめっき銅端子付きのナイロン絶縁開口部があり、より線を挿入して圧着できるため、端子との安全で信頼性の高い接続が実現します。ブーツレースフェルールは、次のようなさまざまな場所で使用されます。制御ユニット 回路ブレーカ スイッチングキャビネット 機能ユニット よくある質問 コードエンド Terminal を使用する理由は何ですか? 多くの用途では、より線を端子に接続して正しく動作させる必要があります。一部の用途では、裸線を Terminal に挿入してねじで固定するだけで十分ですが、これにより、よりヘビーデューティな産業用途では接続が不適切になる可能性があります。コードエンド Terminal (ブーツレースフェルール)を使用すると、より線を安全に圧着して、均一で優れた接続を実現できます。RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、RS Pro の優れた品質
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 1.0mm2ピン径 = 2.4 mm, 2.1mm絶縁体 = ナイロン色 = 赤ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 17.1mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 1.0mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子