絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・15.8・16・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・ニチフ・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・東神電気・ELPA・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・オーム電機・冨士端子工業・ストロングホールド・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・JAPPY・ワイドミュラー・明工社・アメリカン電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 圧着端子

1,330件中 1,3211,330
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100A用圧着端子 アメリカン電機

    100A用圧着端子

    アメリカン電機
    579税込637
    1個
    当日出荷
    100A器具に使用できる、銅製すずめっきの22mm2電線用2つ穴圧着端子です。
    質量(g)22.5種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
  • 圧着端子(Y形) 銅線用 アメリカン電機

    圧着端子(Y形) 銅線用

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    UL/CSA規格認証仕様コンセントにも最適な、先開形の圧着端子です。
    種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状Y形
  • 丸型端子(Rナシ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(Rナシ)

    JST(日本圧着端子製造)
    6,998税込7,698
    1パック(5個)ほか
    18日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 R形裸圧着端子(丸形) ユーボン

    銅線用 R形裸圧着端子(丸形)

    ユーボン
    4,198税込4,618
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2
    材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
  • アース端子 DST(大同端子製造)

    アース端子

    DST(大同端子製造)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    11日以内出荷
    種類その他
  • ミニユニバーサルメインテンロック用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニユニバーサルメインテンロック用工具

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様TE 製品規格 (114-)
  • JHTRシリーズ 日本モレックス(molex)

    JHTRシリーズ

    日本モレックス(molex)
    109,800税込120,780
    1個
    44日以内出荷
    種別圧接工具
  • 二ツ穴端子(NTT形) JST(日本圧着端子製造)

    二ツ穴端子(NTT形)

    JST(日本圧着端子製造)
    37,980税込41,778
    1袋(200個)
    34日以内出荷
    幅(mm)15全長(mm)48種類裸圧着端子端子形状板形寸法A(mm)16寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)9寸法E(mm)10.5電線抱合範囲AWG(#)6電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62寸法T(mm)1.5寸法d1(Φmm)5.8寸法d2(Φmm)6.4寸法K(mm)7適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    27,980税込30,778
    1袋(100個)ほか
    34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 ミニパック<Y型> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    裸圧着端子 ミニパック<Y型>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    349税込384
    1箱(10本)ほか
    5日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子