絞り込み
端子形状

丸形(7)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(7)
内径(Φmm)
- 2.2
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 1.9(4)
- 2.3(1)
- 2.7(2)
- 2.8(2)
- 3(1)
- 3.2(36)
- 3.3(4)
- 3.7(36)
- 4.3(38)
- 5.3(28)
- 6.4(23)
- 8.4(12)
- 10.5(9)
- 10.7(1)
- 13(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(7)
- 17(7)
- 18(7)
- 19(7)
- 20(7)
- 21(7)
- 22(7)
種類
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着端子(3)
幅(mm)
- 5.5(7)
- 5.7(1)
5.5・5.7
色
クリア(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
レッド(4)
クリア・ブラック・ブルー・レッド
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 11.5(1)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 15.7(2)
- 17(1)
- 17.5(1)
11.5・11.9・12・15.7・17・17.5
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(2)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
圧着端子 :「AWG18」の検索結果
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥849~税込¥934~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)