絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(3)
内寸(mm)
- 1.2
- 1.4(9)
- 1.7(32)
- 1.8(13)
- 2.3(40)
- 3.4(22)
- 3.5(16)
- 4(8)
- 4.5(18)
- 5.3(5)
- 5.8(18)
- 7.7(15)
- 9.4(13)
- 11.4(15)
- 13.3(9)
- 14.5(11)
- 16.4(12)
- 19.5(11)
- 21(9)
- 24(10)
- 28(9)
- 内寸(mm)をもっと見る
スリーブ形状
- リングスリープ(2)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 裸圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 18(2)
外寸(mm)
- 1.5(1)
- 2.3(1)
1.5・2.3
全長(mm)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 24(1)
6・8・10・12・14・16・18・24
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・防じん
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(1)
- ワイドミュラー(2)
モノタロウ・ニチフ・ワイドミュラー
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。

圧着スリーブ 防水形
(21件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(100個)当日出荷防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)