絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
内寸(mm)
  • 1.7(2)
種類
  • 防水形圧着スリーブ(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
外寸(mm)
  • 4.2
  • 3.2(9)
  • 3.3(20)
  • 3.8(8)
  • 3.9(10)
  • 4(9)
  • 4.1(15)
  • 4.5(9)
  • 5.4(28)
  • 7(17)
  • 8.9(16)
  • 11.3(15)
  • 13.2(13)
  • 15.3(12)
  • 17.5(9)
  • 19.5(8)
  • 22.1(10)
  • 26.4(11)
  • 28.5(9)
  • 32.4(8)
  • 37(10)
全長(mm)
  • 37(2)
37
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
ブランド
  • ニチフ(2)
ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(21件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(2件のレビュー)
    439税込483
    1セット(3個)
    当日出荷
    寸法L(mm)37寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ