絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(8)
内寸(mm)
- 2.3(7)
スリーブ形状
- 突き合せ用(6)
- 重ね合せ用(2)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(8)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.04~2.63(2)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(6)
外寸(mm)
- 4.5
- 3.2(9)
- 3.3(20)
- 3.8(8)
- 3.9(10)
- 4(9)
- 4.1(15)
- 5.4(28)
- 7(17)
- 8.9(16)
- 11.3(15)
- 13.2(13)
- 15.3(12)
- 17.5(9)
- 19.5(8)
- 22.1(10)
- 26.4(11)
- 28.5(9)
- 32.4(8)
- 37(10)
- 外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 15(2)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22.7(2)
- 25(1)
- 25.5(4)
15・16・19・20・22.7・25・25.5
特性
- 耐熱(1)
耐熱
ブランド
- ニチフ(3)
- TRUSCO(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 冨士端子工業(2)
ニチフ・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。

絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(10個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(100個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥1,998~税込¥2,198~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5色透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)
冨士端子工業¥3,500税込¥3,8501パック(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)
冨士端子工業¥2,698税込¥2,9681パック(100個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)