絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
内寸(mm)
- 4.2(1)
スリーブ形状
- 突き合せ用(1)
種類
- 防水形圧着スリーブ(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
外寸(mm)
- 5.2
- 3.2(9)
- 3.3(20)
- 3.8(8)
- 3.9(10)
- 4(9)
- 4.1(15)
- 4.5(9)
- 5.4(28)
- 7(17)
- 8.9(16)
- 11.3(15)
- 13.2(13)
- 15.3(12)
- 17.5(9)
- 19.5(8)
- 22.1(10)
- 26.4(11)
- 28.5(9)
- 32.4(8)
- 37(10)
- 外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 37(1)
37
特性
- 耐水・防水(1)
耐水・防水
ブランド
- TRUSCO(1)
TRUSCO
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5個)ほか当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用