カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(4)
- 0.5~1未満(15)
- 1~2未満(48)
- 2~3未満(46)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(1)
- 5~6未満(4)
- 6~7未満(35)
- 8~9未満(2)
- 10~20未満(12)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(7)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(2)
- 90~100未満(3)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(6)
- 300以上(4)
内寸(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(9)
- 1.04~2.63(10)
- 2(8)
- 2.63~6.64(8)
- 6(6)
- 8(6)
- 10(19)
- 11(15)
- 12(17)
- 14(27)
- 15(21)
- 16(30)
- 16.78~26.66(6)
- 17(26)
- 18(30)
- 19(25)
- 20(28)
- 21(24)
- 22(25)
- 24(5)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
外寸(mm)
2.3・3.2・3.3・3.8・3.9・4・4.1・4.5・5.4・6.4・7・8.9・11.3・13.2・15.3・19.5・22.1・26.4・32.4・37・外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
8・8.5・9.5・10.5・11・13.5・15・16.5・19・20・21・22・24・25・25.5・26・27・27.5・29・32・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- ニチフ(25)
- ELPA(13)
- TRUSCO(10)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- エスコ(7)
- オーム電機(6)
- 冨士端子工業(6)
- DST(大同端子製造)(5)
- カワグチ(2)
- 東神電気(2)
- JAPPY(2)
- ワイドミュラー(2)
- 清和工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- カメダデンキ(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
モノタロウ・ニチフ・ELPA・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・エスコ・オーム電機・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・カワグチ・東神電気・JAPPY・ワイドミュラー・清和工業・イチネンTASCO・カメダデンキ・オーム電機[配線パーツ]
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
(76件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20個)ほか当日出荷透明カバーですので接続の確実性が高まります。用途配線端子として材質塩化ビニル色透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ
ニチフ(88件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(20個)ほか当日出荷JIS規格品 JIS C 2806全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
圧着スリーブ 防水形
(21件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(100個)当日出荷防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(5個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
突合接続端子 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)銅スリーブ形状突き合わせ用(B形)
終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)
JST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)¥489~税込¥538~1箱(100個)当日出荷全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製
(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)
ニチフ¥2,298~税込¥2,528~1パック(100個)当日出荷電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付
(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600寸法E(mm)15耐熱温度(℃)75寸法t1(mm)0.8スリーブ形状突き合わせ用(B形)
防水形圧着スリーブ
ニチフ¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。適合NH-64(ニチフ 専用工具)全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5個)ほか当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用![屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106627-201209-02.jpg)
屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ)
オーム電機[配線パーツ](18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)当日出荷テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。定格電圧(V)AC/DC600
突き合わせ用スリーブ(B形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(10個)ほか当日出荷種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(100個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
スリーブキャップ(小)
ELPA(4件のレビュー)¥150税込¥1651袋(10個)当日出荷材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:小 入数:10材質軟質塩化ビニール質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。適合スリーブ小入数(個)10
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
裸圧着スリーブリングスリーブ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(30個)ほか当日出荷用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいスリーブ形状リングスリープ
絶縁被覆付圧着スリーブ
DST(大同端子製造)(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(12個)ほか当日出荷全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用





























![屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106627-201209-02.jpg)










![[小] リングスリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537787-210428-02.jpg)





![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)