絞り込み
端子形状

先開形(2)
定格電圧(V)
- 125
- 30(34)
- 42(1)
- 48(1)
- 60(11)
- 100(8)
- 250(3)
- 300(54)
- 400(10)
- 450(11)
- 500(2)
- 600(16)
- 1000(16)
- その他(3)
定格電流(A)
- 5(5)
- 10(10)
- 30(1)
ブランド
- アズワン(1)
- サトーパーツ(14)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

ターミナル T-3025
サトーパーツ(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル T-375
サトーパーツ(4件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル T-12
サトーパーツ(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥639税込¥7031個当日出荷TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥999税込¥1,0991セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル T-45
サトーパーツ(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
バナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズ
アズワン¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷定番のΦ4mmバナナプラグ用の陸軍ターミナルです。定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)定格125V-5A端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
ターミナル T-1530
サトーパーツ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000