絞り込み
色
  • 色ブルー(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(7)
  • 21(2)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(2)
  • その他(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペードコネクタ 1袋 24000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 24000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥299,800税込¥329,780
    1袋(24000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性。用途。FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
    仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:4.75 x 0.51mm●絶縁:非絶縁●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .187●コード番号:190-3577アズワン品番65-7730-76適合電線範囲 AWG(#)20~16
  • スペードコネクタ 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 25個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTON圧着端子(車載ミニISOリレー用)
  • 圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ PANDUIT(パンドウイット)
    ブルー
    レッド

    圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(250個)ほか
    翌々日出荷
    全長(mm)15.2外寸(mm)9.4

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ