絞り込み
長さ(mm)
  • 120
  • 80(32)
  • 100(158)
  • 140(39)
  • 150(133)
  • 152(28)
  • 188(23)
  • 200(154)
  • 202(31)
  • 203(56)
  • 250(104)
  • 280(32)
  • 300(115)
  • 301(23)
  • 368(35)
  • 370(38)
  • 380(32)
  • 450(39)
  • 550(24)
  • その他(36)
  • 色アソート(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(2)
材質
  • その他(3)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(9)
  • ポリエチレン(3)
  • (1)
特性
  • 耐候(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(6)
最高使用温度(℃)
  • 80(2)
  • 85(4)
  • 538(1)
80・85・538
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(4)
  • ユーボン(4)
  • エスコ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • MCO(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 篠原電機(1)
  • JAPPY(1)
  • エスケイ工機(1)
  • SapiSelco(1)
  • KSS(1)
モノタロウ・TRUSCO・ユーボン・エスコ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・MCO・アズワン・ELPA・オーム電機・篠原電機・JAPPY・エスケイ工機・SapiSelco・KSS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(571件のレビュー)
259税込285
1パック(100本)
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
369税込406
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
249税込274
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
ファイバー線名札 篠原電機ファイバー線名札篠原電機(13件のレビュー)
799税込879
1袋(100枚)
当日出荷
用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
ビニタイ オーム電機ビニタイオーム電機(6件のレビュー)
199税込219
1袋(100本)
当日出荷
用途コードの束ね・整理に使用。寸法(幅W×長さL)(mm)4×120材質芯線/スチール、被ふく/PE
線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン線名札(ファイバー製 WNC)ユーボン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
線名札 JAPPY線名札JAPPY(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
タイプ丸形
ビニールタイ ELPAビニールタイELPA(2件のレビュー)
217税込239
1パック(100本)
当日出荷
ねじるだけで電線を束ねることができます。 芯に銅線が入っていますので、折れたり切れたりせず、再使用もできます
長さ(mm)120
ビニタイ・PVC エスコビニタイ・PVCエスコ(3件のレビュー)
250税込275
1袋(100本)
当日出荷
全長(mm)120幅(mm)4赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。エスコ品番EA475V-1材質スチール線+PVC
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボンカードケース線名札 UB-KFCシリーズユーボン
1,198税込1,318
1袋(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)120付属品記入紙10枚
「クリックタイ」赤 SapiSelco「クリックタイ」赤SapiSelco
549税込604
1セット(100本)
当日出荷
結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-5~85
コードバンド アズワンコードバンドアズワン
297税込327
1ケース(20本)
当日出荷
取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。
材質軟質PE(ポリエチレン)
結束バンド(3種セット 黒色) KSS結束バンド(3種セット 黒色)KSS
739税込813
1箱
5日以内出荷
3種類の黒色結束バンドが、25本ずつ入ったセットです。
長さ(mm)【結束バンド】96 × 25本、120 × 25本、190 × 25本
ステンレスバンド TRUSCOステンレスバンドTRUSCO
4,298税込4,728
1セット(20本)
当日出荷
シルバー材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
120x 2.5mm 結束バンド(100本) エスコ120x 2.5mm 結束バンド(100本)エスコ
230税込253
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)120使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)30アズワン品番64-7859-08
線名札(カラーエフ UBKF) ユーボン線名札(カラーエフ UBKF)ユーボン
699税込769
1袋(20枚)
3日以内出荷
ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
材質プラスチック
ビーズ束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ビーズ束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
269税込296
1袋(30本)
当日出荷
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ノットタイ TRUSCOノットタイTRUSCO
439税込483
1袋(100本)
当日出荷
止め穴が一つのため簡単に外せます。手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。トラスコ品番384-3360材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)2.4使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)30
フックバンド エスケイ工機フックバンドエスケイ工機
269税込296
1袋(4本)
4日以内出荷
フック付きの便利な結束バンドです。
材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 2.5X120mm 80本 MCOケーブルタイ 2.5X120mm 80本MCO
259税込285
1個
5日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適
材質ナイロン寸法(mm)2.5×120ホワイト入数80本
ケーブルタイ MCOケーブルタイMCO
259税込285
1個
4日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適
材質ナイロン寸法(mm)2.5×120ブラック入数80本
ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
129税込142
1個
4日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66幅(mm)2.4全長(mm)120ホワイト入数20本最大結束内径(Φmm)30
60x120mm 針金荷札(1000枚) エスコ60x120mm 針金荷札(1000枚)エスコ
3,050税込3,355
1束
翌日出荷
材質上質紙、針金寸法(mm)60×120針長(mm)60
線名札(ファイバー製)紐結びタイプ ユーボン線名札(ファイバー製)紐結びタイプユーボン
3,998税込4,398
1袋(100枚)
3日以内出荷
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質ファイバーひも長(mm)120

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド