絞り込み
長さ(mm)
  • 80(7)
  • 100(23)
  • 142(6)
  • 150(19)
  • 152(5)
  • 157(5)
  • 160(4)
  • 188(8)
  • 200(18)
  • 201(5)
  • 202(8)
  • 203(8)
  • 250(14)
  • 251(6)
  • 292(8)
  • 300(23)
  • 301(8)
  • 368(8)
  • 450(11)
  • 15000(4)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(7)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(91)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
材質
  • その他(2)
  • クレモナ(ビニロン)(1)
  • ステンレス(14)
  • ナイロン(96)
  • フッ素樹脂(4)
  • ポリアセタール(4)
  • ポリエステル(1)
  • ポリプロピレン(6)
  • 塩ビ(2)
特性
  • 耐候
  • 柔軟(9)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(8)
  • 耐熱(46)
  • 耐薬品(23)
  • 耐食(18)
  • 難燃(72)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(16)
  • 20~30未満(48)
  • 30~40未満(41)
  • 40~50未満(27)
  • 50~60未満(50)
  • 60~70未満(28)
  • 70~80未満(35)
  • 80~90未満(22)
  • 90~100未満(6)
  • 100~120未満(56)
  • 120~140未満(21)
  • 140~160未満(29)
  • 160~200未満(7)
  • 200~250未満(23)
  • 250~300未満(12)
  • 300以上(11)
最高使用温度(℃)
  • 49(1)
  • 80(4)
  • 85(57)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 105(7)
  • 110(8)
  • 115(4)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 170(2)
  • 538(9)
  • -20~75(1)
  • -30~85(4)
  • -40~85(1)
  • -60~170(1)
  • -80~500(1)
  • -200~250(1)
49・80・85・90・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~75・-30~85・-40~85・-60~170・-80~500・-200~250
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(50)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
  • エスコ(20)
  • ELPA(13)
  • TRUSCO(11)
  • ユーボン(5)
  • 芝軽粗材(4)
  • エスジー工業(4)
  • オーム電機(3)
  • 土井製作所(3)
  • アックスブレーン(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • トーマス&ベッツ(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ノーブランド(1)
  • ユニット(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・ELPA・TRUSCO・ユーボン・芝軽粗材・エスジー工業・オーム電機・土井製作所・アックスブレーン・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・トーマス&ベッツ・3M(スリーエム)・TGK(東京硝子器械)・ネグロス電工・ノーブランド・ユニット・EIGERTOOL(アイガーツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(573件のレビュー)
89税込98
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
289税込318
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
結束バンド耐候 300MM ELPA結束バンド耐候 300MMELPA(5件のレビュー)
541税込595
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)300ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)82特性耐侯
結束バンド 耐候性 ELPA結束バンド 耐候性ELPA(22件のレビュー)
104税込114
1パック(20本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA結束バンド 耐熱、耐候性ELPA(12件のレビュー)
237税込261
1パック(100本)
当日出荷
耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
259税込285特価
1袋(100本)ほか
当日出荷
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
199税込219
1袋(100本)ほか
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ モノタロウリピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプモノタロウ(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などにループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)特性耐候性材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85幅(mm)7.5種類耐候性
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
429税込472
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
369税込406
1袋(100本)ほか
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
結束バンド耐候  200MM ELPA結束バンド耐候 200MMELPA(3件のレビュー)
341税込375
1パック(100個)
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)200ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50特性耐侯
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロンモノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100本)
当日出荷
12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
219税込241
1袋(100本)ほか
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
マルチフック TRUSCOマルチフックTRUSCO(12件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。色(本体)オレンジ連続耐荷重(kg)10材質ナイロン66品名マルチフック特性耐候、耐油
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
279税込307
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA結束バンド リピートタイプ 耐候性ELPA(7件のレビュー)
160税込176
1パック(15本)ほか
当日出荷
リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
ケーブルしばり紐 TRUSCOケーブルしばり紐TRUSCO(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(50m)ほか
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)包装形態ボビン巻特性耐候
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
339税込373
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100本)ほか
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCOマジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップTRUSCO(4件のレビュー)
649税込714
1セット(4本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。特性耐候仕様屋外用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)
耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)耐候性カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
779税込857
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロングレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ふっ素樹脂)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(100本)ほか
当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
139税込153
1袋(100本)ほか
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
アウトレバーリピートバンド ユーボンアウトレバーリピートバンドユーボン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50本)
当日出荷
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
MSタイ(ポリプロピレン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ポリプロピレン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
当日出荷
ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
結束バンド耐候 150MM ELPA結束バンド耐候 150MMELPA
171税込188
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)3.5全長(mm)150ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)18最大結束内径(Φmm)35特性耐侯
マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2
セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)
149税込164
1セット(100本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
エンドレスタイ(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ(細幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6タイプ細幅仕様アヤ目付き材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
ケーブルタイロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(200m)
当日出荷
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。 屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。 ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。 原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等材質ポリエステル(100%)特性耐候
結束バンド 耐候性 ブラウン ELPA結束バンド 耐候性 ブラウンELPA
113税込124
1パック(50本)
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロンタイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(25本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外
ケッソク君 ステンレス アックスブレーンケッソク君 ステンレスアックスブレーン(1件のレビュー)
639税込703
1セット(10本)
当日出荷
高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール特性耐候、耐火、耐酸性幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド