絞り込み
長さ(mm)
  • 81(1)
  • 85(1)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 116(1)
  • 130(1)
  • 150(3)
  • 154(2)
  • 186(1)
  • 200(3)
  • 213(1)
  • 225.5(1)
  • 250(2)
  • 275(2)
  • 310(1)
  • 360(1)
  • 450(1)
  • 550(1)
色
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
材質
  • ナイロン(13)
特性
  • 耐候(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 95
  • 0~85(5)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(37)
  • 85(369)
  • 100(9)
  • 105(50)
  • 110(26)
  • 115(30)
  • 120(12)
  • 140(6)
  • 150(9)
  • 170(5)
  • 538(45)
  • -20~80(6)
  • -40~110(8)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスケイ工機(12)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・エスケイ工機・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(100本)
    当日出荷
    12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
    用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    ¥92~税込¥101~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • マーカータイ エスケイ工機

    マーカータイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(20個)
    当日出荷
    種類標準
  • カラータイ エスケイ工機

    カラータイ

    エスケイ工機
    ¥299~税込¥329~
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    ¥298税込¥328
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン
  • ヘビーリピートタイ エスケイ工機

    ヘビーリピートタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)98材質66ナイロン幅(mm)8.3
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機
    ¥279~税込¥307~
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンヘッドタイ エスケイ工機

    オープンヘッドタイ

    エスケイ工機
    ¥239税込¥263
    1袋(30本)
    7日以内出荷
    SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーズタイ エスケイ工機

    ビーズタイ

    エスケイ工機
    ¥219税込¥241
    1袋(50本)
    7日以内出荷
    バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
    材質ナイロン66幅(mm)Φ2全長(mm)130使用温度範囲(℃)-40~95結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプタイ エスケイ工機

    クランプタイ

    エスケイ工機
    ¥299~税込¥329~
    1袋(30本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ TRUSCO

    被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ

    TRUSCO
    ¥389税込¥428
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
    用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6720材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1色ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15.0引張強度(N)98.1最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニークイック エスケイ工機

    サニークイック

    エスケイ工機
    ¥789税込¥868
    1パック(10本)
    7日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)38材質66ナイロン/フェライト他幅(mm)5全長(mm)225.5色黒種類磁性体使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)65
  • カラータイ エスケイ工機

    カラータイ

    エスケイ工機
    ¥119税込¥131
    1袋(5色×4本)
    4日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)11材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100色赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)21
  • SKバインダー オープンヘッドタイ エスケイ工機

    SKバインダー オープンヘッドタイ

    エスケイ工機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(1000本)
    47日以内出荷
    オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。 ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。 また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95UL規格認定品

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド