絞り込み
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 151(1)
  • 152(1)
  • 202(2)
  • 261(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(2)
特性
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 85(2)
85
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(125)
  • RS PRO(72)
  • PANDUIT(パンドウイット)(62)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
  • TRUSCO(33)
  • ELPA(24)
  • SapiSelco(22)
  • エスケイ工機(18)
  • オーム電機(16)
  • エスジー工業(12)
  • ワイドミュラー(6)
  • ユーボン(6)
  • ABB(6)
  • 与板利器工業(6)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
  • 三友(5)
  • ネグロス電工(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • 紺屋商事(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(2)
151(1)
152(1)
202(2)
261(1)
  • 導電性インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)

    導電性インシュロック 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    4,590税込5,049
    1袋
    25日以内出荷
    静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。 ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。
    材質ポリプロピレン(導電性)仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内
  • 防カビ抗菌インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)

    防カビ抗菌インシュロック 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1袋
    12日以内出荷
    優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。 大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
    仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー材質66ナイロン防カビ・抗菌水色規格標準グレード(屋内使用)温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2相当特性難燃
標準タイプ