カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(42)
- アルミ(2)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(4)
- スチール(1)
- ステンレス(75)
- ナイロン(590)
- フッ素樹脂(11)
- ポリアセタール(10)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(17)
- ポリエチレン(31)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(46)
- 塩ビ(17)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(71)
- 20~30未満(225)
- 30~40未満(229)
- 40~50未満(135)
- 50~60未満(230)
- 60~70未満(116)
- 70~80未満(152)
- 80~90未満(100)
- 90~100未満(31)
- 100~120未満(192)
- 120~140未満(67)
- 140~160未満(83)
- 160~200未満(30)
- 200~250未満(65)
- 250~300未満(28)
- 300以上(35)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
49・50・60・65・70・75・80・85・93・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- PANDUIT(パンドウイット)(207)
- エスコ(153)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(151)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(61)
- エスケイ工機(50)
- RS PRO(40)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(24)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- JAPPY(11)
- TY-Rap(11)
- 三友(10)
- 紺屋商事(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・オーム電機・エスケイ工機・RS PRO・ELPA・SapiSelco・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・デンカエレクトロン・MCO・JAPPY・TY-Rap・三友・紺屋商事・ブランドをもっと見る

スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(2000本)当日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥61,980~税込¥68,178~1袋ほか翌々日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 耐候性ナイロン66製なので、耐紫外線性に優れています。用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候、耐紫外線
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥47,980~税込¥52,778~1箱(1000本)ほか翌々日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。用途ケーブルの結束と固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
スタストラップナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(2000本)3日以内出荷2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。用途2つ束線の固定、分割。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)171幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1質量(kg)1.09色黒使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)32引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候
ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(2000本)30日以内出荷2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。用途2つ束線の固定、分割。材質ナイロン66長さ(mm)171幅(mm)4.6色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(1000本)ほか翌々日出荷から30日以内出荷固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。用途ケーブルの結束と固定。
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋当日出荷ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。トラスコ品番818-0400材質耐候性ナイロン66長さ(mm)290幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)76引張強度(N)356使用場所屋内外特性耐候
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980~税込¥14,278~1袋ほか当日出荷から95日以内出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(2000本)20日以内出荷独特のラダースタイルで取り外しが可能なため、様々な束線径に合わせて使用できます。 スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。 反時計回りに回すとバンドを外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束と固定。適合(スタッド寸法)5.0mmセット内容白:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黒:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黄:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、紫:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤50本材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)132幅(mm)9.7厚さ(mm)1.3質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)30引張強度(N)(ループ)156使用場所屋内特性耐熱
センタープッシュマウントタイ 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980税込¥57,1781箱(1000本)20日以内出荷束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。 プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。 屋内での高温下の使用に適しています。用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)208幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒質量(g)998最大結束径(Φmm)50取付穴径(Φmm)6.8引張強度(N)222特性耐熱パネル厚(mm)(最大)3
ナイロン結束バンド 耐候性黒 ノンバックルタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980~税込¥12,078~1袋(100本)当日出荷ケーブルトレイへの導管や太物電線などの固定に適しています。耐紫外線性に優れています。用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋当日出荷耐薬品性に優れた結束バンドです。用途ケーブルの結束。トラスコ品番825-7321材質ポリプロピレン長さ(mm)206幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色薄緑質量(g)794使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン結束バンド 難燃性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1袋当日出荷から95日以内出荷難燃性のナイロン結束バンドです。用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598税込¥3,9581袋9日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ダブルループ結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥3,500~税込¥3,850~1袋当日出荷から20日以内出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781袋当日出荷長尺ステンレススチールバンド(型番:MBSH-TR)用ヘッドです。用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。トラスコ品番825-7212材質SUS質量(kg)1.51色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~1袋ほか当日出荷フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。材質ステンレス(SUS316)色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,9781袋当日出荷バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。用途長尺メタルバンド用バックル。トラスコ品番819-3727材質SUS316長さ(mm)33.4幅(mm)41.8厚さ(mm)41質量(kg)2色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538適合バンドIMS19T75-QR6L使用場所屋内外
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381袋(100個)当日出荷取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4426材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)18.7厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)399使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998~税込¥10,998~1袋当日出荷から翌々日出荷バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。用途長尺メタルバンド用バックル。材質SUS316長さ(mm)22.6厚さ(mm)4.1色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381袋95日以内出荷取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4400材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)12.3厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)340使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598~税込¥3,958~1袋ほか当日出荷から20日以内出荷硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)¥53,980税込¥59,3781袋3日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。用途ケーブルなどの識別、表示。トラスコ品番826-5908材質ナイロン66色白質量(g)331使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
コーティングステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781袋9日以内出荷表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。 異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0318材質SUS316ナイロン11色シルバー、黒質量(g)551使用温度範囲(℃)-40~140寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)521×7.9×0.46最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980~税込¥24,178~1巻ほか当日出荷から95日以内出荷必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。用途ケーブルの保持、固定。
長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から30日以内出荷過酷な環境下での使用に適しています。エポキシポリエステルで全面コーティングされているので束線を傷つけません。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316エポキシポリエステル厚さ(mm)0.35色黒長さ(m)25使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26推奨適合工具BT2HT使用場所屋内・屋外用
長尺メタルバンド Iシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷過酷な環境下での使用に適しています。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316色シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26使用場所屋内・屋外用
タックタイ スリットタイプ 黒 UL認定品
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0279材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5色黒質量(g)41使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178使用場所屋内
タックタイ スリットタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598~税込¥1,758~1袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。用途ケーブルの結束。材質ナイロンポリプロピレン長さ(mm)203幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5質量(g)24最大結束径(Φmm)49引張強度(N)178
タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。トラスコ品番818-0277材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5色黒質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)305幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)50使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥989~税込¥1,088~1袋当日出荷から翌々日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,498税込¥1,6481袋翌々日出荷から9日以内出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥799税込¥8791袋当日出荷から9日以内出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,398税込¥10,3381袋当日出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。あらかじめカットされているので施工現場でカットする必要がありません。 カット面は丸く切断されているので、ケーブル、作業者を傷つけません。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)178幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
エラストマー製結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980~税込¥18,678~1袋当日出荷から3日以内出荷柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。 取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。 弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。用途ケーブルなどの結束。材質サーモプラスチックポリウレタン幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3色黒使用温度範囲(℃)-40~50引張強度(N)80特性難燃
マーカーストラップ付き結束バンド グレー
PANDUIT(パンドウイット)¥7,198税込¥7,9181袋当日出荷通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。 地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。 取り外し可能で繰り返し使用できます。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番825-7248材質ポリエチレン厚さ(mm)0.8寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5色グレー質量(g)397使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)111寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387使用場所屋内、地中埋設
コンタータイ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1袋ほか当日出荷から95日以内出荷結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。用途ケーブルなどの結束。
押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980税込¥98,9781箱(1000本)20日以内出荷ケーブルの結束と固定が一気にできます。 取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。 ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。 ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 耐候性ナイロン66製で屋外での使用に適しています。用途ケーブルなどの結束、固定。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)318幅(mm)4.7厚さ(mm)1.3質量(kg)1.19色黒使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)76取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候パネル厚(mm)(最大)4
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具












































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)