絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
49・50・60・65・70・75・80・85・93・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・オーム電機・エスケイ工機・RS PRO・ELPA・SapiSelco・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・デンカエレクトロン・MCO・JAPPY・TY-Rap・三友・紺屋商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,204件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLTタイプ ステンレスタイ SUS304 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ ステンレスタイ SUS304

    PANDUIT(パンドウイット)
    64,980税込71,478
    1箱(250本)ほか
    30日以内出荷
    独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
    材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538
  • MLTタイプ アルミケーブルタイ PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ アルミケーブルタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(250本)ほか
    15日以内出荷から95日以内出荷
    独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。
    材質アルミ使用温度範囲(℃)-80~538適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
  • 熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1箱(500枚)ほか
    15日以内出荷
    印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。 太径ケーブルの表示に適しています。 配線後に取り付け可能です。 厳しい環境下での使用が可能です。
    用途ケーブルなどへの表示適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)材質ポリオレフィン/ポリエステル質量(g)133使用温度範囲(℃)-50~105縦(mm)12.7横(mm)76.2印字部(mm)縦12.7×横45.7
  • 結束バンド インラインタイ 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド インラインタイ 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    169,800税込186,780
    1箱(1000本)ほか
    30日以内出荷
    セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。 大きな束線も真円に近い状態で結束できます。 ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。 屋外で使えるカラー結束バンドです。
    材質耐候性ナイロン66チャコールグレー質量(g)730使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)552使用場所屋内外
  • 結束バンド ベルトタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド ベルトタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    44,980税込49,478
    1箱(1000本)ほか
    30日以内出荷
    ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
    使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
  • 熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1巻(2500枚)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
    用途ケーブルの表示材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
  • エポキシ用ケーブルタイマウントベースキット 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用ケーブルタイマウントベースキット 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,598税込2,858
    1袋ほか
    15日以内出荷
    穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
    使用場所屋内外
  • スーパーリールバンドキット スリムタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンドキット スリムタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1箱(10個)ほか
    30日以内出荷
    リールストラップ(DTRH-LR0)とヘッド(DTHH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
    材質ポリアセタール(POM)質量(g)450使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
  • スーパーリールバンドキット PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンドキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    179,800税込197,780
    1箱(10個)ほか
    15日以内出荷
    リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
    材質ポリアセタール(POM)質量(g)600使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
  • エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)

    エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン

    PANDUIT(パンドウイット)
    83,980税込92,378
    1箱(500本)ほか
    15日以内出荷
    架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
    用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外
  • スーパーグリップ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1セット(10000本)ほか
    3日以内出荷
    プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
    用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可材質ナイロン長さ(mm)79幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8ナチュラル高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA最大結束径(Φmm)17連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)
  • フリーバンド ELPA

    フリーバンド

    ELPA
    417税込459
    1パック(5本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    簡易結束用 ストラップタイプ。しっかり優しく結束できます
    材質(フック部)ポリエチレン、(ループ部)ナイロンアソート
  • バックルロック式 長尺ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式 長尺ステンレスバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1巻
    30日以内出荷から95日以内出荷
    仕様屋内外材質ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.38長さ(m)25.1使用温度範囲(℃)-40~140℃
  • バックルロック式 ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式 ステンレスバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    95,980税込105,578
    1巻
    95日以内出荷
    仕様屋内外トラスコ品番856-7530材質ステンレス(SUS316)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25質量(kg)3長さ(m)304.8使用温度範囲(℃)-80~538℃
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    189,800税込208,780
    1巻
    30日以内出荷
    仕様屋内外トラスコ品番856-7529材質ステンレス(SUS316)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25質量(kg)5長さ(m)304.8使用温度範囲(℃)-80~538℃
  • リリースタイ ナロータイプ SapiSelco

    リリースタイ ナロータイプ

    SapiSelco
    199税込219
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
  • リリースタイ SapiSelco

    リリースタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)7.5厚さ(mm)1.63使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)360
  • クリップオンケーブルタイ SapiSelco

    クリップオンケーブルタイ

    SapiSelco
    139税込153
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
    用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
  • 結束バンド・固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド・固定具キットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1セット
    20日以内出荷
    600個以上の様々な結束バンド、固定具が入っていて、試作や新製品開発に最適です。
    用途結束バンド、固定具のキットトラスコ品番828-1540材質ナイロン66質量(kg)1寸法(縦×横×高さ)(mm)228.6×330.2×50.8
  • 旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1袋(250本)ほか
    15日以内出荷
    ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    用途ケーブルなどの結束、表示材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
  • 押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示トラスコ品番828-1562材質ナイロン66長さ(mm)63.5幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    ケーブルの結束と固定が一気にできます。 シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。 ねじ止めしてからでも結束できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    用途ケーブルの結束、固定
  • ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1袋ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • トリプルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    トリプルループ結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    41,980税込46,178
    1袋
    20日以内出荷
    三つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
    用途3つの束線の保持、分割、結束トラスコ品番828-1577材質耐候性ナイロン66長さ(mm)508幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)556使用場所屋内外束線径(Φmm)合計127特性耐候、耐紫外線
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66薄緑使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルの結束材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(500本)ほか
    20日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外特性耐候、耐熱
  • コンタータイ 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)

    コンタータイ 耐熱性薄緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(2000本)ほか
    20日以内出荷
    結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
    用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)193幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1質量(kg)1薄緑使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内特性耐熱
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)ほか
    95日以内出荷
    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
    用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内外
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッドとともに使用します。
    用途ケーブルの保持、固定材質SUS316使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1巻
    9日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境でのケーブルの結束、支えに適しています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。 必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッド(型番:MTHSH-C)とともに使用します。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの結束トラスコ品番828-1555材質SUS長さ(mm)61000幅(mm)15.9厚さ(mm)0.38質量(kg)3.03シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)784特性耐候
  • ケーブルタイ(50本入) TRUSCO

    ケーブルタイ(50本入)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
  • スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋
    当日出荷
    完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0434材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1ナチュラル質量(g)975使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)44引張強度(N)222
  • スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    38,980税込42,878
    1袋ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
    用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1袋(500本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド