絞り込み
長さ(mm)
- 580
- 80(14)
- 100(84)
- 140(24)
- 142(16)
- 150(66)
- 160(17)
- 188(15)
- 200(77)
- 202(15)
- 203(38)
- 250(66)
- 280(16)
- 290(16)
- 300(59)
- 360(12)
- 368(25)
- 370(23)
- 380(13)
- 450(23)
- 550(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
- 140~160未満(2)
- 160~200未満(2)
材質
- ナイロン(4)
特性
- 難燃(1)
最高使用温度(℃)
- 80(2)
80
ブランド
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
TRUSCO・ネグロス電工
「長さ(mm)」から絞り込む
100(84)
140(24)
150(66)
200(77)
203(38)
250(66)
300(59)
368(25)
370(23)
450(23)
長さ(mm)をもっと見る

高強度ケーブルタイ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(10本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
屋内用ナイロンバンド
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581袋(25本)4日以内出荷から5日以内出荷ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
屋外用ナイロンバンド
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981袋(25本)5日以内出荷紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
ケーブルタイ(50本入)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581セット(50本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃






















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)