絞り込み
長さ(mm)
色
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(3)
- 0~300未満(2)
- 1.5~15(1)
- 10未満(2)
- 10~20未満(30)
- 20~30未満(112)
- 30~40未満(127)
- 40~50未満(65)
- 50~60未満(122)
- 60~70未満(63)
- 70~80未満(82)
- 80~90未満(56)
- 90~100未満(15)
- 100~120未満(96)
- 120~140未満(38)
- 140~160未満(31)
- 160~200未満(18)
- 200~250未満(28)
- 250~300未満(12)
- 300以上(17)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~80・0~85・60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-10~80・-20~75・-30~80・-30~85・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(126)
- RS PRO(71)
- PANDUIT(パンドウイット)(62)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
- TRUSCO(33)
- SapiSelco(22)
- エスケイ工機(18)
- オーム電機(16)
- エスジー工業(12)
- 芝軽粗材(10)
- ELPA(8)
- ワイドミュラー(6)
- ユーボン(6)
- ABB(6)
- 与板利器工業(6)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
- 三友(5)
- ネグロス電工(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・RS PRO・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・エスジー工業・芝軽粗材・ELPA・ワイドミュラー・ユーボン・ABB・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・三友・ネグロス電工・BUFFALO(バッファロー)・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む

ラッシングタイ(T150タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1袋(25本)6日以内出荷通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)820寸法A(mm)8.8寸法D(mm)14寸法B(mm)13寸法C(mm)9.5寸法T(mm)1.9結束径(Φmm)最小8.0~最大245難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54)
ケッソク君(屋内用アイボリー)
アックスブレーン¥199~税込¥219~1セット(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷ワイヤー、ケ-ブル、ホ-ス等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。用途室内用結束バンド。
チャンネル用冷媒管結束バンド
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20本)4日以内出荷適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径)全長400寸法20厚さ1.4表面処理無電解ニッケルめっきULL
防カビ抗菌インシュロック 100本入
TGK(東京硝子器械)¥599~税込¥659~1袋12日以内出荷優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。 大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー材質66ナイロン防カビ・抗菌色水色規格標準グレード(屋内使用)温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2相当特性難燃
カラータイ
エスケイ工機¥119税込¥1311袋(5色×4本)4日以内出荷仕様ループ引張強度(kgf)11材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100色赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)21
ギアータイ ループ&ツイスト24
NiteIze¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷から翌々日出荷ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在材質熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー長さ(mm)628幅(mm)24質量(g)62
ギアータイ マウンテンドック S
NiteIze¥839税込¥9231セット(4個)当日出荷ギアータイドッカブルの独立商品。通常のギアータイやループ&ツイストに対応し、倉庫やガレージ等で使用し、汎用性高い壁掛けを作ることができます。用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在トラスコ品番783-5302材質ポリカーボネート長さ(mm)34幅(mm)27色ブラック質量(g)56
ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1袋(50本)ほか3日以内出荷食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。 工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。 目通ししやすく作業性が大幅に上がります。 エッジ面取り済みで、電線類をいためません。材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)色ダークブルー耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)特性耐熱
SKバインダー ソフトタイ
エスケイ工機¥8,198~税込¥9,018~1パック(100本)47日以内出荷結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。 ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。材質ポリエステル エラストマー幅(mm)7色黒