絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~80・0~85・60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-20~75・-30~80・-30~85・-35~85・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・RS PRO・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・ELPA・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・エスジー工業・ワイドミュラー・ユーボン・ABB・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・三友・ネグロス電工・BUFFALO(バッファロー)・紺屋商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 標準タイプ

547件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • 結束バンド 日本緑十字社

    結束バンド

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
    用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。トラスコ品番662-7900材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)20長さ(m)30
  • 結束バンド 目隠しカバーフェンス用 YAMAZEN(山善)

    結束バンド 目隠しカバーフェンス用

    YAMAZEN(山善)
    628税込691
    1セット(10本)ほか
    4日以内出荷
    YOK-1080(DBR)目隠しカバーフェンス、H120YOK-1012(DBR)用の結束バンドです
    用途目隠しカバーフェンス用に。結束バンド 目隠しカバーフェンス材質材質:ステンレス/表面加工:ポリ塩化ビニル質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0.8×0.8×25
  • 結束バンド緑色 コンベックス

    結束バンド緑色

    コンベックス
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)緑色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
  • 手で切れる結束耐候 300mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイ ELPA

    手で切れる結束耐候 300mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイ

    ELPA
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    全長:300mm。幅:4.6mm。最大結束内径:70mm。引張強度:22kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ブラック
    用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
  • 手で切れる結束耐候 200mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイ ELPA

    手で切れる結束耐候 200mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイ

    ELPA
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    全長:200mm。幅:4.6mm。最大結束内径:45mm。引張強度:22kgf。使用温度範:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ブラック
    用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
  • 手で切れる結束耐候 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイ ELPA

    手で切れる結束耐候 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイ

    ELPA
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    全長:102mm。幅:2.8mm。最大結束内径:20mm。引張強度:8kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ブラック
    用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
  • 手で切れる結束バンド 300mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイ ELPA

    手で切れる結束バンド 300mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイ

    ELPA
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    全長:300mm。幅:4.6mm。最大結束内径:70mm。引張強度:22kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
    用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
  • 手で切れる結束バンド 200mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイ ELPA

    手で切れる結束バンド 200mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイ

    ELPA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    全長:200mm。幅:4.6mm。最大結束内径:45mm。引張強度:22kgf。使用温度範:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
    用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
  • 見ないで通せる結束バンド耐候 三友

    見ないで通せる結束バンド耐候

    三友
    439税込483
    1個(15本)
    当日出荷
    暗い場所・手元が見えにくい場所でも使えます。見ないで通せる結束バンドです。耐候タイプです。
    用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
  • 簡単に外せる結束バンド標準 三友

    簡単に外せる結束バンド標準

    三友
    509税込560
    1個(15本)
    当日出荷
    手袋をしたままで、力が入りにくい時にも使えます。簡単に外せる結束バンドです。
    用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
  • 見ないで通せる結束バンド標準 三友

    見ないで通せる結束バンド標準

    三友
    379税込417
    1個(15本)
    当日出荷
    暗い場所・手元が見えにくい場所でも使えます。見ないで通せる結束バンドです。
    用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1袋(100本)
    当日出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-2056材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)長さ(mm)361幅(mm)2.4厚さ(mm)1.2ナチュラル最大結束径(Φmm)102引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
  • カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1袋(100本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番477-5317材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
  • カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット) SapiSelco

    カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット)

    SapiSelco
    729税込802
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。トラスコ品番767-0443材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.37使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)280最小結束径(Φmm)3使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルタイ, 143mm x 1.8mm, 白, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO ケーブルタイ, 143mm x 1.8mm, 白, ナイロン 66

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    RS PROビーズナイロン結束バンド. RS PROビーズ結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。 独自のビーズの構造で、ワイヤがずれたり滑ったりせず、不正な工作が行われたかどうかを一目で確認できるように設計されていますが、緊急時は必要に応じて解除できます。軽めのケーブル及びワイヤの管理に最適です。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯やビーズはスロットに通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのビーズナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまなサイズと長さの製品を取り揃えています。特長と利点:. 部品やケーブルの結束など、さまざまな用途に適合 穴を通すのが簡単 ナイロン66製 ナチュラル ; 479-588 479-588 又はホワイト ; 479-594 479-594 難燃性等級: UL94V-2. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。自動車産業 . 輸送 . 航空宇宙産業 . 石油ガス産業 . ケーブル管理 . 家庭 / DIY . 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか.. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。結束バンドにはどのような種類がありますか.. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
    仕様長さ = 143mm幅 = 1.8mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 2000紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 49N最大バンドル直径 = 35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルタイ, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO ケーブルタイ, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。別名. . ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。特長と利点. . 高品質 . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単 . 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 . UL94V-2等級の自消性 . UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。どんな用途に使用できますか.. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40 ℃ ~ +85 ℃のさまざまな環境で使用できます。電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
    仕様長さ = 150mm幅 = 3.6mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 2000紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 176.4N最大バンドル直径 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルタイ, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO ケーブルタイ, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。別名. . ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。特長と利点. . 高品質 . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単 . 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 . UL94V-2等級の自消性 . UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。どんな用途に使用できますか.. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40 ℃ ~ +85 ℃のさまざまな環境で使用できます。電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 2000紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 78.4N最大バンドル直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルタイガン RS PRO

    RS PRO ケーブルタイガン

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ケーブルタイガンですRS Pro ケーブルタイガンを導入すると、ケーブルの整理が非常に簡単になります。このケーブルタイガンは、最適な重りが付けられ、しっかり手にフィットし、トリガ動作がスムーズで漸進的です。この工具は、業務用ケーブルの敷設やケーブルの固定用に最適で、安全に収納することができます。ケーブルタイガンはどのように機能しますか.一般的には、ケーブルをループ状にまとめて結束し、ケーブルタイを選択してケーブルに巻き付けてから結束を開始します。次のステップは、ケーブルをガンの先端にあるインレットに通すことです。ガンの足部にあるダイヤルを使用して張力強度を調整できます。また、丸い小さな窓からテンション強度の設定( 1 ~ 3 )を確認できます。次に、アクセスケーブルの素材を切断するまで、トリガーを数回引きます。なぜケーブルタイガンが必要なのですか.ケーブルタイガンは、作業場や工具キットに入れておくのに最適な工具です。あらゆるケーブル用途で非常に便利です。手動練習でよく見られる手の疲労を軽減します。つまり、応力をかけずに何度も使用します。特長と利点.金属構造 .張力を調整可能 .テンションインジケータ .ケーブルタイの張力調整や切断に適しています .幅が 2.mm ~ のタイに使用します 4.8 mmRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様シリーズ = RS PROケーブル結束許容度 = 2.4 → 4.8mm高所安全 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンドキット, マルチカラー, PA66MP RS PRO

    RS PRO 結束バンドキット, マルチカラー, PA66MP

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1キット
    7日以内出荷
    RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット、マルチカラー RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 色分けされたケーブル管理又は整理用の 色を用意 キットの内容 キットの内容: 100 100 mm 2.5 mm 青ケーブルタイ RS 品番(: 233-203 : 233-203 100 100 mm 2.5 mm 、赤ケーブルタイ RS 品番(: 233-207 : 233-207 100 100 mm 2.5 mm 、緑色ケーブルタイ RS 品番(: 233-225 : 233-225 100 100 mm 2.5 mm 黄色ケーブルタイ RS 品番(: 233-229 : 233-229 RS Pro 色結束バンドには、赤、青、緑、黄の 種類の色があり、物をまとめて固定するために使用される固定具です。主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。この結束バンドは安価で使いやすく、頑丈なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 用途: 定格温度: 50 +85 C さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
    仕様色 = マルチカラー材質 = PA66MP耐火性 = 自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンドキット, ナチュラル, PA66MP RS PRO

    RS PRO 結束バンドキット, ナチュラル, PA66MP

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1キット
    7日以内出荷
    RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています ナチュラルカラーで、目立たないケーブル管理又は整理が可能です キットの内容 キットの内容: 100 150 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-478 : 178-478 100 368 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-507 : 178-507 100 292 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-490 : 178-490 100 190 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-484 : 178-484 RS Pro 結束バンドバンドルには、 種類の結束バンドがあり、それぞれ 100 個単位です。これらの結束バンドは、 U.L.認定ナイロン 6/6 。 用途: 動作温度範囲: -40 85 C UL94 V-2 難燃性等級の製品ですケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
    仕様色 = ナチュラル材質 = PA66MP耐火性 = 自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手で切る結束バンド 102mm 80pcs ホワイト PGR0108 プロト

    手で切る結束バンド 102mm 80pcs ホワイト PGR0108

    プロト
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0108。手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。色[カラー]:ホワイト。サイズ:102mm。材質[素材]:ナイロン。使用箇所:汎用。内容量[数量]:80本。特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。関連商品:品番:PGR0107,PGR0108
    仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108材質ナイロンホワイトサイズ102mm使用箇所汎用入数80本
  • 手で切る結束バンド 102mm 80pcs ブラック PGR0107 プロト

    手で切る結束バンド 102mm 80pcs ブラック PGR0107

    プロト
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0107。手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。色[カラー]:ブラック。サイズ:102mm。材質[素材]:ナイロン。使用箇所:汎用。内容量[数量]:80本。特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。関連商品:品番:PGR0107,PGR0108
    仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108材質ナイロンブラックサイズ102mm使用箇所汎用入数80本
  • 手で切れる結束バンド 300mm ELPA

    手で切れる結束バンド 300mm

    ELPA
    1,139税込1,253
    1個
    翌々日出荷
    断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
    材質66ナイロン幅(mm)4.6全長(mm)300ホワイト使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)70
  • 手で切れる結束バンド 100mm ELPA

    手で切れる結束バンド 100mm

    ELPA
    378税込416
    1個
    翌々日出荷
    断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
    材質66ナイロン幅(mm)2.8全長(mm)102ホワイト使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)20
  • ナイロン結束バンド TRUSCO

    ナイロン結束バンド

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1袋(50本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番360-6686材質標準ナイロン66長さ(mm)777幅(mm)8.9厚さ(mm)2使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)229引張強度(N)778RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌結束バンド 色:水色 スタンダードタイ 50本入 L寸:200mm エスジー工業

    抗菌結束バンド 色:水色 スタンダードタイ 50本入 L寸:200mm

    エスジー工業
    649税込714
    1袋(50本)
    13日以内出荷
    結束バンドに抗菌効果がある製品が加わりました 大腸菌、黄色ブドウ球菌などの細菌に対して優れた抗菌性を発揮します 水分や光を受けても抗菌効果を維持します 抗菌力試験:JIS Z2801:2010 抗菌性能試験に準拠した抗菌力試験を実施 耐水性試験:50℃±5℃、16時間(SIAA 抗菌力持続性試験法 耐水試験法区分 2) 耐候性試験:サンシャインカーボンアーク灯 8時間照射 試験条件:試験菌を35℃で培養し、24時間後に生菌数を測定 試験結果:抗菌活性値が規定値 2.0以上であることを確認 大腸菌、黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果を確認済み 抗菌性を必要とする箇所でお使いください
    仕様●品番:スタンダードタイ SG-200A●寸法(mm):200(L)1.25(T)4.4(W)7.0(D)5.0(E)7.5(F)●色:水色●結束径 Min~Max(Φmm):2.0~54●ケース:50本/袋(50本×200袋/10,000本)●【用途】●病院や研究施設内●食品工場内●家庭のキッチンや洗面所周り●不特定の人が触れる梱包用途 など●※医療、研究施設では抗菌力試験を参考にご使用ください●コード番号:303-0002548アズワン品番67-4861-64
  • ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    61,980税込68,178
    1箱(10袋×1000本)
    23日以内出荷
    耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。適合屋内用トラスコ品番267-9588材質耐熱性ナイロン6.6長さ(mm)99幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1薄緑使用温度範囲(℃)-60~115規格UL、CSA規格品最大結束径(Φmm)22引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
  • リユース結束バンドEZTY200W Meilleur

    リユース結束バンドEZTY200W

    Meilleur
    849税込934
    1袋(10本)
    当日出荷
    リユースタイプのケーブルタイです。2本以上繋げることで最大束縛径を500mmまで広げることが可能です。
    トラスコ品番546-1945材質66ナイロン長さ(mm)200幅(mm)8厚さ(mm)1最大結束径(Φmm)500引張強度(N)390最小結束径(Φmm)30
  • ケーブルタイ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    カムロック機構で確実な作業が出来ます。ナイロン66の一体成形品で、自己消火性があります。
    用途電設、通信、家電、自動車、農園、園芸等の各種のスピーディな結束作業に。トラスコ品番129-2227材質ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)3.6最大結束径(Φmm)52引張強度(N)176
  • 結束バンド(耐候性・再結束タイプ) エスコ

    結束バンド(耐候性・再結束タイプ)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1袋(100本)
    翌日出荷
    屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。ハロゲンフリー。RoHS指令適合品。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド(再結束タイプ) エスコ

    結束バンド(再結束タイプ)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1袋(100本)
    翌日出荷
    繰り返し使用できます。2つの結束バンドを接続します。UL難燃グレード UL94V-2。
  • 結束バンド(再結束タイプ) エスコ

    結束バンド(再結束タイプ)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1袋(100本)
    翌日出荷
    片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316) PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316)

    PANDUIT(パンドウイット)
    64,980税込71,478
    1袋(25本)
    20日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。トラスコ品番194-9954材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)831幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60℃~538℃最大結束径(Φmm)203引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
  • 結束バンド(50本)/長さ100mm/5色 BUFFALO(バッファロー)

    結束バンド(50本)/長さ100mm/5色

    BUFFALO(バッファロー)
    419税込461
    1台
    翌々日出荷
    長さ100mmのケーブル結束バンド。5色セットで色で識別ができます。各色10本の50本セット
    材質ナイロン5色最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×3×4難燃性UL94 V0
  • 結束バンド(3本) 長さ150mm BUFFALO(バッファロー)

    結束バンド(3本) 長さ150mm

    BUFFALO(バッファロー)
    369税込406
    1台
    翌々日出荷
    複数のケーブルを簡単にまとめられる。取り外し再利用可能で頻繁なケーブルの移設にも対応
    材質PP最大結束径(Φmm)約25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×12×1
  • 双方向結束バンド蓄光タイプ エスケイ工機

    双方向結束バンド蓄光タイプ

    エスケイ工機
    949税込1,044
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    どちらからでも挿入できる双方方向結束バンドです。暗闇で光る蓄光タイプ。蓄光環境により発光度合いは異なりますが、蓄光率40%で30分程度持続時ます。光は2時間で寂光となるが見失うことはありません。光を受けることで再生します。
    材質ナイロン66幅(mm)6.3全長(mm)200結束径(Φmm)60ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルロックタイ 50本入 与板利器工業

    ケーブルロックタイ 50本入

    与板利器工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
    用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370白色最大結束径(Φmm)110入数50本入
  • ケーブルロックタイ 30本入 与板利器工業

    ケーブルロックタイ 30本入

    与板利器工業
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
    用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)9.0×530最大結束径(Φmm)145入数30本入
  • ケーブルロックタイ 30本入 与板利器工業

    ケーブルロックタイ 30本入

    与板利器工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66寸法(mm)9.0×530最大結束径(Φmm)145入数30本入
  • ケーブルロックタイ 50本入 与板利器工業

    ケーブルロックタイ 50本入

    与板利器工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370最大結束径(Φmm)110入数50本入
標準タイプ