絞り込み
長さ(mm)
色
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(3)
- 0~300未満(2)
- 1.5~15(1)
- 10未満(2)
- 10~20未満(30)
- 20~30未満(112)
- 30~40未満(127)
- 40~50未満(65)
- 50~60未満(122)
- 60~70未満(63)
- 70~80未満(83)
- 80~90未満(56)
- 90~100未満(15)
- 100~120未満(97)
- 120~140未満(38)
- 140~160未満(32)
- 160~200未満(18)
- 200~250未満(28)
- 250~300未満(12)
- 300以上(18)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~80・0~85・60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-10~80・-20~75・-30~80・-30~85・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(126)
- RS PRO(73)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
- TRUSCO(33)
- SapiSelco(22)
- エスケイ工機(18)
- オーム電機(16)
- エスジー工業(12)
- 芝軽粗材(10)
- ELPA(8)
- ワイドミュラー(6)
- ユーボン(6)
- ABB(6)
- 与板利器工業(6)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
- 三友(5)
- ネグロス電工(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・RS PRO・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・エスジー工業・芝軽粗材・ELPA・ワイドミュラー・ユーボン・ABB・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・三友・ネグロス電工・BUFFALO(バッファロー)・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898~税込¥3,188~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルの結束材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(500本)20日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6色黒質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外特性耐候、耐熱
コンタータイ 耐熱性薄緑
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱(2000本)20日以内出荷結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)193幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1質量(kg)1色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内特性耐熱
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)ほか95日以内出荷MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内外
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から95日以内出荷必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッドとともに使用します。用途ケーブルの保持、固定材質SUS316使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境でのケーブルの結束、支えに適しています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。 必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッド(型番:MTHSH-C)とともに使用します。用途過酷な環境でのケーブルなどの結束トラスコ品番828-1555材質SUS長さ(mm)61000幅(mm)15.9厚さ(mm)0.38質量(kg)3.03色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
ケーブルタイ(50本入)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(50本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781袋当日出荷完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0434材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1色ナチュラル質量(g)975使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)44引張強度(N)222
スタストラップ ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1袋(500本)ほか当日出荷から30日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥47,980~税込¥52,778~1箱(1000本)ほか翌々日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。用途ケーブルの結束と固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(2000本)30日以内出荷2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。用途2つ束線の固定、分割。材質ナイロン66長さ(mm)171幅(mm)4.6色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(1000本)ほか翌々日出荷から30日以内出荷固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。用途ケーブルの結束と固定。
ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋当日出荷耐薬品性に優れた結束バンドです。用途ケーブルの結束。トラスコ品番825-7321材質ポリプロピレン長さ(mm)206幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色薄緑質量(g)794使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598税込¥3,9581袋9日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ダブルループ結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥3,500~税込¥3,850~1袋当日出荷から20日以内出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
マーカーストラップ付き結束バンド グレー
PANDUIT(パンドウイット)¥7,198税込¥7,9181袋当日出荷通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。 地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。 取り外し可能で繰り返し使用できます。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番825-7248材質ポリエチレン厚さ(mm)0.8寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5色グレー質量(g)397使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)111寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387使用場所屋内、地中埋設
コンタータイ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1袋ほか当日出荷から95日以内出荷結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。用途ケーブルなどの結束。
押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥67,980~税込¥74,778~1箱(1000本)20日以内出荷ケーブルの結束と固定が一気にできます。 取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。 ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。 ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。用途ケーブルなどの結束、固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
結束バンドSG100W20P
オーム電機¥129税込¥1421セット(20本)翌々日出荷用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)色乳白色質量(g)12使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)10.5寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100結束径(Φmm)1.5~22
結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥179~税込¥197~1袋(50本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ
SapiSelco¥159~税込¥175~1セット(100本)ほか当日出荷ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒
SapiSelco¥1,198~税込¥1,318~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック幅(mm)9色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状ダブル引張強度(N)400