絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~80・0~85・60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-10~80・-20~75・-30~80・-30~85・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・RS PRO・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・エスジー工業・芝軽粗材・ELPA・ワイドミュラー・ユーボン・ABB・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・三友・ネグロス電工・BUFFALO(バッファロー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 標準タイプ

540件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • 結束バンド(再結束タイプ) エスコ

    結束バンド(再結束タイプ)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1袋(100本)
    翌日出荷
    片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316) PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316)

    PANDUIT(パンドウイット)
    64,980税込71,478
    1袋(25本)
    20日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。トラスコ品番194-9954材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)831幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60℃~538℃最大結束径(Φmm)203引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
  • 結束バンド(50本)/長さ100mm/5色 BUFFALO(バッファロー)

    結束バンド(50本)/長さ100mm/5色

    BUFFALO(バッファロー)
    419税込461
    1台
    翌々日出荷
    長さ100mmのケーブル結束バンド。5色セットで色で識別ができます。各色10本の50本セット
    材質ナイロン5色最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×3×4難燃性UL94 V0
  • 結束バンド(3本) 長さ150mm BUFFALO(バッファロー)

    結束バンド(3本) 長さ150mm

    BUFFALO(バッファロー)
    369税込406
    1台
    翌々日出荷
    複数のケーブルを簡単にまとめられる。取り外し再利用可能で頻繁なケーブルの移設にも対応
    材質PP最大結束径(Φmm)約25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×12×1
  • 手で切れる結束バンド ねじっ手バンド NAC(長堀工業)

    手で切れる結束バンド ねじっ手バンド

    NAC(長堀工業)
    209税込230
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷
    ありそうでなかった手で切れる結束バンド。ハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。切り口は尖らないタイプで安心です。
    用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。
  • 双方向結束バンド蓄光タイプ エスケイ工機

    双方向結束バンド蓄光タイプ

    エスケイ工機
    949税込1,044
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    どちらからでも挿入できる双方方向結束バンドです。暗闇で光る蓄光タイプ。蓄光環境により発光度合いは異なりますが、蓄光率40%で30分程度持続時ます。光は2時間で寂光となるが見失うことはありません。光を受けることで再生します。
    材質ナイロン66幅(mm)6.3全長(mm)200結束径(Φmm)60ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルロックタイ 50本入 与板利器工業

    ケーブルロックタイ 50本入

    与板利器工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
    用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370白色最大結束径(Φmm)110入数50本入
  • ケーブルロックタイ 30本入 与板利器工業

    ケーブルロックタイ 30本入

    与板利器工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
    用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)9.0×530最大結束径(Φmm)145入数30本入
  • ケーブルロックタイ 30本入 与板利器工業

    ケーブルロックタイ 30本入

    与板利器工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66寸法(mm)9.0×530最大結束径(Φmm)145入数30本入
  • インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1袋(100本)
    当日出荷
    セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-2471材質耐候性ナイロン66長さ(mm)173幅(mm)8.9厚さ(mm)1.7最大結束径(Φmm)40引張強度(N)552最小結束径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リリースプッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    879税込967
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。 リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
    用途ケーブルなどの結束に。材質66ナイロン長さ(mm)109幅(mm)2.5厚さ(mm)1.2全長(mm)109結束径(Φmm)1.0~2.0引張強度(N)100適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP取付板厚(mm)最大:0.5~1.2RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)4.8~5.0
  • MPフーズX 検バンド アラム

    MPフーズX 検バンド

    アラム
    3,998税込4,398
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。 X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます) 改正前食品衛生試験適合品
    用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)5寸法D(mm)8寸法B(mm)8.2寸法T(mm)1.1ループ引張強度最小値(N[kgf])230
  • エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    46,980税込51,678
    1袋(250本)
    当日出荷
    結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です。幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます。独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます。ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません。
    用途ケーブル等の結束。仕様適合ストラップなし材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6幅(mm)12.7厚さ(mm)1.4適合タイなし引張強度(N)534最小結束径(Φmm)9.7
  • ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1巻
    翌々日出荷
    屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
    用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。トラスコ品番134-6726材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)長さ(mm)100000幅(mm)8.4厚さ(mm)1.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)890
  • ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)

    ワイドミュラー
    14,980税込16,478
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます。生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:ポリエステルコーティングステンレス使用温度範囲(℃)-80~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(耐熱性タイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(耐熱性タイプ)

    ワイドミュラー
    419税込461
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    125℃までの温度での連続使用に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(難燃性タイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(難燃性タイプ)

    ワイドミュラー
    479税込527
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    低環境負荷(ハロゲンフリー)で難燃性UL94-V0のケーブルタイです。防火要件の高い環境に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
  • リピートタイ(屋内用) ワイドミュラー

    リピートタイ(屋内用)

    ワイドミュラー
    3,598税込3,958
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。仕様ハロゲン:フリー材質ポリアミド 66(PA 66)幅(mm)7.5厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL 94 V-2引張強度(N)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ TRUSCO

    被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ

    TRUSCO
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
    用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6720材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15.0引張強度(N)98.1最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABB

    Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム

    ABB
    4,998税込5,498
    1袋(25個)ほか
    8日以内出荷
    Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
    用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)12.7タイプ標準使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABB

    Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム

    ABB
    1,598税込1,758
    1袋(25個)ほか
    4日以内出荷から90日以内出荷
    Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
    用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,698税込8,468
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    材質変成66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~85
  • 結束バンド(リリースタイプ) エスコ

    結束バンド(リリースタイプ)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1袋(100本)
    翌日出荷
  • 結束バンドセット エスコ

    結束バンドセット

    エスコ
    8,380税込9,218
    1組
    翌日出荷
    耐候性
    仕様●<セット内容>:結束バンド結束バンドガン樹脂ケース(347×167×119mm)●使用温度範囲:-40~85℃●バンドサイズ:全長/幅/厚み/入数100mm/2.5mm/1.0mm/100本150mm/3.6mm/1.4mm/100本203mm/3.6mm/1.4mm/100本
  • 1030x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ

    1030x12.7mm 強力結束バンド(100本)

    エスコ
    29,900税込32,890
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様高張力(114kg)タイプ入数は100本入りです。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)1030使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)317
  • 760x 9.0mm 結束バンド(100本) エスコ

    760x 9.0mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    9,280税込10,208
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様入数は100本入りです。材質ナイロン66幅(mm)9厚さ(mm)2全長(mm)760使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)236
  • 730x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ

    730x12.7mm 強力結束バンド(100本)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様高張力(114kg)タイプ材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)730使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)225
  • 25.4x25.4mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) エスコ

    25.4x25.4mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)

    エスコ
    7,630税込8,393
    1パック(100個)
    翌日出荷
    材質ナイロン66寸法(mm)25.4×25.4適合バンド幅(mm)2.3~5.7入数100個
  • 19.1x19.1mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) エスコ

    19.1x19.1mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1パック(100個)
    4日以内出荷
    材質ナイロン66寸法(mm)19.1×19.1適合バンド幅(mm)2.3~4.3入数100個
  • 203x 2.5mm 結束バンド(青/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(青/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 250x 4.8mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ

    250x 4.8mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)68入数100本
  • 432x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    432x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)432使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)125
  • 368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102
  • 310x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    310x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)310使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)89
  • 160x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    160x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    740税込814
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)160使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)42
  • 380x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ

    380x12.7mm 強力結束バンド(100本)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,940税込8,734
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)380使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)110
  • 368x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ

    368x 4.8mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)116
  • 280x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ

    280x12.7mm 強力結束バンド(100本)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)280使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)80
  • 240x 7.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    240x 7.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.8全長(mm)240使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)66
  • 203x 7.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    203x 7.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.8全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
標準タイプ
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
10ページ目: 標準タイプ 【通販モノタロウ】 ケーブルタイ/結束バンド