絞り込み
長さ(mm)
- 160
- 80(14)
- 100(40)
- 127(8)
- 150(38)
- 152(15)
- 200(47)
- 201(14)
- 202(12)
- 203(14)
- 250(22)
- 280(13)
- 292(8)
- 300(36)
- 301(10)
- 362(9)
- 368(9)
- 370(9)
- 380(16)
- 450(13)
- 521(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(6)
特性
- 耐候(4)
- 耐熱(1)
材質
- ナイロン(5)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(2)
最高使用温度(℃)
- 85(3)
- 100(1)
- 105(1)
- -20~80(1)
85・100・105・-20~80
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- TRUSCO(1)
- 日機(1)
- エスジー工業(1)
- SapiSelco(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・日機・エスジー工業・SapiSelco
「長さ(mm)」から絞り込む
80(14)
100(40)
150(38)
152(15)
200(47)
201(14)
203(14)
250(22)
300(36)
380(16)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥699税込¥7691袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(10000本)当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
結束バンド | プッシュリリースタイ(取付穴径Φ6.5mm~8mm)幅広押込固定タイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥3,298税込¥3,6281袋(100本)欠品中パネルやシャーシの取付穴(Φ6.5mm~8mm)に、ケーブルタイの頭部を固定して結束できます。電線をパネル、シャーシ壁などに固定する時にご使用ください。結束の取外しが可能で、しかも再結束できます。1.5mm~3.2mmまでの取付け板厚に対応しますので、幅広い範囲のパネルに利用できます。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)160寸法H(mm)8寸法F(mm)10寸法E(mm)18寸法T(mm)1寸法W(mm)4.7引張強度ループ:235.2 (24.0)結束径(Φmm)2.0~38寸法G(mm)5.3取付穴径(Φmm)6.5~8.0難燃性UL94V-2取付板厚(mm)1.5~3.2
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥229,800税込¥252,7801箱(10000本)当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66色黒使用場所屋内特性耐熱













![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)