絞り込み
長さ(mm)
- 200
- 80(14)
- 100(40)
- 127(8)
- 150(38)
- 152(15)
- 201(14)
- 202(12)
- 203(14)
- 250(22)
- 280(13)
- 292(8)
- 300(36)
- 301(10)
- 362(9)
- 368(9)
- 370(9)
- 380(16)
- 450(13)
- 521(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(3)
ブラウン(1)
ブラック(24)
ブルー(2)
ホワイト(4)
特性
- 耐候(9)
- 耐寒(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
- 難燃(3)
材質
- ステンレス(10)
- ナイロン(32)
- フッ素樹脂(2)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
- 3.0~50(1)
- 8~45(1)
- 40~50未満(6)
- 50~60未満(35)
最高使用温度(℃)
- 0~85(1)
- 80(1)
- 85(11)
- 95(1)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 120(5)
- 150(1)
- 170(1)
- 300(2)
- 500(1)
- 538(2)
- -20~80(1)
- -40~85(1)
- -40~105(1)
- -40~110(1)
- -50~85(1)
- -60~150(2)
- -60~300(2)
0~85・80・85・95・100・105・110・120・150・170・300・500・538・-20~80・-40~85・-40~105・-40~110・-50~85・-60~150・-60~300
ブランド
- モノタロウ(4)
- ELPA(7)
- オーム電機(5)
- エスケイ工機(4)
- SapiSelco(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- デンカエレクトロン(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- MCO(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JAPPY(1)
- 日機(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 紺屋商事(1)
- コンベックス(1)
- プロスタイルツール(1)
モノタロウ・ELPA・オーム電機・エスケイ工機・SapiSelco・エスコ・TRUSCO・デンカエレクトロン・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・MCO・3M(スリーエム)・PANDUIT(パンドウイット)・JEFCOM(ジェフコム)・JAPPY・日機・WURTH(ウルト)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・紺屋商事・コンベックス・プロスタイルツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
80(14)
100(40)
150(38)
152(15)
200
201(14)
203(14)
250(22)
300(36)
380(16)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(601件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(100本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
ステンレス結束バンド
(31件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10本)ほか当日出荷強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25色白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100本)当日出荷12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(100本)当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ケーブルタイ ふっ素樹脂製
¥9,498税込¥10,4481袋(100本)当日出荷耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-60~+170
ケーブルタイ 耐候用(黒)
プロスタイルツール¥519税込¥5711袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
メタルタイ(STB・MBTタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1袋(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事(1件のレビュー)¥309税込¥3401パック(100本)当日出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.8色黒適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)50
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱
SapiSelco(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(100本)当日出荷耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)色黒使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ステンレスバンド(樹脂コーティング)
デンカエレクトロン¥199,800税込¥219,7801セット(5000本)当日出荷から62日以内出荷材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6色黒使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
オーム電機¥339税込¥3731袋(30本)当日出荷120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入
オーム電機¥239税込¥2631袋(10本)当日出荷水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)色クリア使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO¥11,490税込¥12,6391袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入
オーム電機¥539税込¥5931袋(15本)当日出荷から翌々日出荷促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています。 沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に材質11ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~105引張強度250N/25.5kgf
屋外用結束バンド200mm20本 ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179税込¥1971個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)4.6全長(mm)200色ブラック引張強度(kg)22入数20本最大結束内径(Φmm)52
200x5.0mm 結束バンド(耐熱・耐候・低頭/100本
エスコ¥1,420税込¥1,5621パック(100本)当日出荷材質ナイロン66厚さ(mm)1.2全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~110ケース入数(本)100最大径(Φmm)50
高耐候性 耐塩害結束バンド
JAPPY¥1,198税込¥1,3181袋(50本)当日出荷から3日以内出荷塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能材質11ナイロンUL94HB色黒使用温度範囲(℃)-40~105
結束バンドCV フッ素タイプ
コンベックス¥10,980税込¥12,0781袋(100本)当日出荷から9日以内出荷フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
結束バンド
WURTH(ウルト)¥2,998税込¥3,2981パック(100本)当日出荷から6日以内出荷ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。 100%プラスチックで簡単に再利用可能。 バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。 組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。 溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。 乳白色は室内使用向け。 黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造仕様ノンシリコン材質ポリアミド- PA 6.6耐用温度(℃)-40~85
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥9,293税込¥10,2221袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
スカイロック 露出・耐候タイプ
エスケイ工機¥629税込¥6921袋(30本)当日出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥179,800税込¥197,7801セット(5000本)当日出荷から93日以内出荷材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
セルフィット 難燃性ケーブルタイ
SapiSelco¥1,798税込¥1,9781セット(100本)当日出荷から翌々日出荷UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)色白使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本
オーム電機¥689税込¥7581袋(20本)翌々日出荷工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2
手でちぎれるケーブルタイセット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881袋(100本)翌々日出荷余ったバンド部を 手でねじってちぎれる。切り口がとがらず安全。簡易ホルダー付。・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる。配線整理、園芸、DIYなどに













































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)