絞り込み
長さ(mm)
  • 300
  • 80(14)
  • 100(40)
  • 127(8)
  • 150(38)
  • 152(15)
  • 200(47)
  • 201(14)
  • 202(12)
  • 203(14)
  • 250(22)
  • 280(13)
  • 292(8)
  • 301(10)
  • 362(9)
  • 368(9)
  • 370(9)
  • 380(16)
  • 450(13)
  • 521(10)
色
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(6)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(17)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • 耐候(15)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(3)
  • 耐食(6)
  • 難燃(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(14)
  • ナイロン(20)
最大結束径(Φmm)
  • 3.0~76(1)
  • 50~60未満(3)
  • 70~80未満(20)
  • 80~90未満(13)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(9)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 140(1)
  • 300(2)
  • 500(1)
  • 538(4)
  • -20~75(1)
  • -20~80(1)
  • -60~150(1)
  • -60~300(2)
  • -80~500(1)
80・85・100・105・115・120・140・300・500・538・-20~75・-20~80・-60~150・-60~300・-80~500
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ELPA(7)
  • TRUSCO(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • オーム電機(2)
  • 芝軽粗材(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • 日機(1)
  • エスケイ工機(1)
  • SapiSelco(1)
  • 紺屋商事(1)
  • プロスタイルツール(1)
モノタロウ・ELPA・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・オーム電機・芝軽粗材・デンカエレクトロン・エスコ・3M(スリーエム)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・EIGERTOOL(アイガーツール)・日機・エスケイ工機・SapiSelco・紺屋商事・プロスタイルツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
80(14)
100(40)
150(38)
152(15)
200(47)
201(14)
203(14)
250(22)
300
380(16)
長さ(mm)をもっと見る
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(602件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1パック(100本)
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋外用)

    3M(スリーエム)(76件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
  • 結束バンド 耐候性 ELPA

    結束バンド 耐候性

    ELPA(33件のレビュー)
    ¥323~税込¥355~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ステンレス結束バンド モノタロウ

    ステンレス結束バンド

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
    用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25色白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600
  • 結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA

    結束バンド 耐熱、耐候性

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥1,233税込¥1,356
    1パック(100本)
    当日出荷
    耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(50本)
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(50本)
    当日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • 結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA

    結束バンド リピートタイプ 耐候性

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥332税込¥365
    1パック(10本)
    当日出荷
    リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 耐候用(黒)

    プロスタイルツール
    ¥849税込¥934
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 耐候性ケーブルタイ

    SapiSelco(8件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
  • 結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    ¥479税込¥527
    1パック(100本)
    当日出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)300幅(mm)4.8色黒適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)82
  • ステンレススチールケーブルタイ TRUSCO

    ステンレススチールケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
    用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
  • ステンレスバンド ELPA

    ステンレスバンド

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥427税込¥470
    1パック(5本)
    当日出荷
    ステンレスタイプ がっちり固定して屋外で使える
    材質ステンレス幅(mm)7.96使用温度範囲(℃)-80~500引張強度(kg)114
  • 結束バンド 耐候性 ブラウン ELPA

    結束バンド 耐候性 ブラウン

    ELPA
    ¥636税込¥700
    1パック(50本)
    当日出荷
    耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
    材質66ナイロン色茶タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • ステンレスタイ ステンレス製 オーム電機

    ステンレスタイ ステンレス製

    オーム電機
    ¥779~税込¥857~
    1袋(15本)ほか
    当日出荷
    強度や耐久性が必要な結束に。 耐紫外線性、耐塩化亜鉛
    材質ステンレス引張強度(kg)45.4
  • ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(100本)
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
    用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(500本)
    当日出荷から95日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルの結束。
  • 耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機

    耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー

    オーム電機
    ¥439税込¥483
    1袋(30本)
    当日出荷
    120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品
    材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
  • PEEK耐熱性結束バンド TRUSCO

    PEEK耐熱性結束バンド

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(100本)
    当日出荷
    高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
    用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)色アイボリー
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
    用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316色シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W7.9

    TRUSCO
    ¥12,765税込¥14,042
    1袋(100本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
  • 結束バンド 屋外用 日機

    結束バンド 屋外用

    日機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    材質は耐候性ナイロン66の結束バンドです。
    用途窓際や屋外の配線整理などに。色黒使用温度範囲(℃)-20~80
  • 結束バンド (SUS316/コーティング) エスコ

    結束バンド (SUS316/コーティング)

    エスコ
    ¥1,570~税込¥1,727~
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。
    材質SUS316厚さ(mm)0.25
  • ステンレスケーブルタイ W4.6 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W4.6

    TRUSCO
    ¥9,968税込¥10,965
    1袋(100本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
  • スカイロック 露出・耐候タイプ エスケイ工機

    スカイロック 露出・耐候タイプ

    エスケイ工機
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
    用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    ¥389~税込¥428~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • アイガー ステンレスケーブルタイ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー ステンレスケーブルタイ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥1,088~税込¥1,197~
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製のため耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性に優れたバンドです 締め付け後の緩みが極めて少ない高品質品! ケーブル、チューブ、配管、柱、樹木などにも使用できます 直射日光や雨風にも強い全天候&屋外屋内で使えるタフ設計!
    材質SUS304最大結束径(Φmm)約80耐熱温度(℃)-80~500特性耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • ダブルループ結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(2000本)
    当日出荷から30日以内出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
    用途2つの束線の保持、分割、結束。使用場所屋内
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • バックルロック式 ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式 ステンレスバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58色黒
  • 316ステンレスバンド ELPA

    316ステンレスバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1袋(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    錆び・腐食に強く、がっちり固定
    材質SUS316幅(mm)4.5使用温度範囲(℃)-40~+300引張強度(kg)45.4
  • ステンレスバンドエポキシ ELPA

    ステンレスバンドエポキシ

    ELPA
    ¥1,423~税込¥1,565~
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    エポキシコーティング。地中や海中でも使えるコーティング仕様
    材質SUS316(エポキシコーティング)使用温度範囲(℃)-40~+300
耐候タイプ