絞り込み
長さ(mm)
- 370
- 80(14)
- 100(39)
- 102(7)
- 127(7)
- 150(37)
- 152(15)
- 200(46)
- 201(14)
- 202(12)
- 203(14)
- 250(21)
- 280(13)
- 292(8)
- 300(35)
- 301(10)
- 362(9)
- 380(16)
- 450(13)
- 521(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
シルバー(2)
ブラック(6)
ブルー(1)
ホワイト(1)
特性
- 耐候(3)
材質
- ステンレス(2)
- ナイロン(7)
- フッ素樹脂(1)
最大結束径(Φmm)
- 3.0~102(1)
- 7.0~102(2)
- 100~120未満(8)
最高使用温度(℃)
- 85(6)
- 170(1)
- -20~75(1)
- -60~300(2)
85・170・-20~75・-60~300
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(3)
- プロスタイルツール(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 3M(スリーエム)(1)
モノタロウ・TRUSCO・プロスタイルツール・ELPA・オーム電機・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
80(14)
100(39)
150(37)
152(15)
200(46)
201(14)
203(14)
250(21)
300(35)
380(16)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(600件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(100本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥649税込¥7141袋(50本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
ケーブルタイ ふっ素樹脂製
¥14,980税込¥16,4781袋(100本)当日出荷耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-60~+170
ケーブルタイ 耐候用(黒)
プロスタイルツール¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥239税込¥2631袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO¥13,260税込¥14,5861袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
ケーブルタイ (白)
プロスタイルツール¥2,298税込¥2,5281袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥11,280税込¥12,4081袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)