絞り込み
長さ(mm)
- 450
- 80(14)
- 100(40)
- 127(8)
- 150(38)
- 152(15)
- 200(47)
- 201(14)
- 202(12)
- 203(14)
- 250(22)
- 280(13)
- 292(8)
- 300(36)
- 301(10)
- 362(9)
- 368(9)
- 370(9)
- 380(16)
- 521(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
シルバー(2)
ブラック(10)
ベージュ(1)
特性
- 耐候(8)
- 耐油(2)
- 耐薬品(2)
- 耐食(2)
材質
- ステンレス(3)
- ナイロン(10)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(10)
最高使用温度(℃)
- 80(1)
- 85(6)
- 100(1)
- 105(1)
- 115(1)
- 538(1)
- -20~75(1)
- -60~150(2)
80・85・100・105・115・538・-20~75・-60~150
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- 芝軽粗材(2)
- デンカエレクトロン(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- SapiSelco(1)
モノタロウ・TRUSCO・芝軽粗材・デンカエレクトロン・エスコ・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・SapiSelco
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
80(14)
100(40)
150(38)
152(15)
200(47)
201(14)
203(14)
250(22)
300(36)
380(16)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(601件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(25本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(50本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281袋(50本)当日出荷から6日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1袋(50本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(25本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(50本)当日出荷から5日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
ステンレスバンド(樹脂コーティング)
デンカエレクトロン¥299,800税込¥329,7801セット(5000本)当日出荷から62日以内出荷材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6色黒使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ステンレスバンド
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881セット(10本)当日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥199,800税込¥219,7801セット(5000本)当日出荷から93日以内出荷材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性



















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)