絞り込み
長さ(mm)
  • 70(1)
  • 82(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 150(3)
  • 200(1)
  • 203(1)
  • 色クリア
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(11)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(11)
  • 色シルバー(24)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(10)
  • 色ブラック(157)
  • 色ブルー(14)
  • 色ベージュ(14)
  • 色ホワイト(27)
  • 色レッド(10)
材質
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(5)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(3)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐薬品(2)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 49(1)
  • 85(7)
  • 105(1)
  • -60~170(1)
  • -200~250(1)
49・85・105・-60~170・-200~250
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • オーム電機(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
PANDUIT(パンドウイット)・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TGK(東京硝子器械)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
70(1)
82(1)
100(1)
102(1)
150(3)
200(1)
203(1)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(500本)
当日出荷から15日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
38,980税込42,878
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入 オーム電機結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入オーム電機
149税込164
1袋(10本)
3日以内出荷
水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)クリア使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
医療用バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)医療用バンドヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,398税込7,038
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ
全長×幅W(mm)150×3.9結束径(Φmm)4.5~36.0
リピートタイ 耐薬品タイプ150mm10本入 クリア オーム電機リピートタイ 耐薬品タイプ150mm10本入 クリアオーム電機
259税込285
1袋(10本)
3日以内出荷
手軽に外して、繰り返し使用できる 耐薬品タイプ 水や酸・アルカリに強いPP製 結束内径Φ38まで
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)長さ(mm)150幅(mm)7.4クリア内径(Φmm)結束:5.0~38使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)引張強度250N/25.5kgf
UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド TGK(東京硝子器械)UNDO-TIE PFA耐熱結束バンドTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1袋(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)20長さ(mm)82幅(mm)2.5材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-200~250特性耐候・耐薬品性
結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリア オーム電機結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリアオーム電機
129税込142
1袋(10本)
6日以内出荷
クリアな色合いでスッキリ結束できます 耐薬品タイプ 水や酸・アルカリに強いPP製 結束内径Φ22まで
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)長さ(mm)100幅(mm)2.6クリア内径(Φmm)結束:1.5~22使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)引張強度80N/8.2kgf
ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Helafix HC標識キャリアケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
仕様●固定方法:ケーブルタイ●幅:19 mm●入数:50●印刷可能:なし●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-193材質ポリエチレン長さ(mm)70透明アズワン品番65-7371-19
結束バンド ベルトタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイPANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1箱(1000本)
30日以内出荷から95日以内出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
ダブルループ結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(2000本)
当日出荷から30日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。使用場所屋内
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から95日以内出荷
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。
耐候タイプ