絞り込み
長さ(mm)
- 80(1)
- 100(1)
- 102(1)
- 120(1)
- 150(3)
- 180(1)
- 200(4)
- 250(1)
- 280(1)
- 300(2)
- 370(2)
- 433(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 530(1)
- 533(1)
- 580(1)
- 600(1)
- 778(1)
- 815(1)
色
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
特性
- 耐候(2)
材質
- ステンレス(1)
- ナイロン(2)
- フッ素樹脂(1)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(2)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 200~250未満(1)
最高使用温度(℃)
- 85(1)
- 95(1)
- 170(1)
- 538(1)
85・95・170・538
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(83)
- PANDUIT(パンドウイット)(74)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(50)
- オーム電機(15)
- TRUSCO(14)
- 芝軽粗材(13)
- ELPA(11)
- エスジー工業(11)
- エスケイ工機(10)
- デンカエレクトロン(6)
- 紺屋商事(5)
- TY-Rap(5)
- SapiSelco(4)
- ユーボン(4)
- HCL(4)
- MCO(4)
- ストロングホールド(3)
- アックスブレーン(2)
- コクゴ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
150(3)
200(4)
300(2)
370(2)
530(1)
533(1)
580(1)
600(1)
778(1)
815(1)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(604件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ステンレス結束バンド
(31件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10本)ほか当日出荷強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25色白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100本)当日出荷12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ ふっ素樹脂製
¥2,998~税込¥3,298~1袋(100本)当日出荷耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-60~+170










![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)