絞り込み
長さ(mm)
  • 80(7)
  • 80.3(3)
  • 100(12)
  • 134(2)
  • 148(2)
  • 150(2)
  • 151(2)
  • 152(10)
  • 153(4)
  • 158(2)
  • 170(3)
  • 202(11)
  • 205(3)
  • 251(7)
  • 301(10)
  • 380(6)
  • 382(3)
  • 383(7)
  • 1095(2)
  • 1325(2)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(23)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(1)
特性
  • 耐候(9)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(3)
  • 難燃(15)
材質
  • その他(3)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(35)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(17)
  • 30~40未満(21)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(19)
  • 60~70未満(12)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(12)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(16)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(4)
  • 160~200未満(2)
  • 200~250未満(3)
  • 250~300未満(1)
  • 300以上(3)
最高使用温度(℃)
  • 85(17)
  • 105(9)
  • 110(16)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 240(1)
  • 538(2)
85・105・110・130・150・170・240・538
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(4)
  • ELPA(11)
  • HCL(4)
  • MCO(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(77)
  • SapiSelco(4)
  • TRUSCO(14)
  • TY-Rap(5)
  • アックスブレーン(2)
  • エスケイ工機(10)
  • エスコ(82)
  • エスジー工業(11)
  • オーム電機(15)
  • コクゴ(2)
  • ストロングホールド(3)
  • デンカエレクトロン(6)
  • ユーボン(4)
  • 紺屋商事(5)
  • 芝軽粗材(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
80(7)
100(12)
152(10)
153(4)
202(11)
251(7)
301(10)
380(6)
382(3)
383(7)
長さ(mm)をもっと見る
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
    材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
  • MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(ふっ素樹脂)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
    材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
  • MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱・耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
  • 耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    耐候性カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
    仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロン色グレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
  • MSタイ(ポリプロピレン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ホワイト
    ブラック

    MSタイ(ポリプロピレン)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ(STB・MBTタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
  • MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(46ナイロン)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
    材質46ナイロン色ベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
  • MSタイ(難燃グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ホワイト
    ブラック

    MSタイ(難燃グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
  • MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥859~税込¥945~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン色薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)170×5結束径(Φmm)1.0~30.0取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    レッド

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥849~税込¥934~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
    材質66ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • ガルバロック(プッシュマウント形状) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック(プッシュマウント形状)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100本)
    当日出荷
    ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下材質11ナイロン形状プッシュマウント色黒使用温度範囲(℃)(常時)-40~105寸法H(mm)9.2全長L(mm)201寸法F(mm)9.6寸法B(mm)18.4最大結束径(Φmm)48寸法T(mm)1.3寸法G(mm)18取付穴径(Φmm)6.0-7.5幅A(mm)4.8最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)最大取付パネル厚(mm)2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB特性難燃
  • プッシュマウントタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    グリーン
    ブラック

    プッシュマウントタイ 耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥779税込¥857
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
    材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
  • PEEK(ピーク)タイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    PEEK(ピーク)タイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1袋(100本)
    当日出荷
    240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
    用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)色薄ベージュ使用温度範囲(℃)-55~+240難燃性UL94V-0特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(50本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)9.5~10.5ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロン色グレー使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • プッシュマウントタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥689税込¥758
    1袋(100本)
    欠品中
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
    仕様ハロゲンフリー、難燃材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5色白使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSタイ 耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ 耐候性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
  • スモールヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スモールヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(1000本)
    欠品中
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン色薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)100寸法A(mm)1.8寸法D(mm)3.5寸法B(mm)4寸法C(mm)2.6寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性耐熱、難燃
  • 生分解性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    生分解性インシュロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。 コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。 ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。
    材質ポリ乳酸 (PLA)色白使用温度範囲(℃)-40~85グレード標準
  • 生分解性インシュロック 耐候グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    生分解性インシュロック 耐候グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。
    材質ポリ乳酸(PLA)色黒使用温度範囲(℃)常時:-40~+85グレード標準、耐候RoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 グリップステッカー
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用、使用グリップタイGTRタイプ、GTRSタイプ、GTタイプ材質ナイロン寸法(mm)26×25色黒粘着剤合成ゴム系
  • ローヘッドタイ 耐熱耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ 耐熱耐候性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(1000本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ アウトサイドセレーションシリーズ フラットヘッドタイ
  • ヘララップ(耐候グレード・アイボリー色) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ(耐候グレード・アイボリー色)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    屋外での空調設備の配線保護や、各種電源ケーブルの配線保護に最適で、外壁になじみやすいアイボリー色です。
    用途用途例
  • ワイドストラップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ワイドストラップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(20本)
    当日出荷
    被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。 PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。 M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。 再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。 最小Φ21.5mm ~最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。 通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。
    材質66ナイロングレード耐候結束径(Φmm)21.5~66.0適合ビスM4ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
  • 連結結束タイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    連結結束タイ 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(5000本)
    4日以内出荷
    全自動結束システム QS’-101 連結タイ
    仕様ハロゲンフリー、The Quick・QS’-101 NEW用連結タイ5,000本連結、難燃、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)100×2.5ループ引張強度規格値(N[kgf])80 (8.16)UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(50本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ダブルヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束径(Φmm)50×2組全長×幅W(mm)398×7.6ループ引張強度規格値(N[kgf])第1ループ534 (54.56) /第2ループ534 (54.56)NUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • ワイドストラップ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ワイドストラップ 耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ ヘビーデューティーシリーズ ワイドストラップタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])534 (54.45)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • オメガクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    オメガクリップ付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ オメガクリップタイ
  • メタルタイ用M保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ用M保護カバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,798税込¥8,578
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
    仕様耐候、屋内外使用種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ用保護カバー材質ポリエチレン色黒長さ(m)25使用温度範囲(℃)-40~+85
  • メタルタイ用S保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ用S保護カバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
    仕様耐候、屋内外使用種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ用保護カバー材質ポリエチレン色黒長さ(m)25使用温度範囲(℃)-40~+85
  • インシュロックタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ 耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
    仕様ハロゲンフリー、耐熱材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.6~4.5色薄緑使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)170×5.3取付穴径(Φmm)6.8~7.2ループ引張強度規格値(N[kgf])147 (14.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
耐候タイプ