絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
0~300未満・7.0~102・7.0~120・7.0~140・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
49・80・85・100・105・110・115・120・130・140・150・170・260・300・538・-30~85・-40~110・-40~125・-60~150・-60~300・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 耐候タイプ

1,732件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
ストライプナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
879税込967
1袋(50本)
当日出荷
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
150x3.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ150x3.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
エスコ品番EA475F-150特性耐候
PEEK結束バンド PANDUIT(パンドウイット)PEEK結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋(100本)
当日出荷
材質ポリエーテルエーテルケトン使用温度範囲(℃)-60~260寸法F(mm)4.9寸法D(mm)3.3寸法E(mm)4.8寸法B(mm)2.6寸法C(mm)1.2ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9]推奨適合工具GTS、PTS
生分解性インシュロック 耐候グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)生分解性インシュロック 耐候グレードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,398税込1,538
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。
材質ポリ乳酸(PLA)使用温度範囲(℃)常時:-40~+85グレード標準、耐候RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.3MB)
結束バンド(耐熱性) エスコ結束バンド(耐熱性)エスコ
580税込638
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
結束バンド(耐候性) エスコ結束バンド(耐候性)エスコ(1件のレビュー)
360税込396
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)
グレー材質66ナイロン全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
1,598税込1,758
1セット(100本)
当日出荷
タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
特性耐候エスコ品番EA475AJ-10
ステンレスバンド TRUSCOステンレスバンドTRUSCO
2,798税込3,078
1セット(10本)ほか
当日出荷
シルバー材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
リリースタイ エスケイ工機リリースタイエスケイ工機(3件のレビュー)
148税込163
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン
結束バンド(耐候性) Expert結束バンド(耐候性)Expert
199税込219
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カーボン粒の添加により、屋外での紫外線や天候の変化する条件下でも耐久性に優れています!
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~85
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)
材質66ナイロン全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)
スモールヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモールヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋(1000本)
当日出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
材質66ナイロン薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)100寸法A(mm)1.8寸法D(mm)3.5寸法B(mm)4寸法C(mm)2.6寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性耐熱、難燃
200x5.0mm 結束バンド(耐熱・耐候・低頭/100本 エスコ200x5.0mm 結束バンド(耐熱・耐候・低頭/100本エスコ
1,420税込1,562
1パック(100本)
当日出荷
材質ナイロン66厚さ(mm)1.2全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~110ケース入数(本)100最大径(Φmm)50アズワン品番65-2130-28
ワイドストラップ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワイドストラップ 耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(50本)
6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ ヘビーデューティーシリーズ ワイドストラップタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])534 (54.45)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
プッシュマウントタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0仕様ハロゲンフリー、難燃厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用結束バンドワイド ELPA屋外用結束バンドワイドELPA
693税込762
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイドタイプ 耐候性 日本製 太陽光パネルなど屋外の施工で活躍
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(100本)
当日出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線パネル厚(mm)(最大)2.7
250x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ250x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
特性耐候エスコ品番EA475F-250
コンベックス耐薬品性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐薬品性タイプ芝軽粗材
699税込769
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
特性耐薬品
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
5,598税込6,158
1袋(50本)
当日出荷から95日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
シルバー引張強度(N)1112
ケーブルタイ (白) プロスタイルツールケーブルタイ (白)プロスタイルツール
2,298税込2,528
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプオーム電機
879税込967
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。
材質ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)(L)1020×9.0結束径(Φmm)7~295ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレーオーム電機(1件のレビュー)
99税込109
1袋(30本)
3日以内出荷
120℃までの環境下で使用できます 屋内外で使用できる耐候仕様ですRoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプオーム電機
489税込538
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です しっかりとした結束に 屋内外で使用できる耐候仕様ですRoHS適合品
材質PA66/ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)609×9.0結束径(Φmm)7~187ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
屋外用結束バンド200mm20本 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)屋外用結束バンド200mm20本 ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
179税込197
1個
5日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66幅(mm)4.6全長(mm)200ブラック引張強度(kg)22入数20本最大結束内径(Φmm)52
RS PRO 結束バンド, 203mm x 4.6mm, 黄, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 203mm x 4.6mm, 黄, ナイロン 66RS PRO
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイ RS Pro のケーブルタイ製品をご紹介します。屋外や極端な温度変動がある環境で電気ケーブルやワイヤを固定する場合に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現しています。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に適しており、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンドです。手でもすばやく取り付けて非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています さまざまなパックサイズで販売され、さまざまな長さと幅の製品が用意されています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。 自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応
仕様長さ = 203mm幅 = 4.6mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 22kg最大バンドル直径 = 52mmRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO
859税込945
1袋(10本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ エスコ丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズエスコ
980税込1,078
1パック(100個)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
PEEK耐熱性結束バンド TRUSCOPEEK耐熱性結束バンドTRUSCO
9,398税込10,338
1袋(100本)
当日出荷
高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)アイボリー
ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelcoケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)SapiSelco
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
寒冷地で使用できます。
用途屋内外でのケーブル結束用。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-50~85規格REACH、RoHS、UL94特性耐寒
高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY高耐候性 耐塩害結束バンドJAPPY
649税込714
1袋(50本)ほか
翌日出荷
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB使用温度範囲(℃)-40~105
フリータイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業フリータイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
2,698税込2,968
1セット(100本)
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
200x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ200x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
特性耐候エスコ品番EA475F-200
152x3.5mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ152x3.5mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
特性耐候エスコ品番EA475AJ-15
ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1袋(1000本)
当日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候
ステンレス・バンド 芝軽粗材ステンレス・バンド芝軽粗材
7,798税込8,578特価
1袋(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケッソク君(耐候性ブラック) アックスブレーンケッソク君(耐候性ブラック)アックスブレーン
199税込219
1セット(100本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途耐候性結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
耐候タイプ