絞り込み
長さ(mm)
- 380
- 80(14)
- 100(40)
- 127(8)
- 150(38)
- 152(15)
- 200(47)
- 201(14)
- 202(12)
- 203(14)
- 250(22)
- 280(13)
- 292(8)
- 300(36)
- 301(10)
- 362(9)
- 368(9)
- 370(9)
- 450(13)
- 521(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
グリーン(2)
ブラック(11)
ブルー(1)
ベージュ(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
特性
- 耐候(5)
- 耐油(1)
- 耐熱(4)
- 耐食(1)
- 難燃(4)
材質
- ナイロン(16)
最大結束径(Φmm)
- 100~120未満(14)
最高使用温度(℃)
- 80(1)
- 85(5)
- 100(2)
- 105(2)
- 110(2)
- 120(1)
- 130(1)
- -40~110(1)
80・85・100・105・110・120・130・-40~110
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- エスコ(4)
- TRUSCO(2)
- SapiSelco(2)
- JAPPY(1)
- デンカエレクトロン(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・TRUSCO・SapiSelco・JAPPY・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
80(14)
100(40)
150(38)
152(15)
200(47)
201(14)
203(14)
250(22)
300(36)
380
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(50本)当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(50本)当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
MSタイ(46ナイロン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381袋(50本)当日出荷から6日以内出荷66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。材質46ナイロン色ベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
MSタイ(難燃グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681袋(50本)当日出荷プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
MSタイ(耐熱グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881袋(50本)当日出荷から6日以内出荷耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。材質66ナイロン色薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898~税込¥4,288~1袋(50本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱
SapiSelco(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(100本)当日出荷耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)色黒使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥859税込¥9451袋(10本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候性 耐塩害結束バンド
JAPPY¥1,498税込¥1,6481袋(25本)当日出荷から3日以内出荷塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能材質11ナイロンUL94HB色黒使用温度範囲(℃)-40~105
380x6.4mm 結束バンド(耐候性/10本)
エスコ¥1,140税込¥1,2541袋(10個)翌日出荷電線や配線の整理に材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)380色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)107
380x7.6mm 結束バンド(耐候性/50本)
エスコ¥3,640税込¥4,0041パック翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.8全長(mm)380色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~110
ソーラー用結束バンド
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(50本)ほか5日以内出荷雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン色黒
380x13mm 結束バンド(耐侯性/再結束/4本)
エスコ¥3,360税込¥3,6961袋(4個)翌日出荷一度結束しても簡単に再結束可能材質ナイロン66厚さ(mm)1.3全長(mm)380色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102






















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)