絞り込み
長さ(mm)
- 80(2)
- 100(5)
- 125(1)
- 134(1)
- 140(1)
- 150(5)
- 152(1)
- 153(2)
- 158(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 186(1)
- 202(3)
- 210(2)
- 250(2)
- 252(2)
- 301(3)
- 380(2)
- 383(2)
- 1000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(2)
ブラック(14)
ブルー(1)
ベージュ(2)
ホワイト(4)
特性
- 耐候(3)
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
- 耐食(1)
- 難燃(5)
材質
- ナイロン(23)
- 塩ビ(3)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(12)
- 40~50未満(6)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(7)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(3)
- 160~200未満(2)
- 200~250未満(2)
- 300以上(1)
最高使用温度(℃)
- 105
- 80(6)
- 85(85)
- 95(2)
- 100(4)
- 110(16)
- 115(20)
- 120(6)
- 130(2)
- 140(6)
- 150(4)
- 170(3)
- 260(3)
- 300(4)
- 538(25)
- -10~85(1)
- -40~110(8)
- -40~125(3)
- -60~150(2)
- -60~300(3)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- エスコ(5)
- エスジー工業(4)
- HCL(3)
- 芝軽粗材(2)
- ネグロス電工(1)
- JAPPY(1)
- トーマス&ベッツ(1)
- TY-Rap(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・エスジー工業・HCL・芝軽粗材・ネグロス電工・JAPPY・トーマス&ベッツ・TY-Rap
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(5)
150(5)
153(2)
202(3)
210(2)
250(2)
252(2)
301(3)
380(2)
383(2)
長さ(mm)をもっと見る

結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100本)ほか当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
タイラップ
トーマス&ベッツ(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(100本)当日出荷ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
MSタイ(耐熱グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥739~税込¥813~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。材質66ナイロン色薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
MSタイ(難燃グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(100本)ほか当日出荷プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
コンベックス耐候・耐熱性タイプ
芝軽粗材(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
ガルバロック(プッシュマウント形状)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下材質11ナイロン形状プッシュマウント色黒使用温度範囲(℃)(常時)-40~105寸法H(mm)9.2全長L(mm)201寸法F(mm)9.6寸法B(mm)18.4最大結束径(Φmm)48寸法T(mm)1.3寸法G(mm)18取付穴径(Φmm)6.0-7.5幅A(mm)4.8最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)最大取付パネル厚(mm)2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB特性難燃
高耐候性 耐塩害結束バンド
JAPPY¥649~税込¥714~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能材質11ナイロンUL94HB色黒使用温度範囲(℃)-40~105
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)9.5~10.5ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥1,498税込¥1,6481袋(100本)欠品中ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~38難燃性UL94V-2
プッシュマウントタイ 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)仕様ハロゲンフリー、難燃材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5色白使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド | スタンダードタイ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥439税込¥4831袋(100本)4日以内出荷多彩なラインナップで幅広くご使用いただける、ケーブルタイ(結束バンド)の決定版です。独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。仕様耐熱エージング テスト:120℃色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)4.6寸法E(mm)6寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:176.4 (18.0)結束径(Φmm)1.5~38寸法G(mm)6難燃性UL94V-2
結束バンド | プッシュリリースタイ(取付穴径Φ6.5mm~8mm)幅広押込固定タイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥3,298税込¥3,6281袋(100本)欠品中パネルやシャーシの取付穴(Φ6.5mm~8mm)に、ケーブルタイの頭部を固定して結束できます。電線をパネル、シャーシ壁などに固定する時にご使用ください。結束の取外しが可能で、しかも再結束できます。1.5mm~3.2mmまでの取付け板厚に対応しますので、幅広い範囲のパネルに利用できます。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)160寸法H(mm)8寸法F(mm)10寸法E(mm)18寸法T(mm)1寸法W(mm)4.7引張強度ループ:235.2 (24.0)結束径(Φmm)2.0~38寸法G(mm)5.3取付穴径(Φmm)6.5~8.0難燃性UL94V-2取付板厚(mm)1.5~3.2
医療用バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ全長×幅W(mm)150×3.9結束径(Φmm)4.5~36.0
ナイロンバンド
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)当日出荷11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
結束バンド | フックリピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥9,998税込¥10,9981袋(500本)4日以内出荷タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、着脱も容易なので経済性がアップします。塵、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)205寸法F(mm)15寸法D(mm)6.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.05寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55寸法G(mm)5難燃性UL94V-2
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥739税込¥8131袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適材質塩化ビニール長さ(mm)4.5色白地に黒使用温度範囲(℃)-65~+105
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,798税込¥6,3781セット(1000個)7日以内出荷Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:A●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●入数:1000●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:1 → 3mm●コード番号:909-2954材質PVC長さ(mm)3.5色白地に黒使用温度範囲(℃)-65~+105アズワン品番65-7387-09
ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398税込¥2,6381袋(250個)7日以内出荷Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:/●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●入数:250●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●コード番号:906-4781材質PVC長さ(mm)4色黄色地に黒使用温度範囲(℃)-65~+105アズワン品番65-7456-54![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016698-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル
HCL¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)翌々日出荷長さ(mm)77.2幅(mm)22.9色黒高さ(mm)21.5長さ(m)210![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016689-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体
HCL¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。長さ(mm)30000幅(mm)9.8厚さ(mm)3.6色黒長さ(m)30最大結束径(Φmm)600最小結束径(Φmm)76![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016628-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12
HCL¥4,398~税込¥4,838~1袋(5本)ほか当日出荷高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。色黒使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)60
383x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
エスコ¥7,130税込¥7,8431パック(100本)翌日出荷材質11ナイロン厚さ(mm)1.5全長(mm)383使用温度範囲(℃)-40~105ケース入数(本)100最大径(Φmm)105結束径(Φmm)7.0~105
301x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
エスコ¥5,240税込¥5,7641パック(100本)翌日出荷材質11ナイロン厚さ(mm)1.5全長(mm)301使用温度範囲(℃)-40~105ケース入数(本)100最大径(Φmm)80結束径(Φmm)7.0~80.0
252x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
エスコ¥3,710税込¥4,0811パック(100本)翌日出荷材質11ナイロン厚さ(mm)1.5全長(mm)252使用温度範囲(℃)-40~105ケース入数(本)100最大径(Φmm)65結束径(Φmm)1.5~65.0
202x4.7mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
エスコ¥3,100税込¥3,4101パック(100本)4日以内出荷材質11ナイロン厚さ(mm)1.3全長(mm)202使用温度範囲(℃)-40~105ケース入数(本)100最大径(Φmm)50結束径(Φmm)1.5~50.0
153x3.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
エスコ¥2,380税込¥2,6181パック(100本)翌日出荷材質11ナイロン厚さ(mm)1.2全長(mm)153使用温度範囲(℃)-40~105ケース入数(本)100最大径(Φmm)36結束径(Φmm)1.5~36.0
連結結束タイ 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥36,980税込¥40,6781袋(5000本)ほか4日以内出荷全自動結束システム QS’-101 連結タイ仕様ハロゲンフリー、The Quick・QS’-101 NEW用連結タイ5,000本連結、難燃、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)100×2.5ループ引張強度規格値(N[kgf])80 (8.16)UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
カーベルラップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298~税込¥2,528~1袋(50本)6日以内出荷から22日以内出荷カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システムです。また、自己消火性にも優れています。自動車、車両、船舶、電機産業などでの使用に適しています。材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃

























![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016698-230407-02.jpg)
![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016689-230407-02.jpg)
![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016628-230407-02.jpg)








![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)