ステンレスバンドラダーELPA
ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
対候性自動ロック式ナイロンバンドユニット
カーベルラップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
耐候性ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
ダブルホースクランプタイPANDUIT(パンドウイット)
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
屋外使用結束バンド、固定具キットボックスPANDUIT(パンドウイット)
ステンレスケーブルタイ W7.9TRUSCO
RS PRO 結束バンド, 520mm x 7.9 mm, 316 ステンレス鋼RS PRO
RS PRO 結束バンド, 325mm x 25 mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
RS PRO 結束バンド, 150mm x 17 mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
ナイロンバンドネグロス電工
UNDO-TIE PFA耐熱結束バンドTGK(東京硝子器械)
結束バンド (SUS304)エスコ
結束バンド (SUS304)エスコ
結束バンド (SUS316/コーティング)エスコ
コンベックス 黒芝軽粗材
コンベックスマウント芝軽粗材
ストロングタイ 耐候性 黒 10本入オーム電機
ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本オーム電機
高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色)TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋)TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレードTY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(大袋)TY-Rap
屋外用結束バンド100mm20本 ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
手でちぎれるケーブルタイセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
RS PRO 結束バンド, 143mm x 1.8mm, 白, ナイロン 66RS PRO
RS PRO 結束バンド, 171.5mm x 3.7mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
RS PRO 結束バンド, 221.3mm x 4.2 mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
RS PRO 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 白, ナイロン 66RS PRO
RS PRO 結束バンド, 300mm x 4.5mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.5mm, 黒, ナイロン 66RS PRO