絞り込み
色
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(2)
長さ(mm)
  • 110
  • 50.8(3)
  • 100(16)
  • 102(5)
  • 111(2)
  • 120(6)
  • 130(3)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 184(2)
  • 188(2)
  • 200(5)
  • 210(3)
  • 215(2)
  • 238(2)
  • 270(2)
  • 300(2)
  • 380(3)
  • 25000(2)
  • その他(15)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(8)
  • フッ素樹脂(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(7)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 難燃(4)
最高使用温度(℃)
  • 80(2)
  • 85(4)
  • 170(1)
80・85・170
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • TRUSCO(2)
  • カメダデンキ(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・カメダデンキ・協和ハーモネット・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(2)
グリーン
グリーン(2)
ブラック
ブラック(2)
ブルー
ブルー(2)
ホワイト
ホワイト(5)
レッド
レッド(2)
  • ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ

    ケーブルタイ マーキング用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(100本)
    当日出荷
    書き込みスペースがついている結束バンドです。
    用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    電線などの分類,表示,識別に。
    材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ カラー商品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
  • 線名札 カメダデンキ

    線名札

    カメダデンキ(10件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
    用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸長さ(mm)約110
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルマーキングタイ 110 協和ハーモネット

    ケーブルマーキングタイ 110

    協和ハーモネット
    ¥419税込¥461
    1パック(10本)
    当日出荷
    ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
    材質ナイロン全長(mm)110ラベルサイズ(mm)20×9
  • マーキングタイ耐紫外線特性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ耐紫外線特性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)110寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6結束径(Φmm)最小1.5~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
  • マーキングタイふっ素樹脂製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイふっ素樹脂製品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
    材質ふっ素樹脂(ETFE)色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
  • マーカー結束バンド110mm20本 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    マーカー結束バンド110mm20本 ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥159税込¥175
    1個
    5日以内出荷
    くり返し使えるビーズ結束バンド
    材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)110色ホワイト引張強度(kg)8入数20本最大結束内径(Φmm)20

『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ