絞り込み
長さ(mm)
材質
ナイロン・ポリウレタン・ポリエチレン・ポリプロピレン
ブランド
モノタロウ・ELPA・Expert・KSS・PANDUIT(パンドウイット)・PROZONE・TRUSCO・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アズワン・アラム・エスケイ工機・エスジー工業・オーム電機・デンカエレクトロン・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユニット・ユーボン・三友・日東工業・芝軽粗材・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
  • リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ

    リピートバンド 耐候タイプ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
  • リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ モノタロウ

    リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100本)
    当日出荷
    レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
    用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに材質66ナイロン幅(mm)7.5色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)特性耐候性
  • リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100本)
    当日出荷
    再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
    材質66ナイロン幅(mm)7.4色黒色寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
  • リピートバンド モノタロウ

    リピートバンド

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1パック(100本)
    当日出荷
    結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
    用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
  • リピートタイ オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    リピートタイ

    オーム電機(21件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1袋(10本)
    当日出荷
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    イエロー
    ブラック
    ホワイト

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100本)
    当日出荷
    抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
    用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
  • リピートタイ オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    リピートタイ

    オーム電機
    ¥289~税込¥318~
    1セット(30本)
    当日出荷
    手軽にはずして繰り返し使用できる。
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
  • リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    リピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100本)
    当日出荷
    カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
  • アウトレバーリピートバンド ユーボン
    イエロー
    ブラック
    ホワイト

    アウトレバーリピートバンド

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(50本)
    当日出荷
    取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4特性耐候
  • 結束バンド リピートタイプ ELPA
    ホワイト
    ブラック

    結束バンド リピートタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥131~税込¥144~
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    イエロー
    ブラック
    ホワイト

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100本)
    当日出荷
    片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
    仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • PZリピート結束バンド PROZONE
    ブラック
    ホワイト

    PZリピート結束バンド

    PROZONE
    ¥729~税込¥802~
    1個
    翌々日出荷
    ・取り外しが自由に出来て経済的。・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)。・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)。・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)
    用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80
  • リリーサブルタイ リピートタイプ デンカエレクトロン

    リリーサブルタイ リピートタイプ

    デンカエレクトロン
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)300幅(mm)7.2色黒使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(kg)22UL規格難燃グレードUL94 V2束線径(Φmm)85
  • コードバンド ELPA
    ホワイト
    ブラック

    コードバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    コードの結束、取り外しが簡単
  • リピートタイ高温環境下タイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ高温環境下タイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(100本)
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただけるリピートタイです。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大72難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
  • ソフトフィックス ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ソフトフィックス

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(8本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。
    材質熱可塑性ポリウレタン色黒タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB使用温度範囲(℃)-40~+85グレード標準特性柔軟性
  • カラーリピートタイ ELPA

    カラーリピートタイ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥322税込¥354
    1パック(8個)
    当日出荷
    繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
    材質66ナイロン幅(mm)5.6全長(mm)108色アソート使用温度範囲(℃)-30~+85最大結束内径(Φmm)約25
  • リリースタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リリースタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100本)
    当日出荷
    スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)4.6寸法D(mm)8寸法B(mm)8.3寸法C(mm)6寸法T(mm)1.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)特性難燃
  • リピートタイ紫外線耐性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ紫外線耐性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。
    材質ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大75難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐紫外線、耐薬品
  • リピートタイ エスケイ工機

    リピートタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~120
  • MPFリピートタイ アラム

    MPFリピートタイ

    アラム
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。 ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。
    用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適材質66ナイロン色黒色使用温度範囲(℃)-45~85ループ引張強度最小値(N[kgf])150使用場所屋内
  • リピートタイポリプロピレン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイポリプロピレン製

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(100本)
    欠品中
    耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。
    材質ポリプロピレン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大74難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐薬品
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    イエロー
    ブラック
    ホワイト

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)20ループ引張強度最小値(N[kgf])135
  • スピーディータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スピーディータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(25本)
    当日出荷
    ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます。黄色のストラップと赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます。また、長いストラップのため、大口の結束が可能です。
    材質66ナイロン幅(mm)13色黄・赤使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)752結束径(Φmm)最小40~最大200難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])889(90.71)特性難燃
  • メタルコンテントタイリリース機能付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイリリース機能付き

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(100本)
    当日出荷
    メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)4.6全長(mm)250色青使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)5~65特性柔軟
  • ビーズバンド ELPA
    ブラック
    ホワイト

    ビーズバンド

    ELPA
    ¥312税込¥343
    1パック(30本)
    当日出荷
    ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
    最大結束径(Φmm)29全長×幅W(mm)107×2.3
  • コードバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コードバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥199税込¥219
    1袋(10本)
    当日出荷
    繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
    長さ(mm)160色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードベルト Expert

    コードベルト

    Expert
    ¥199税込¥219
    1セット(10本)
    当日出荷
    家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねることができます。 取り付け、取りはずしが自在で再使用も可能です。
    材質軟質ポリエチレン幅(mm)9サイズ(mm)160結束範囲(Φmm)45
  • ビーズバンド Expert

    ビーズバンド

    Expert
    ¥279~税込¥307~
    1セット(30本)
    当日出荷
    配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
    使用温度範囲(℃)0~85
  • リリースタイ 標準型 TRUSCO

    リリースタイ 標準型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80
  • ヘビーリピートタイ エスケイ工機
    ブラック
    ホワイト

    ヘビーリピートタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)98材質66ナイロン幅(mm)8.3
  • ビーズ束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ビーズ束ねるバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(30本)ほか
    当日出荷
    繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
    色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケルトンリピートタイ ELPA

    スケルトンリピートタイ

    ELPA
    ¥237税込¥261
    1袋(5本)
    当日出荷
    何度も使えてキレイに
    材質ポリプロピレン幅(mm)7.4全長(mm)150色アソート使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドリリースケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
  • コードバンド アズワン

    コードバンド

    アズワン
    ¥386税込¥425
    1ケース(20本)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。
    材質軟質PE(ポリエチレン)
  • ラバークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラバークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(1000個)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
    仕様屋内使用材質66ナイロン・天然ゴム色ストラップ部:黄・ベース部:乳白使用温度範囲(℃)0~+40全長×幅W(mm)60×5結束径(Φmm)1.0~70.0
  • ウルトラシンチ UGCTEシリーズ PANDUIT(パンドウイット)
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ホワイト
    レッド
    オレンジ

    ウルトラシンチ UGCTEシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋
    当日出荷
    柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222使用場所屋内
  • 着脱式ナイロンバンド ユニット

    着脱式ナイロンバンド

    ユニット
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1組(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様取外し可(着脱式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • ウルトラシンチ UCTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    +1

    ウルトラシンチ UCTシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10本)
    当日出荷
    柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質ナイロン幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222

『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

リピートタイ