絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(12)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(18)
- 80~90未満(8)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 200~250未満(2)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- ELPA(5)
- 三友(3)
- TRUSCO(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- Expert(3)
- ユーボン(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- オーム電機(2)
- 芝軽粗材(2)
- エスジー工業(2)
- エスケイ工機(2)
- アズワン(1)
- 日東工業(1)
- PROZONE(1)
- ユニット(1)
- デンカエレクトロン(1)
- アラム(1)
- MCO(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ELPA・三友・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・Expert・ユーボン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・芝軽粗材・エスジー工業・エスケイ工機・アズワン・日東工業・PROZONE・ユニット・デンカエレクトロン・アラム・MCO・ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む

ラバークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781袋(1000個)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ仕様屋内使用材質66ナイロン・天然ゴム色ストラップ部:黄・ベース部:乳白使用温度範囲(℃)0~+40全長×幅W(mm)60×5結束径(Φmm)1.0~70.0
ウルトラシンチ UGCTCシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,598~税込¥2,858~1袋当日出荷柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222使用場所屋内
BP51-B 結束バンド
日東工業¥2,598税込¥2,8581セット(100本)当日出荷FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。材質ナイロン色白適合板厚(mm)0.6~2.4取付穴径(Φmm)4.8束線径(Φmm)(最大)24RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
ウルトラシンチ UCTシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,898~税込¥4,288~1袋(10本)当日出荷柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。用途電線、ケーブル固定、結束。材質ナイロン幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222
見ないで通せる結束バンド 標準 HR-2633
三友¥349~税込¥384~1個7日以内出荷溝に引っ掛けて引くだけで、目通しができる結束バンドです。用途ケーブルやコード類の結束に使用できます。長さ(mm)150
SGケーブルアクセサリー コードファスナー
エスジー工業¥8,298~税込¥9,128~1袋(500本)3日以内出荷電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。材質ポリエチレン幅(mm)15
ケーブル 結束 バンド
DURABLE¥999税込¥1,0991個当日出荷ドイツDURABLEのCAVOLINEシリーズ「ケーブル結束バンド GRIP TIE 5色セット」。柔軟性と耐久性に優れた素材で作られており、繰り返し使用可能。オフィスや自宅のリビング・寝室などさまざまな場所でケーブルのもつれを防ぎ、ケーブル自体の寿命を延ばしつつ安全に保護します。5色のカラーバリエーションで作業スペースを見栄え良く彩り、子どもやペットのいる環境でも安心して使える、スタイリッシュなケーブル整理アイテムです。用途このケーブル結束バンドは、オフィスや自宅での長いケーブルの整理・束ね・保護に最適で、配線のもつれ防止や安全確保、色分けによる識別管理などに活用でき、リビングや寝室、作業スペース、また小さなお子様やペットがいる環境でも安心してお使いいただけます。質量(g)13バンド幅(mm)1本:10バンド長(mm)1本:200


























![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)