絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
49・50・60・80・85・95・100・105・110・120・150・538・-20~80・-29~82・-40~96・-40~97・-40~98・-40~180・-40~200
ブランド
モノタロウ・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・エスケイ工機・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユーボン・三友・TRUSCO・東京富士商会・ELPA・MCO・JAPPY・品川商工・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アイネックス・コクゴ・トーマス&ベッツ・SapiSelco・HEBOTEC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
189件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • メタルタイ・パンチロックタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ・パンチロックタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    10,980税込12,078
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
    用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
  • シリコンバンド 配線コード用 ケーブルバンド 結束バンド 黒 5本セット 配線整理 再利用可 メディアカバーマーケット

    シリコンバンド 配線コード用 ケーブルバンド 結束バンド 黒 5本セット 配線整理 再利用可

    メディアカバーマーケット
    699税込769
    1セット(5本)
    当日出荷
    柔軟性・耐久性に優れたシリコン製ケーブルバンド5本セットです。繰り返し使用が可能なため、コストパフォーマンスに優れています。水や汚れにも強く、丸洗いによる清掃が可能で、常に衛生的にご使用いただけます。目立ちにくいブラックカラーで、オフィスや現場でも自然に馴染みます。
    用途・PCや周辺機器の配線整理。・文房具や小物のまとめ。・食品袋の仮留め。・衣類やケーブルの簡易固定。・オフィスや作業現場での備品管理材質シリコン寸法(mm)180ブラック質量(g)約5(1本辺り)
  • 結束バンド タグ付 ライトタグ丸型 15本入 オーム電機

    結束バンド タグ付 ライトタグ丸型 15本入

    オーム電機
    309税込340
    1袋(15本)
    当日出荷
    電線識別用に書き込みできます。
    仕様丸形Φ25ミリ材質軟質PVC最大結束径(Φmm)29
  • コルゲートチューブ エスケイ工機

    コルゲートチューブ

    エスケイ工機
    139税込153
    1袋(1m)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
    用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンバンド 6本 白 107mm MCO

    シリコンバンド 6本 白 107mm

    MCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質シリコン長さ(mm)107ホワイト入数6本
  • 線名札(角形) エスコ

    線名札(角形)

    エスコ
    435税込479
    1袋(20袋)
    当日出荷
    無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
    仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
  • ワイドタイ830白 10本 オーム電機

    ワイドタイ830白 10本

    オーム電機
    499税込549
    1点
    当日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
    材質PA66/ナイロン66ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
  • 4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白) エスコ

    4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475V-4E
  • スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スモール・プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,498税込2,748
    1袋(500本)
    当日出荷
    最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
    仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
  • ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,500税込3,850
    1袋(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
  • その他結束 オーム電機

    その他結束

    オーム電機
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ツイストロック ELPA

    ツイストロック

    ELPA(2件のレビュー)
    141税込155
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束、取り外しの作業が指先で簡単にできます。 一般的なコードの結束などに使用できます。
  • 加工番線 エスコ

    加工番線

    エスコ
    10,900税込11,990
    1箱(200本)
    翌々日出荷
    入数:約200本。仮設足場部材。足場や仮設組みの際にご使用下さい。番線の先がひねってあり、シノでしばりやすくなっています。
    材質なまし鉄線質量(kg)16サイズ(mm)#10 (Φ3.1)×700
  • ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶 オーム電機

    ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶

    オーム電機
    489税込538
    1袋(30本)
    当日出荷
    屋内外で使用できます
    材質66ナイロン(耐候性グレード)寸法(mm)全長300×幅4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:22.6kgf結束径(Φmm)76主原料難燃性UL94V-2
  • ビニタイ 工具付き 20m 黒 MCO

    ビニタイ 工具付き 20m 黒

    MCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
    材質PVC、スチール線ブラック長さ(m)20幅(m)1.8
  • 300mm封印シールバンド(赤/20本) エスコ

    300mm封印シールバンド(赤/20本)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • コードバンド125W15P オーム電機

    コードバンド125W15P

    オーム電機
    249税込274
    1セット(15本)
    当日出荷
    用途使わないコードの収納に材質ポリエチレン長さ(mm)124.5ホワイト結束径(Φmm)21
  • ポリエチレン製スリットチューブ エスケイ工機

    ポリエチレン製スリットチューブ

    エスケイ工機
    1,098税込1,208
    1袋(1.5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 線名札(丸形) エスコ

    線名札(丸形)

    エスコ
    435税込479
    1袋(20袋)
    翌日出荷から5日以内出荷
    無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
  • 線名札(角形) エスコ

    線名札(角形)

    エスコ
    435税込479
    1袋(20袋)
    翌日出荷
  • スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,498税込3,848
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
    使用温度範囲(℃)-29~82
  • ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ホルダークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
    結束径(Φmm)13(最大)適合めねじM4
  • ビーズバンド アソート オーム電機

    ビーズバンド アソート

    オーム電機
    139税込153
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容15本長さ(mm)1105色結束径(Φmm)29
  • ピーロック130K 100P オーム電機

    ピーロック130K 100P

    オーム電機
    239税込263
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
    用途タグなどの取り付けに材質ポリプロピレン長さ(mm)130ブラック結束径(Φmm)40
  • 線名札専用結束バンド ユーボン

    線名札専用結束バンド

    ユーボン(2件のレビュー)
    689税込758
    1袋(50本)
    当日出荷
    TF-150は、線名札専用の結束バンド
    用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
  • 封印セキュリティータイ(100本) エスコ

    封印セキュリティータイ(100本)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA475FS
  • ケーブルフィックス フィッシャージャパン

    ケーブルフィックス

    フィッシャージャパン
    619税込681
    1セット(20本)
    当日出荷
    取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。 直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。
    用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに材質特注ポリウレタンエラストマーなど長さ(mm)320幅(mm)9厚さ(mm)1.3質量(g)54使用温度範囲(℃)-20~60最大結束径(Φmm)85
  • スケルトンタイ ELPA

    スケルトンタイ

    ELPA
    237税込261
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
    材質ポリプロピレン幅(mm)3.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束内径(Φmm)約38
  • コンベックスビス止め用タイプF 芝軽粗材

    コンベックスビス止め用タイプF

    芝軽粗材
    1,798税込1,978
    1袋(100本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
    特性耐候、耐熱、耐食、耐油
  • スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スタッドボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,498税込2,748
    1袋(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • マルチフック 角フック TRUSCO

    マルチフック 角フック

    TRUSCO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    マルチフックの用途の拡張に使用できます。
    用途角材等に吊るす場合等にトラスコ品番408-9600材質ナイロン66長さ(mm)64グリーン質量(g)6品名角フック破断荷重(kg)50フック径(mm)30連続耐荷重(kg)10
  • コードクランプ アメリカン電機

    コードクランプ

    アメリカン電機
    309税込340
    1セット
    当日出荷
    IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。 2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。
    質量(g)2.66規格RoHS対応
  • その他結束バンド フローバル

    その他結束バンド

    フローバル
    529税込582
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(。X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
    用途使用温度範囲:-40℃~+85℃。色:青。屋内用。RoHS適合品。食品衛生法適合品材質●66ナイロングリーン
  • ツイストケーブルバンド20個入 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ツイストケーブルバンド20個入 ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    チューブを巻き付けてまとめられます
    材質ナイロン66全長(mm)40ホワイト入数20個最大結束内径(Φmm)16
  • ループクランプ 星和電機(SEIWA)

    ループクランプ

    星和電機(SEIWA)
    6,998税込7,698
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    材質めっき:銅+ニッケル、基材 ポリオレフィン
  • ツイストクリップ 品川商工

    ツイストクリップ

    品川商工
    809税込890
    1箱(500個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。
    材質ナイロン66 UL94V-2標準色ナチュラル
  • ツイストクリップ 品川商工

    ツイストクリップ

    品川商工
    2,598税込2,858
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。配線束等を一定の高さに保持します。
    材質ナイロン66 UL94V-3標準色ナチュラル
  • ツイストクリップ 品川商工

    ツイストクリップ

    品川商工
    3,698税込4,068
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。配線の結束、取り外しが簡単にできます。シャーシ取付後、回り止め効果があります。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • ゴムバンド エスコ

    ゴムバンド

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    留め具2個入。【A】使いたい長さにゴムをカット。【B】輪になるように留め具にセット。【C】パチッと閉じたら完成。

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド