絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
49・50・60・80・85・95・100・105・110・120・150・538・-20~80・-29~82・-40~96・-40~97・-40~98・-40~180・-40~200
ブランド
モノタロウ・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・エスケイ工機・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユーボン・TRUSCO・東京富士商会・ELPA・MCO・JAPPY・品川商工・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アイネックス・コクゴ・三友・トーマス&ベッツ・SapiSelco・HEBOTEC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
184件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 銅バインド線 KHD

    銅バインド線

    KHD
    42,980税込47,278
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    TVアンテナの支持線、構内配線等の結束用。耐候性、引張強度に優れています
    材質長さ(m)300材質(絶縁体)PVC導体裸軟銅線
  • RS PRO ケーブル固定バンド RS PRO

    RS PRO ケーブル固定バンド

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    0
    仕様長さ = 10m幅 = 12mm材質 = 亜鉛めっきスチールコーティング = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 緑十字 セキュリティタイ 日本緑十字社

    緑十字 セキュリティタイ

    日本緑十字社
    1,298税込1,428
    1組(10本)
    3日以内出荷
    手切り可能なセキュリティタイです。ロック部のキャップが高温接着されているため、不正を試みた際に傷跡が残ります。
    用途バッグ、道具箱、食品カート、トラック等のセキュリティ対策に。幅(mm)2.3表示内容開封厳禁/SECURITY LOCKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転式クリップバンド エスケイ工機

    回転式クリップバンド

    エスケイ工機
    539税込593
    1袋(2本)
    7日以内出荷
    クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。
    材質バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂幅(mm)8.9全長(mm)200結束径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットチューブ専用工具15Φ用(プラスチック製) エスケイ工機

    スリットチューブ専用工具15Φ用(プラスチック製)

    エスケイ工機
    699税込769
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    スリットチューブΦ15mm用専用工具です。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンヘッドタイ エスケイ工機

    オープンヘッドタイ

    エスケイ工機
    239税込263
    1袋(30本)
    7日以内出荷
    SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド ソフトタイ エスケイ工機

    結束バンド ソフトタイ

    エスケイ工機
    439税込483
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。
    材質ポリエステル、エラストマー幅(mm)7全長(mm)200結束径(Φmm)45ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーズタイ エスケイ工機

    ビーズタイ

    エスケイ工機
    219税込241
    1袋(50本)
    7日以内出荷
    バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
    材質ナイロン66幅(mm)Φ2全長(mm)130使用温度範囲(℃)-40~95結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックバンド エスケイ工機

    フックバンド

    エスケイ工機
    189税込208
    1袋(4本)
    7日以内出荷
    フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。
    材質ナイロン66幅(mm)7結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]吊下荷重N(kgf)49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプタイ エスケイ工機

    クランプタイ

    エスケイ工機
    299税込329
    1袋(30本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルバンド ロング ブラック アイネックス

    ケーブルバンド ロング ブラック

    アイネックス
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルなどをまとめるための結束バンド。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
    材質樹脂長さ(mm)140ブラック最大結束径(Φmm)36
  • ケーブルバンド 10cm ブラック アイネックス

    ケーブルバンド 10cm ブラック

    アイネックス
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
    材質樹脂長さ(mm)100ブラック最大結束径(Φmm)23
  • ケーブルバンド 10cm ナチュラル アイネックス

    ケーブルバンド 10cm ナチュラル

    アイネックス
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
    材質樹脂長さ(mm)100ナチュラル最大結束径(Φmm)23
  • 線名札(小判形) エスコ

    線名札(小判形)

    エスコ
    800税込880
    1袋(20袋)
    4日以内出荷
    無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
  • プッシュマウントタイ エスコ

    プッシュマウントタイ

    エスコ
    1,670税込1,837
    1袋(100本)
    翌日出荷
    パネル等の穴に押し込み電線の結束と固定が同時にできるタイプ RoHS対応品
  • 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ

    結束バンド(SUS316/コーティング)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1袋(10本)
    当日出荷
    あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース固定具(フックアンドループバンド用) HEBOTEC

    ベース固定具(フックアンドループバンド用)

    HEBOTEC
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    ケーブル、パイプなどに傷をつけにくいです。 専用のフックアンドループテープを使用すれば簡単に結束できます。
    材質ガラス繊維強化製ポリアミドブラック固定方法ねじ止め
  • ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) HEBOTEC

    ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ)

    HEBOTEC
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷
    繰り返し取付け取外しが可能です。 好きな長さにカットして使用できます。 専用のベースと合わせて結束すると便利です。 柔らかいのでケーブルを傷つけにくいです。
    用途ケーブルの結束などに材質ポリプロピレンブラック長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~80特性柔軟
  • 1.2x350mm 結束線(被覆付/約85本) エスコ

    1.2x350mm 結束線(被覆付/約85本)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1束(85本)
    翌日出荷
    材質線芯材:なまし鉄線、被覆材:塩化ビニル樹脂長さ(mm)350質量(g)約170(約85本入)芯線径(Φ)0.9mm被覆外径(mm)1.2
  • 封印セキュリティタイ(100本/青) エスコ

    封印セキュリティタイ(100本/青)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1袋
    翌日出荷
    仕様ひも径:Φ3.6mm材質ポリプロピレン全長(mm)295ひも長(mm)190
  • 4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    26,980税込29,678
    1式(500個)
    6日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
    材質耐候性ABS使用温度範囲(℃)-29~49
  • スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    87,980税込96,778
    1式(500個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
    使用温度範囲(℃)-29~49
  • スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1式(500個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
    使用温度範囲(℃)-29~49
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    94,980税込104,478
    1箱(100本)
    20日以内出荷から60日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
    引張強度(N)5339
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1袋(25本)ほか
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(50本)
    当日出荷から20日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
    材質SUS304シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)2670使用場所屋内外
  • 12mmx100mナイロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    12mmx100mナイロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    37,900税込41,690
    1個
    翌日出荷
    仕様三ツ打ち材質ナイロン質量(kg)約9.0ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100破断荷重(kN[kgf])28(2850)
  • 12mmx50mナイロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    12mmx50mナイロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    仕様三ツ打ち材質ナイロン質量(kg)約4.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×50破断荷重(kN[kgf])28(2850)
  • 200mm封印シールバンド(緑/20本) エスコ

    200mm封印シールバンド(緑/20本)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン
  • スケルタイ コクゴ

    スケルタイ

    コクゴ
    998税込1,098
    1袋(25本)
    7日以内出荷
    酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)。耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。
    寸法L(mm)200寸法F(mm)7.5寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法T(mm)1.25寸法W(mm)4.4結束径(Φmm)2.0~54引張強度N(kgf)180(18.3)
  • 防カビ抗菌インシュロック コクゴ

    防カビ抗菌インシュロック

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活化・防苔藻の効果を発揮する結束バンド。一般的な生活環境において、検出頻度の高い2000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
    用途病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。材質66ナイロン 防カビ・抗菌水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • ベンチマウントキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ベンチマウントキット

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,698,000税込1,867,800
    1式
    3日以内出荷
    全自動結束システム ATS3080 オプション
    種別ATS3080用ベンチマウントキット(卓上設置用)
  • リール(ストラップ部) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リール(ストラップ部)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    76,980税込84,678
    1箱(4巻)
    3日以内出荷
    全自動結束システム ATS3080 連結タイ リール
    種別ATS3080用連結タイリール材質66ナイロン幅(mm)4.5全長(m)500結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1箱(500本)
    15日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
  • フルコーティングステンレスタイ PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティングステンレスタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1袋(50本)
    30日以内出荷
    極めて厳しい条件での使用に最適です。 ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。
    材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内・屋外
  • MLTタイプ ステンレスタイ SUS304 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ ステンレスタイ SUS304

    PANDUIT(パンドウイット)
    64,980税込71,478
    1箱(250本)
    30日以内出荷
    独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
    材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538
  • MLTタイプ アルミケーブルタイ PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ アルミケーブルタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(250本)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。
    材質アルミ使用温度範囲(℃)-80~538適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
  • スーパーリールバンドキット スリムタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンドキット スリムタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    リールストラップ(DTRH-LR0)とヘッド(DTHH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
    材質ポリアセタール(POM)質量(g)450使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
  • スーパーリールバンドキット PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンドキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    179,800税込197,780
    1箱(10個)
    15日以内出荷
    リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
    材質ポリアセタール(POM)質量(g)600使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
  • フリーバンド ELPA

    フリーバンド

    ELPA
    417税込459
    1パック(5本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    簡易結束用 ストラップタイプ。しっかり優しく結束できます
    材質(フック部)ポリエチレン、(ループ部)ナイロンアソート

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド