絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
49・50・60・80・85・95・100・105・110・120・150・538・-20~80・-29~82・-40~96・-40~97・-40~98・-40~180・-40~200
ブランド
モノタロウ・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・エスケイ工機・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユーボン・三友・TRUSCO・東京富士商会・ELPA・MCO・JAPPY・品川商工・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アイネックス・コクゴ・トーマス&ベッツ・SapiSelco・HEBOTEC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
189件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • フックバンド エスケイ工機

    フックバンド

    エスケイ工機
    269税込296
    1袋(4本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フック付きの便利な結束バンドです。
    材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニタイ  工具付き 30m 黒 MCO

    ビニタイ 工具付き 30m 黒

    MCO
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
    材質PVC、スチール線ブラック長さ(m)30幅(m)1.8
  • スパイラルチューブ MCO

    スパイラルチューブ

    MCO
    489税込538
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる! 複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ 必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる! ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!
    材質ポリエチレンクリア長さ(m)1.5
  • 結束バンド(金属成分入) エスコ

    結束バンド(金属成分入)

    エスコ
    5,860税込6,446
    1袋(100本)
    翌日出荷
    金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です 食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。
    仕様●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):39●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
  • 4.0mmx250m/#8 なまし鉄線(25kg) エスコ

    4.0mmx250m/#8 なまし鉄線(25kg)

    エスコ
    15,700税込17,270
    1巻
    当日出荷
    仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。材質なまし鉄線質量(kg)25長さ(m)250線径(Φmm)4番手8
  • 3.2mmx375m/#10 なまし鉄線(25kg) エスコ

    3.2mmx375m/#10 なまし鉄線(25kg)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1巻
    当日出荷
    仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。材質なまし鉄線質量(kg)25長さ(m)375線径(Φmm)3.2番手10
  • 2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg) エスコ

    2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1巻
    翌日出荷
    材質なまし鉄線質量(kg)25線径(Φmm)2.6
  • 38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本) エスコ

    38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1袋
    翌日出荷
    材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)38折径(mm)60
  • セーフナー エスケイ工機

    セーフナー

    エスケイ工機
    259税込285
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    幅(mm)4最大結束径(Φmm)20
  • ステンレスバンド エスケイ工機

    ステンレスバンド

    エスケイ工機
    479税込527
    1袋(3本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレススチール SUS304使用温度範囲(℃)-80~538板厚(mm)0.25
  • ひねるとクリップ ELPA

    ひねるとクリップ

    ELPA
    237税込261
    1個
    当日出荷
    ひねるだけで簡単に結束できます
    結束径(Φmm)8~10
  • MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,398税込9,238
    1袋
    9日以内出荷
    取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
    用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4418材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)15.5厚さ(mm)4.1シルバー質量(g)345使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
  • ユニタイファスナー ユーボン

    ユニタイファスナー

    ユーボン
    1,698税込1,868
    1袋(200本)
    3日以内出荷
    取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。 35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。 一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。 取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。
    仕様結束力(kg)/8sq材質ナイロンナチュラルサイズ全長127mm
  • ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ ユーボン

    ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ

    ユーボン
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
    材質66ナイロンナチュラル
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/白) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/白)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-15
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-13
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黄) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黄)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-12
  • 250mm 封印シールバンド(緑/20本) エスコ

    250mm 封印シールバンド(緑/20本)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475ME-250
  • 結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド コンタータイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,898税込7,588
    1袋(1000本)
    当日出荷
    電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
  • レルフタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レルフタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,598税込5,058
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法L(mm)180寸法A(mm)8結束径(Φmm)最小27~最大44取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃
  • アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトサイドセレーションタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    659税込725
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    ”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • ツイスケーブルバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ツイスケーブルバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。
  • スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スタッドボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)110最大結束径(Φmm)22.0特性難燃
  • 見ないで通せる結束バンド 耐候 SG-OH150W 三友

    見ないで通せる結束バンド 耐候 SG-OH150W

    三友
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    溝に引っ掛けて引くだけで、目通しができる結束バンドです。
    用途ケーブルやコード類の結束に使用できます。長さ(mm)150
  • 見ないで通せる結束バンド 標準  HR-2633 三友

    見ないで通せる結束バンド 標準 HR-2633

    三友
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    溝に引っ掛けて引くだけで、目通しができる結束バンドです。
    用途ケーブルやコード類の結束に使用できます。長さ(mm)150
  • 繰り返し使えるビーズタイ 三友

    繰り返し使えるビーズタイ

    三友
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    ビーズ位置の調整により、結束径の大きさを変えることや繰り返しの使用ができます。
    用途軽量物の結束や吊り下げに使用できます。
  • 簡単に外せる結束バンド 耐候 SG-FF250W 三友

    簡単に外せる結束バンド 耐候 SG-FF250W

    三友
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    大きなつまみで外しやすい繰り返し使える結束バンドです。
    用途ケーブルやコード類の結束に使用できます。長さ(mm)250
  • 簡単に外せる結束バンド 標準 FF250 三友

    簡単に外せる結束バンド 標準 FF250

    三友
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    大きなつまみで外しやすい繰り返し使える結束バンドです。
    用途ケーブルやコード類の結束に使用できます。長さ(mm)250
  • ワンタッチ吊り下げロック 三友

    ワンタッチ吊り下げロック

    三友
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    ラベルやタグなどにもワンタッチで取り付けられます。
    用途軽量物の結束や吊り下げに使用できます。
  • ワンタッチ Sカンロック 三友

    ワンタッチ Sカンロック

    三友
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで取り付けが可能なフック付きです。
    用途軽量物の結束や吊り下げに使用できます。
  • デルテックストラップ100m 東京富士商会

    デルテックストラップ100m

    東京富士商会
    41,980税込46,178
    1巻
    3日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ストラップ100m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • ロッキングヘッドスリムタイプ 東京富士商会

    ロッキングヘッドスリムタイプ

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)品名スリムロッキングヘッド使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • デルテックストラップ 50m 東京富士商会

    デルテックストラップ 50m

    東京富士商会
    21,980税込24,178
    1巻
    3日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ストラップ50m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • デルテックストラップ15.2 東京富士商会

    デルテックストラップ15.2

    東京富士商会
    7,098税込7,808
    1巻
    3日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名スリムリールストラップ15.2m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • ロッキングヘッド 東京富士商会

    ロッキングヘッド

    東京富士商会
    2,698税込2,968
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ロッキングヘッド使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • デルテックストラップ15.2 東京富士商会

    デルテックストラップ15.2

    東京富士商会
    7,598税込8,358
    1巻
    3日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準リールストラップ15.2m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • ビニタイ (PVC製) エスコ

    ビニタイ (PVC製)

    エスコ
    635税込699
    1巻
    翌日出荷
    ねじってとめる便利な結束ひもです。
    材質スチール+PVCOD質量(g)90ケース寸法(mm)85×130 (H)寸法(mm×m)4×30
  • ビニタイ (ポリエチレン製) エスコ

    ビニタイ (ポリエチレン製)

    エスコ
    630税込693
    1巻
    翌日出荷
    カッター付き。
    材質ポリエチレン樹脂+スチール寸法(mm×m)4×30
  • ヘッド分離型結束バンド ストラップのみ ユーボン

    ヘッド分離型結束バンド ストラップのみ

    ユーボン
    859税込945
    1本(10m)
    3日以内出荷
    内容ストラップ10m
  • ヘッド分離型結束バンド ヘッドのみ ユーボン

    ヘッド分離型結束バンド ヘッドのみ

    ユーボン
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    セット内容ヘッド100個

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド