絞り込み
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(15)
- アルミ(1)
- エラストマー(1)
- ゴム(4)
- スチール(8)
- ステンレス(17)
- ナイロン(59)
- フッ素樹脂(1)
- ポリアセタール(2)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(9)
- ポリオレフィン(1)
- ポリプロピレン(8)
- 塩ビ(4)
長さ(mm)
色
最大結束径(Φmm)
- 2.0~35(1)
- 3.0~50(1)
- 3.0~76(1)
- 10未満(2)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(29)
- 30~40未満(24)
- 40~50未満(16)
- 50~60未満(12)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(18)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 200~250未満(4)
最高使用温度(℃)
49・50・60・80・85・95・100・105・110・120・150・538・-20~80・-29~82・-40~96・-40~97・-40~98・-40~180・-40~200
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(24)
- エスケイ工機(18)
- オーム電機(17)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
- ユーボン(8)
- TRUSCO(6)
- 東京富士商会(6)
- ELPA(5)
- MCO(5)
- JAPPY(4)
- 品川商工(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- アイネックス(3)
- コクゴ(2)
- 三友(2)
- トーマス&ベッツ(2)
- SapiSelco(2)
- HEBOTEC(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・エスケイ工機・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユーボン・TRUSCO・東京富士商会・ELPA・MCO・JAPPY・品川商工・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アイネックス・コクゴ・三友・トーマス&ベッツ・SapiSelco・HEBOTEC・ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む

MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781袋当日出荷長尺ステンレススチールバンド(型番:MBSH-TR)用ヘッドです。用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。トラスコ品番825-7212材質SUS質量(kg)1.51色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~1袋ほか当日出荷フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。材質ステンレス(SUS316)色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,9781袋当日出荷バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。用途長尺メタルバンド用バックル。トラスコ品番819-3727材質SUS316長さ(mm)33.4幅(mm)41.8厚さ(mm)41質量(kg)2色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538適合バンドIMS19T75-QR6L使用場所屋内外
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381袋(100個)当日出荷取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4426材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)18.7厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)399使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998~税込¥10,998~1袋当日出荷から翌々日出荷バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。用途長尺メタルバンド用バックル。材質SUS316長さ(mm)22.6厚さ(mm)4.1色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381袋95日以内出荷取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4400材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)12.3厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)340使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
エラストマー製結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980~税込¥18,678~1袋当日出荷から3日以内出荷柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。 取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。 弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。用途ケーブルなどの結束。材質サーモプラスチックポリウレタン幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3色黒使用温度範囲(℃)-40~50引張強度(N)80特性難燃
ネジ穴付ケーブルタイ
SapiSelco¥739~税込¥813~1セット(100本)当日出荷ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。用途ホースやケーブル等の壁への固定に仕様屋内用材質ナイロン66長さ(mm)165幅(mm)7厚さ(mm)1.5質量(g)300使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)32ねじ穴M7×1.5mm引張強度(N)400最小結束径(Φmm)16
ファーツリーマウント付きタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781袋(50本)93日以内出荷ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。適合メネジ/貫通穴専用材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)383寸法A(mm)17.4寸法B(mm)11.5最大結束径(Φmm)100寸法T(mm)1.5寸法W(mm)4.8ΦC16取付穴径(Φmm)7.7-8.0難燃性UL94V-2※ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0特性難燃
スタッドボルトマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,398税込¥4,8381袋(100本)6日以内出荷スタッドボルトに対を差し込み固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)190寸法A(mm)4.6結束径(Φmm)最小9~最大40難燃性UL94V-2適合ビスM5ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)特性難燃
ネジ止めタイプ結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100本)ほか当日出荷電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。仕様ねじ止めタイプ色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
サニークイック
エスケイ工機¥789税込¥8681パック(10本)5日以内出荷仕様ループ引張強度(kgf)42材質10Tナイロン幅(mm)5全長(mm)225.5色黒種類超耐候使用温度範囲(℃)-40~200最大結束径(Φmm)65
サニークイック
エスケイ工機¥789税込¥8681パック(10本)7日以内出荷仕様ループ引張強度(kgf)38材質66ナイロン/フェライト他幅(mm)5全長(mm)225.5色黒種類磁性体使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)65
SKバインダー オープンヘッドタイ
エスケイ工機¥7,998~税込¥8,798~1パック(1000本)47日以内出荷オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。 ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。 また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95UL規格認定品




































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)