絞り込み
ブランド
  • 品川商工
  • モノタロウ(16)
  • RS PRO(433)
  • タカチ電機工業(222)
  • 大栄電線工業(204)
  • エスコ(201)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(195)
  • PANDUIT(パンドウイット)(190)
  • デンカエレクトロン(147)
  • TERADA(寺田電機製作所)(61)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
  • 3M(スリーエム)(56)
  • TRUSCO(52)
  • Marrow Lin(41)
  • 興和化成(38)
  • ユーボン(37)
  • 日本ジッパーチュービング(36)
  • カナレ電気(31)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • ヨツギ(26)
  • 古河電工パワーシステムズ(24)
長さ(m)
  • 100(2)
  • 色その他(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFチューブ 品川商工SFチューブ品川商工
9,998税込10,998
1セット(100m)
当日出荷から10日以内出荷
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工SFチューブ SFシリーズ 難燃品品川商工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品
グレー材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)長さ(m)100特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用
スパイラルチューブ SSシリーズ 品川商工スパイラルチューブ SSシリーズ品川商工
2,998税込3,298
1巻(100m)ほか
8日以内出荷
電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。
用途配線保護チューブ ケーブルラップRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.84MB)
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(500個)
当日出荷から10日以内出荷
平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
エッジング EEシリーズ 品川商工エッジング EEシリーズ品川商工
8,298税込9,128
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
エッジから電線を確実に保護します。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
パチップル 品川商工パチップル品川商工
3,198税込3,518
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
パチップルPAシリーズのレッグタイプです。ワンタッチでシャーシに固定できます。取付穴は、丸穴と角穴が選択でき、角穴を使用することで、安定した方向付けができます。
材質ナイロン6 UL94V-2
難燃スパイラル 品川商工難燃スパイラル品川商工
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
難燃性スパイラルチューブです。
材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーサドル 品川商工ワイヤーサドル品川商工
1,998税込2,198
1箱(200個)
7日以内出荷
配線束、ケーブルをビスにより強固に固定するサドルです。
材質高密度ポリエチレン標準色ナチュラル
エッジング EOシリーズ 品川商工エッジング EOシリーズ品川商工
8,298税込9,128
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
エッジにセットしやすく、外れにくいタ イプです。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
パチップル 品川商工パチップル品川商工
2,798税込3,078
1箱(200個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
材質ナイロン6 UL94V-2
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工
3,398税込3,738
1箱(500個)
4日以内出荷から6日以内出荷
次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。電線口からゴミ侵入を防ぐ効果があります。
材質ナイロン66 UL94V-0標準色
センサーホールド 品川商工センサーホールド品川商工
3,398税込3,738
1箱(500個)
6日以内出荷
リード線径Φ1.3~Φ1.5を使用しているセンサー(サーミスタ等)の保持具です。シャーシ取付前に、センサーへの仮固定ができます。SH-05は、シャーシからのセンター高さを4.8mmに保持します。取付穴2を使用することで、本体の回り止め効果があります。
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工
2,998税込3,298
1箱(500個)
4日以内出荷から7日以内出荷
OF-Sシリーズは、冷蔵庫、エアコンなどのコンプレッサー内、気密端子に接続する旗型 端子用の絶縁スリーブです。 タブ端子付きクラスターピン(Φ2.3、Φ3.2)に使用します。
フリーブッシュ 品川商工フリーブッシュ品川商工
1,498税込1,648
1箱(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。各種穴形状にフィットします。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
パチップル 品川商工パチップル品川商工
4,198税込4,618
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
パチップルPAシリーズの低背タイプです。弾力性にすぐれた独自の形状により、電線等をしっかり押さます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工
2,698税込2,968
1箱(500個)
4日以内出荷から7日以内出荷
次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。
材質ナイロン66
ELフリーブッシュ 品川商工ELフリーブッシュ品川商工
7,998税込8,798
1箱(100個)
7日以内出荷
シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。 1ロール100mです。必要な長さにカッ トできるのでムダがありません。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工SFチューブ SF-Aシリーズ品川商工
9,798税込10,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)100材質/仕上ポリエステル(モノフィラメント)

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護