絞り込み
色
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(5)
材質
  • ナイロン(4)
特性
  • 耐熱(1)
ブランド
  • エスジー工業
  • モノタロウ(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(113)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(79)
  • TY-Rap(35)
  • ユーボン(21)
  • SapiSelco(13)
  • オーム電機(8)
  • TRUSCO(7)
  • オーム電機[配線パーツ](7)
  • 芝軽粗材(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • イワブチ(6)
  • エスコ(5)
  • デンカエレクトロン(5)
  • 品川商工(5)
  • RS PRO(5)
  • 3M(4)
  • TOKISTAR(4)
  • カメダデンキ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
クリア
クリア(1)
ブラウン
ブラウン(1)
ブラック
ブラック(4)
ホワイト
ホワイト(5)
  • タイベース エスジー工業

    タイベース

    エスジー工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ) 取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。
    特性耐熱性良好
  • タイベース エスジー工業

    タイベース

    エスジー工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100個)
    当日出荷
    両面テープによりパネルなどに取付可能な配線固定金具。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
    用途ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能色黒テープ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド | クランプタイ(ビスM2.5~M5用)ビス固定タイプ(標準) エスジー工業

    結束バンド | クランプタイ(ビスM2.5~M5用)ビス固定タイプ(標準)

    エスジー工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    ケーブルタイに適合するビスを使って、パネルやシャーシにケーブルタイを固定し結束できます。パネルやシャーシなどにビスを使って、確実に固定するビス穴付のケーブルタイです。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:100℃色乳白使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)163寸法H(mm)4.7寸法F(mm)4.3寸法E(mm)8寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:191.1(19.5)結束径(Φmm)2.0~36寸法G(mm)9難燃性UL94V-2適合ビスM3~M4
  • SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品) エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品)

    エスジー工業
    ¥699~税込¥769~
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    ビスを使用して確実に固定できます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。SGM-1に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM3(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-2に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM4(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)寸法H1(mm)4
  • SGケーブルアクセサリー タイベース(テープ無し) エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー タイベース(テープ無し)

    エスジー工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(500個)ほか
    4日以内出荷
    任意の位置に束線を固定でき、縦横両方向からケーブルタイを挿入できる固定具です。ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。◎粘着テープ止めの場合は、取付場所の油・水・錆などを必ず取り除いてから取付けてください。◎接着の際は強く押し付けて、取り付けてください。◎脆い面や凸凹面への取付は避けてください。
  • SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ耐候・耐熱) エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ耐候・耐熱)

    エスジー工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    ビスを使用して確実に固定できます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。適用ビスはM4、M5です。ビスを使用することにより、ケーブルタイの挿入がスムーズに行えます。ケーブルタイを損傷しないように角を丸くしております。ネジで締め付けるときに固定具が回転しないような形状にしました。
    材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)色黒寸法L(mm)24.8寸法H(mm)12.1寸法d(mm)6.5寸法D(mm)10.6寸法T(mm)2.4寸法W(mm)14.6寸法W1(mm)8.9適合ビスM6鍋
  • SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ標準品) エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ標準品)

    エスジー工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    ビスを使用して確実に固定できます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。適用ビスはM4、M5です。ビスを使用することにより、ケーブルタイの挿入がスムーズに行えます。ケーブルタイを損傷しないように角を丸くしております。ネジで締め付けるときに固定具が回転しないような形状にしました。
    材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)色乳白寸法L(mm)24.8寸法H(mm)12.1寸法d(mm)6.5寸法D(mm)10.6寸法T(mm)2.4寸法W(mm)14.6寸法W1(mm)8.9適合ビスM6鍋

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)