426件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • タイベース エスジー工業

    タイベース

    エスジー工業
    2,898税込3,188
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ) 取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。
    特性耐熱性良好
  • 粘着式固定具 デンカエレクトロン

    粘着式固定具

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
    用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。材質66ナイロン規格UL94 V-2(本体)適合ねじM3~M5標準色ナチュラル
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込型

    SapiSelco(3件のレビュー)
    839税込923
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66高さ(mm)6.1質量(g)57下穴径(Φmm)3.8適合結束タイ(mm)~5
  • メタルマウント PANDUIT(パンドウイット)

    メタルマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
    用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。トラスコ品番438-2579材質アルミニウムアルミ質量(g)77寸法A(mm)25.4寸法D(mm)5.4寸法E(mm)0.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用箇所屋内・屋外最大静荷重(g)4540質量(g/袋)77使用ねじM5
  • タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
  • 金属製マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属製マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,598税込5,058
    1袋(50個)
    当日出荷
    ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。 Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。 ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。
    材質ステンレススティールSUS304幅(mm)24全長(mm)24銀色使用温度範囲(℃)-30~+40
  • 結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2

    3M
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0198材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
  • 結束バンド固定具 篠原電機

    結束バンド固定具

    篠原電機(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
  • マウントベース(ビス止めタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース(ビス止めタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    より強固に固定したい場合に。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    当日出荷
    通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート
    取付方式結束バンド使用周囲温度(℃)-25~80色(本体)
  • 超耐熱クリップ デンカエレクトロン

    超耐熱クリップ

    デンカエレクトロン
    1,098税込1,208
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。
    材質特殊テフロン水色使用温度範囲(℃)-75~180寸法D1(mm)4.3寸法T(mm)1.1寸法W(mm)9.5耐熱温度(℃)200
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込

    SapiSelco(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66質量(g)121下穴径(Φmm)5適合結束タイ(mm)~9
  • ガルバロック・エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック・エッジクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
    適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3
  • 結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT30EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT30EX2

    3M
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0200材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
  • ガルバロックプッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロックプッシュマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
    仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下材質11ナイロン寸法(mm)18.2×16.6使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)6.0~7.5取付板厚(mm)1.0~2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
    仕様標準、屋内使用材質66ナイロン
  • ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ

    SapiSelco(2件のレビュー)
    689税込758
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.75
  • ケーブルタイベース JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルタイベース

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個(16個)ほか
    当日出荷
    束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。 タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。 粘着シート付、ネジ止めもOK。 簡易収納パック入。
    材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:ポリエチレン発泡体
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100本)
    当日出荷
    ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)160寸法A(mm)5寸法D(Φmm)18寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)8取付穴径(Φmm)6.4-7.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)適合パネル厚さ(mm)1.8
  • メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ ユーボン

    メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ

    ユーボン
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分青色
  • クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    クリップ型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(100個)
    当日出荷
    固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
    用途結束バンド、束線の固定。材質亜鉛メッキ鋼シルバー縦(mm)22.4横(mm)14.2固定方法クリップ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
  • ペテップル(Mシリーズ) 名取製作所

    ペテップル(Mシリーズ)

    名取製作所
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。
    用途配線用接着式止め金具。使用温度範囲(℃)-20~80テープ厚さ(mm)接着:1.0作業温度範囲(℃)+5以上荷重(g)安全静荷重:1mm2当たり1以下
  • ケーブル固定クリップ 粘着タイプ SapiSelco

    ケーブル固定クリップ 粘着タイプ

    SapiSelco
    2,498税込2,748
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
    用途ケーブルの固定仕様裏側に粘着テープ付材質ナイロン66
  • ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン

    ネジ式結束バンド固定具

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    199税込219
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    リサイクルも可能なネジ止め固定具です。
    材質66ナイロン
  • 超耐熱ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン

    超耐熱ネジ式結束バンド固定具

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10個)
    当日出荷
    ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。 耐熱温度180℃
    材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~180
  • デュオリング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    デュオリング

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    平行に、結束した電線束を連結固定します。先行架線に電線を吊り下げ固定することも可能です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT120タイプまで
  • クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    クリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質66ナイロン乳白色グレード標準
  • CCホルダー専用固定バンド用滑り止めループ オーム電機

    CCホルダー専用固定バンド用滑り止めループ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    ロボットアームに専用固定バンドで。取付けた場合、ロボットの動きによる滑りを抑制します
    材質シリコンゴム本体質量(g)約2適合品番BCH-20-370、BCH-20-510、BCH-20-710、BCH-20-3000DP色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    当日出荷
    結束バンドまたはM6ネジ
    用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • KNPベース カメダデンキ

    KNPベース

    カメダデンキ
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式の固定具です。
    材質66ナイロンテープRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 プラグ差込型

    SapiSelco
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66長さ(mm)9幅(mm)7.9高さ(mm)11質量(g)54下穴径(Φmm)6.4~7.1適合バンド幅(mm)5
  • ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。 薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。 1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質ステンレス(SUS304)シルバー使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
  • アンカーマウントCTAM1-HS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウントCTAM1-HS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)4.3寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-2適合ビスM4使用インシュロックタイT50タイプまで
  • アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
    使用インシュロックタイT50タイプまで
  • 薄型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    材質ナイロン66使用箇所屋内
  • タイアンカー 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)

    タイアンカー 耐候性ナイロン66

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    束線に対して平行または、垂直に使用できます。
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。長さ(mm)19.0幅(mm)9.5高さ(mm)5.0寸法A(mm)19.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)5.0適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • コンクリートアンカー耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンクリートアンカー耐候

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。 返しがついているため、強固に固定することが可能です。 幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
    材質66ナイロングレード耐候使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm許容静荷重(N[kgf])39.2(4)取付穴径(mm)6

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)