特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
426件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    タイアンカー ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1袋
    20日以内出荷
    束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番818-0567材質ナイロン66質量(kg)1ナチュラル高さ(mm)3.2使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)12.7横(mm)31.1固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    タイアンカー ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
    用途結束バンドの固定。材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)5質量(g)363使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)9.5横(mm)19適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1箱(500本)
    20日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)286使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
  • マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678
    1袋
    3日以内出荷から20日以内出荷
    結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
    用途結束バンドの固定。材質ABS質量(kg)2高さ(mm)7.8適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
  • マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1袋ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
    用途結束バンドの固定。材質ABS使用温度範囲(℃)-29~49適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
  • ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ハーネスボードスプリングと共に使用し、ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。心棒と固定用ネジが付いています。
    用途ワイヤーハーネス端末の保持。材質ナイロン66ブラック高さ(mm)33
  • スーパーリールバンド用スペーサー PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド用スペーサー

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋
    当日出荷
    複数のスペーサーを積み重ねて使用することで、12.7mm単位で高さの調節ができます。 垂直、水平方向、どちらでも使用できます。すべてのタイプのスーパーリールバンドに使用できます。
    用途一定の高さでのケーブルなどの固定。トラスコ品番825-7361材質耐候性ポリプロピレン質量(kg)2高さ(mm)12.7使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)29.5横(mm)52.8使用場所屋内外
  • ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
    用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • L字型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    L字型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。 壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。
    用途結束バンドの固定。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 L字型ベース PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 L字型ベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1袋
    当日出荷
    フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。 単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。
    用途フラットケーブルの固定、保持。材質ナイロン66高さ(mm)44.4使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
  • アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1袋ほか
    4日以内出荷から95日以内出荷
    幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
    用途ケーブルの結束と固定。
  • ハーネスボードアクセサリー スプリングワイヤー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリー スプリングワイヤー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,798税込3,078
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。 ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。
    用途ワイヤーハーネス端末の保持。材質スチール幅(mm)11.2
  • タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。 中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
    用途ケーブルの結束、固定。材質耐候性ナイロン66高さ(mm)32.3質量(g)705使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内外
  • ステンレス製平面パネル穴用マウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス製平面パネル穴用マウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1袋
    当日出荷
    パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。平面パネルなどにケーブル、ワイヤーを固定するために使用します。
    用途平面パネルへのケーブルの固定トラスコ品番496-2028材質ステンレス(SUS304)シルバー高さ(mm)5.3質量(g)96使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~15.9使用場所屋内外差込穴径(mm)9.7~Φ16パネル厚(mm)(最大)12.7
  • ステンレススチールプッシュマウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールプッシュマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋
    当日出荷
    予め開けた穴に、押し込むだけで固定できます。パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。
    用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番496-1927材質ステンレス(SUS304)シルバー質量(g)48固定方法押し込み取付穴径(Φmm)7.9適合バンド幅(mm)4.3~7.9使用場所屋内外
  • インラインタイ・ハイパーV専用タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    インラインタイ・ハイパーV専用タイマウント 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
    用途ケーブルの結束、固定。材質耐候性ナイロン66質量(g)191使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)8.9寸法(縦×横×高さ)(mm)20.6×17.3×10.4使用ねじM5
  • ヒートトレースウェーブタイ PANDUIT(パンドウイット)

    ヒートトレースウェーブタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1袋
    20日以内出荷
    無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
    用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け材質SUS304幅(mm)12.7シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)3115推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT性質不燃性・耐紫外線性
  • フラットケーブル固定具 プレート PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 プレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 ベース(FCBI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。
    用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66高さ(mm)5.1質量(g)179使用温度範囲(℃)-40~85寸法(縦×横)(mm)58.7×9.5最大幅(mm)(フラットケーブル)51.8固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 プレート PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 プレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1箱(1000個)
    当日出荷
    フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 ベース(FCBI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。
    用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66高さ(mm)5.1使用温度範囲(℃)-40~85固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1袋(200個)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
    用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
    用途フラットケーブルの固定。材質PVCグレー使用温度範囲(℃)-29~49最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3固定方法粘着テープ使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1袋(1000個)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 プレート(FCPI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。
    用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66高さ(mm)3.8使用温度範囲(℃)-40~85適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 プレート(FCPI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。
    用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66高さ(mm)3.8質量(g)168使用温度範囲(℃)-40~85寸法(縦×横)(mm)63.5×9.5最大幅(mm)(フラットケーブル)26.4固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
  • ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    34,980税込38,478
    1袋
    当日出荷
    ワイヤーを差し込む時に束線が常に丸く保持されます。 完成後に簡単に取り外すこともできます。
    用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。材質ナイロン66使用ねじM2.5
  • 連結リング固定具(密閉型) 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    連結リング固定具(密閉型) 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1袋
    当日出荷
    束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
    用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。トラスコ品番731-0706材質耐候性ナイロン66質量(g)755使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~7.6寸法(縦×横×高さ)(mm)14.5×9.1×7.6使用場所屋内
  • ハーネスボードアクセサリ コーナーポスト PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ コーナーポスト

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷
    コーナー及び分岐点で束線を保持します 。上部の爪が跳ね上がり、ハーネスを簡単に取りはずすことができます。
    用途ハーネス組立における、コーナーおよび分岐点でのケーブルの保持。材質アセタール使用温度範囲(℃)-40~90最大結束径(Φmm)19.1使用場所屋内使用ねじM4
  • マウントベース アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    73,980税込81,378
    1袋
    20日以内出荷
    結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
    用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
  • マウントベース アクリル系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース アクリル系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1袋
    20日以内出荷
    結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
    用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
  • 固定テープ 河村電器産業

    固定テープ

    河村電器産業
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    内機のとび出し防止
  • 結束バンド 固定ベース ABM-SG ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM-SG

    ユーボン
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
    材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)ナチュラル適合バンドUBS-100~300
  • 結束バンド 固定ベースABM ユーボン

    結束バンド 固定ベースABM

    ユーボン
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
    材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)寸法A(mm)25.4寸法D(Φmm)4寸法E(mm)5.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)4.2適合タイUB80~UB300最大静荷重(g)227
  • 28.6X28.6mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) エスコ

    28.6X28.6mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475EZ-28
  • SF plus LS 8/28 (100個入り) フィッシャージャパン

    SF plus LS 8/28 (100個入り)

    フィッシャージャパン
    5,998税込6,598
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
    仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1993材質難燃性ナイロン質量(g)187.2使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)8~28穿孔深さ(mm)(最小)50
  • SF plus LS 3/13 (100個入り) フィッシャージャパン

    SF plus LS 3/13 (100個入り)

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
    仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1985材質難燃性ナイロン質量(g)107使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)3~13穿孔深さ(mm)(最小)35
  • SF plus LS 20/40 (100個入り) フィッシャージャパン

    SF plus LS 20/40 (100個入り)

    フィッシャージャパン
    7,998税込8,798
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
    仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-2001材質難燃性ナイロン質量(g)220.6使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)20~40穿孔深さ(mm)(最小)50
  • 連結リング固定具(オープン型) PANDUIT(パンドウイット)

    連結リング固定具(オープン型)

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。
    用途束線の増設時使用。トラスコ品番477-4485材質ナイロン66ナチュラル質量(g)158使用温度範囲(℃)-40~85縦(mm)6.6横(mm)13.2適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    169,800税込186,780
    1箱(5000個)
    15日以内出荷
    ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押込み使用場所屋内用
  • エポキシ用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用タイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,798税込5,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
    用途ケーブル、配線の固定。トラスコ品番477-4388材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)8.9質量(g)45縦(mm)28.6横(mm)28.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • エポキシ PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    通常の粘着テープでは固定が難しいコンクリートの表面などに固定具を取り付けるのに適しています。
    用途固定具の固定に。仕様マウント3個分の固定が可能トラスコ品番477-4507質量(g)158
  • グロメット 芝軽粗材

    グロメット

    芝軽粗材
    17,980税込19,778
    1箱(100m)
    4日以内出荷

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)