427件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • HP 絶縁ステープル NO.2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 絶縁ステープル NO.2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    239税込263
    1パック(18本)
    当日出荷
    電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
    用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-7940材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)グレー質量(g)25.5内寸幅(mm)A:13.5足長(mm)22線径(mm)2
  • エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション
    材質66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)202×4.6結束径(Φmm)5.0~45.0ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (22.94)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型

    SapiSelco(2件のレビュー)
    159税込175
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.5
  • 低温接着・コンクリート用マウントベース ユーボン

    低温接着・コンクリート用マウントベース

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
    仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150材質66ナイロン寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
  • コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット)

    コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,498税込4,948
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
    用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み
  • エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,398税込9,238
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
    用途ケーブル、配線の固定。高さ(mm)6.6縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • 省スペース用 プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    省スペース用 プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    569税込626
    1袋(100本)
    当日出荷
    マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
    材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110乳白使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小10~最大20取付穴径(Φmm)4.7-4.9難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
  • ワンタッチマーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ワンタッチマーカークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷
    ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小7.0~最大10難燃性UL94V-2
  • マウントヘッド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントヘッド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ふっ素クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ふっ素クリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
    材質ポリふっ化ビリニデン(PVDF)乳白使用温度範囲(℃)-50~+150寸法A(mm)4.8寸法B(mm)9.5寸法C(mm)4.8寸法D1(Φmm)4.3寸法T(mm)1.1難燃性UL94V-0適合ビスM4
  • タイマウント(TY) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント(TY)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    ネジをハーネスから離して固定する際に。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • コンベア用プッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンベア用プッシュマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまで
  • クロススペーサー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    クロススペーサー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    クロススペーサーを使用することで、二系統の配線やホースを90度に連結固定できます。また、2つのケーブル間にスペースを設けることができるので、緩衝の役割も果たします。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT50~T120タイプまで
  • ハイヒートクリップ 品川商工

    ハイヒートクリップ

    品川商工
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
    材質ナイロン46 UL94V-0:ハイヒートクリップ標準色
  • シリコーンリング 日本緑十字社

    シリコーンリング

    日本緑十字社
    1,298税込1,428
    1組(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブ表示札などの設置に。軽量物の引っ掛けに。
    用途強い力を加えると、留め具より外れる事や、シリコンが破断する事があります。何度も付け外しを繰り返すことにより、疲労し破断する事があります。材質本体/シリコーンゴム、留め具/ABS樹脂
  • ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,398税込5,938
    1袋(100個)
    当日出荷
    へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。
    材質66ナイロン幅(mm)12全長(mm)12使用温度範囲(℃)-40~+110取付穴径(Φmm)8.5-8.9最大取付パネル厚(mm)1.3~4.5特性耐候、耐熱
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    ウイング付きの矢じりタイプ。ヘッド部のウイング(支持翼)が広がり、安定した固定が可能です
    結束径(Φmm)7.8~38取付板厚(mm)0.5~3.3ループ引張強度最小値(N[kgf])150(15.30)取付穴径(mm)6.8~8.2
  • 押し込み型固定具 ケーブル用クランプ TRUSCO

    押し込み型固定具 ケーブル用クランプ

    TRUSCO
    129税込142
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66ナチュラル質量(g)10横(mm)5.8固定方法押し込み
  • エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    欠品中
    固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
    仕様耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理寸法(mm)15.0×13.3使用温度範囲(℃)-40~+105UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋
    当日出荷
    ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
    用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。トラスコ品番731-6020材質アセタール高さ(mm)31質量(g)272使用温度範囲(℃)-40~90縦(mm)9.4横(mm)19.6ケーブル0.08~1.25使用場所屋内使用ねじM4
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。
  • 固定ベルト 河村電器産業

    固定ベルト

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内機のとび出し防止
  • 結束バンド 固定ベース ABM ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM

    ユーボン
    1,398税込1,538
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
  • 低温接着・コンクリート用マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    低温接着・コンクリート用マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    当日出荷
    冬期の隠ぺい部の鋼板やコンクリートなど、低温(0℃程度)の作業環境下でも、優れた初期接着性が得られます。※BMC30のテープ剥離紙色は白色です。
    材質66ナイロン乳白寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)1個当たり/12.7(1.3)
  • マウントベース JAPPY

    マウントベース

    JAPPY
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
    材質66ナイロン寸法(mm)□28.0×6.5乳白
  • 結束バンドベース RS PRO, 長さ 19.5mm, 幅 19.5 mm, ナイロン 66, 黒 RS PRO

    結束バンドベース RS PRO, 長さ 19.5mm, 幅 19.5 mm, ナイロン 66, 黒

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    色 = 黒。ケーブル 結束長さ = 4.6mm。長さ = 19.5mm。幅 = 19.5 mm。固定穴径 = 3.2mm。接着剤付き = あり。材質 = ナイロン 66。シリーズ = HC。入数 = 2。。RS PRO粘着式配線固定用ベース. 裏面粘着式配線固定用ベースは、スペースが限られている場合又は穴やねじの使用が望ましくない場合に最適です。この粘着式ケーブルタイベースは、ケーブルタイを使用してケーブルを別の面に装着するためのアンカーポイントとして設計されています。 このクランプはナイロン6.6 (別名ナイロン66)製で、UL94V-2に分類され、耐火性を必要とする用途に最適です。配線固定用ベースは、ケーブルの固定、識別、整頓のためにケーブルやワイヤで使用するように特別に設計されています。 このシリーズのケーブル用ベース又はジップタイには、次のものがあります。 ; 811-1713 811-1713 . ナチュラル19.5 mm x 19.5 mm、最大4.6 mm結束バンド幅 ; 811-1717 811-1717 . ナチュラル29.2 mm x 29.2 mm、最大5.5 mm結束バンド幅 ; 811-1723 811-1723 . 黒12.5 mm x 12.5 mm、最大3.2 mm結束バンド幅 ; 811-1726 811-1726 . 黒19.5 mm x 19.5 mm、最大4.6 mm結束バンド幅 ; 811-1729 811-1729 . 黒29.2 mm x 29.2 mm、最大5.5 mm結束バンド幅 RS PROには、あらゆる要件に適合するように、ケーブルマウント、ケーブルグランド、マーカー、クリップなどの幅広い結束バンドアクセサリが用意されています。これらの製品はすべてRS認定で、つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. ● すばやく取り付け可能 ● 強力な接着ベース ● シンプルなケーブル取り付け . 確実に固定 ● 黒とナチュラルカラーのさまざまなサイズを用意 ● 自消性UL94V-2. 代表的用途. 配線固定用ベースは、さまざまな業界や環境で使用でき、次の用途に使用されています。 ケーブルの管理と整理. よくある質問 ケーブル管理にはとのような重要性がありますか。 適切な製品を使用してケーブルを整理・保護することで、性能を向上させ、寿命を延ばし、メンテナンス時間と修理コストを削減することができます。ケーブルを適切に結束して整理することの主な利点は、作業環境の安全衛生を向上させることです。 ナイロン6.6とは ナイロン66、別名ポリアミド66又はPA 66は、半結晶性エンジニアリングプラスチックです。硬質で剛性が高く、良好な耐摩耗性と低摩擦性を備えています。また、良好な熱寸法安定性も備えています。これは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。このナイロンタイプは、高い機械的強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • アンカーマウント難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質66ナイロン幅(mm)10.2全長(mm)20.5グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    499税込549
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
    仕様ループ引張強度(最小値)N:100材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110結束径(Φmm)1.0~20.0取付穴径(Φmm)3.9~4.1適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT取付板厚(mm)0.4~2.0
  • スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタコンアルミフレーム固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。 金属検出機で検出が可能です。 主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分
  • コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コネクタクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。 コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。 インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します
  • HP 絶縁ステープル NO.1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 絶縁ステープル NO.1

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    239税込263
    1パック(26本)
    当日出荷
    電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
    用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番117-7701材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)グレー質量(g)26.5内寸幅(mm)A:10.5足長(mm)20線径(mm)1.81
  • ファーツリーマウント 単体 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント 単体

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,498税込9,348
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
  • ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,598税込10,558
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
    材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理厚さ(mm)(適用パネル)1.0~3.0寸法(mm)30.3×15使用温度範囲(℃)-40~+105結束径(Φmm)6.4~7.1UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型

    SapiSelco
    2,498税込2,748
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様裏側に粘着テープ付材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.75
  • タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,398税込4,838
    1袋
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
  • タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント PEEK

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1袋
    当日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番496-2966材質ポリエーテルエーテルケトン薄茶質量(g)109使用温度範囲(℃)-60~260適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用使用ねじM4
  • 2方向挿入タイプ ステンレス固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    2方向挿入タイプ ステンレス固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋
    当日出荷
    2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。
    用途ステンレススチールバンドの固定トラスコ品番496-2010材質ステンレス(SUS304)シルバー質量(g)128使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6使用場所屋内外
  • ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1袋
    当日出荷
    薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。トラスコ品番496-2001材質ステンレス(SUS304)シルバー質量(g)339使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)