絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(127)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(79)
- RS PRO(40)
- TY-Rap(35)
- ユーボン(21)
- SapiSelco(13)
- エスコ(8)
- オーム電機(8)
- TRUSCO(7)
- エスジー工業(7)
- オーム電機[配線パーツ](7)
- 芝軽粗材(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- イワブチ(6)
- デンカエレクトロン(5)
- 品川商工(5)
- 3M(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- TOKISTAR(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

アンカーマウントCTAM1-3-PEEK
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥45,980税込¥50,5781袋(100個)4日以内出荷240℃までの超耐熱性を持ったPEEK製配線固定アクセサリです。金属性バンドの利用が不可能で、高い環境特性が求められる場合にご使用いただけます。PEEKタイと併せてご使用ください。PEEK製アンカーマウントは、ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されていません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)色薄ベージュ使用温度範囲(℃)-55~+240寸法H(mm)5.5寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
アンカーマウントCTAM1-NC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,398税込¥8,1381袋(100個)当日出荷ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)10.4全長20.8色黒使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)4.4適合ビスM4使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥969~税込¥1,066~1袋(100本)4日以内出荷から6日以内出荷ウイング(支持翼)付きのブッシュマウントタイのオンセットタイプです。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取り付け穴の真上で固定できます。また、結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適しています。寸法H(mm)9.2寸法A(mm)5寸法F(mm)9寸法B(mm)13.3寸法T(mm)1.1寸法G(mm)16取付穴径(Φmm)6.8-7.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)適合パネル厚さ(mm)2.6
スタットボルト用マウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)6日以内出荷建設機械、重機、自動車などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油圧ホースや電線の保持が可能です。金属製のクリップや針金をスポット溶接する方法に較べ、大幅に美観が向上します。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT120タイプまで
エッジング
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980~税込¥24,178~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富み、パネル、シャーシのエッジ部分を完全保護します。角穴や直線の切断に適しており、シャーシのエッジ部分に簡単にはめるだけで確実にフィットします。使いやすい1mmカット品です。材質6ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法E(mm)0.9
タイマウント(テフゼル)
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)当日出荷高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
アンカーマウント
ユーボン¥589~税込¥648~1袋3日以内出荷66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応仕様UL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲-40℃~+85℃材質66ナイロン色乳白寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
取付金具 サーバーラック用コンセント専用
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781セット(2個)3日以内出荷サーバーラック用コンセントTAP-SVおよびTAP-SVSLシリーズをラック本体へしっかり固定できる専用設計で、機器の増設や配線整理時も安定した設置が可能です。ラック本体に取付穴があるCP-SVNシリーズの場合のみマウントフレーム取付とラック本体の穴を使った取付の2パターンに対応し、その他取付穴がないサーバーラックはマウントフレーム取付のみ対応します。TAP-SVSLシリーズはバックパネルと干渉せずラック本体へ直接固定できる構造で、ラック内部の省スペース化と効率的な配線管理に貢献します。コンセント固定用ネジとラック本体固定用ネジに加えケージナットとネジセットを標準装備しているため、追加部材を用意せずスムーズに施工できます。専用金具ならではの高い固定力により、データセンターやオフィスのサーバーラックでも安心して長期運用できます。セット内容取付金具×2個、コンセント取付ネジ(M5×L30)×2本<マウントフレーム取付用>ケージナット(M5)×4個、金具取付ねじ(M5×L12)×4本<サーバーラック支柱取付用>金具取付タッピングネジ(呼び径6×L12)×2本材質スチールメッキ塗装規格PSE適合規格なし
ケーブル立上り管取付サドル
イワブチ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ケーブル立上り管の取付けに使用します。専用バンドPSBTと組合せてご使用下さい。寸法b1(mm)32寸法b2(mm)60
ケーブル支持金具 95mm
イワブチ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷ケーブル、電線管を電柱に立上げ、支持する場合に使用します。JBT-40タイプと組み合わせてご使用ください。寸法a(mm)172寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ95
ケーブル支持金具 100mm
イワブチ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ケーブル、電線管を電柱に立上げ、支持する場合に使用します。JBT-40タイプと組み合わせてご使用ください。寸法a(mm)176寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ100
結束バンド | クランプタイ(ビスM2.5~M5用)ビス固定タイプ(標準)
エスジー工業¥1,498税込¥1,6481袋(100本)4日以内出荷ケーブルタイに適合するビスを使って、パネルやシャーシにケーブルタイを固定し結束できます。パネルやシャーシなどにビスを使って、確実に固定するビス穴付のケーブルタイです。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:100℃色乳白使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)163寸法H(mm)4.7寸法F(mm)4.3寸法E(mm)8寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:191.1(19.5)結束径(Φmm)2.0~36寸法G(mm)9難燃性UL94V-2適合ビスM3~M4
SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品)
エスジー工業¥699~税込¥769~1袋(100個)4日以内出荷ビスを使用して確実に固定できます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。SGM-1に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM3(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-2に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM4(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)寸法H1(mm)4
SGケーブルアクセサリー タイベース(テープ無し)
エスジー工業¥13,980~税込¥15,378~1袋(500個)ほか4日以内出荷任意の位置に束線を固定でき、縦横両方向からケーブルタイを挿入できる固定具です。ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。◎粘着テープ止めの場合は、取付場所の油・水・錆などを必ず取り除いてから取付けてください。◎接着の際は強く押し付けて、取り付けてください。◎脆い面や凸凹面への取付は避けてください。
SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ耐候・耐熱)
エスジー工業¥3,398税込¥3,7381袋(100個)4日以内出荷ビスを使用して確実に固定できます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。適用ビスはM4、M5です。ビスを使用することにより、ケーブルタイの挿入がスムーズに行えます。ケーブルタイを損傷しないように角を丸くしております。ネジで締め付けるときに固定具が回転しないような形状にしました。材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)色黒寸法L(mm)24.8寸法H(mm)12.1寸法d(mm)6.5寸法D(mm)10.6寸法T(mm)2.4寸法W(mm)14.6寸法W1(mm)8.9適合ビスM6鍋
SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ標準品)
エスジー工業¥2,798税込¥3,0781袋(100個)4日以内出荷ビスを使用して確実に固定できます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。適用ビスはM4、M5です。ビスを使用することにより、ケーブルタイの挿入がスムーズに行えます。ケーブルタイを損傷しないように角を丸くしております。ネジで締め付けるときに固定具が回転しないような形状にしました。材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)色乳白寸法L(mm)24.8寸法H(mm)12.1寸法d(mm)6.5寸法D(mm)10.6寸法T(mm)2.4寸法W(mm)14.6寸法W1(mm)8.9適合ビスM6鍋
マウントベース併用クリップ(10個入)
TOKISTAR¥1,498税込¥1,6481セット7日以内出荷マウントベース固定用クリップです。ブラケット施工より取付幅を抑えたい場合に有効。材質PA12(ナイロン12)RoHS指令(10物質対応)対応
マウントベース併用ブラケット(10個入)
TOKISTAR¥1,498税込¥1,6481セット7日以内出荷マウントベース併用ブラケットです。クリップより高さを抑えたい場合に有効。墨出しなしで簡単取り付け。取付間隔の目安:600mm材質PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ固定バンド(6本入)
明工社¥1,998税込¥2,1981袋(6本)4日以内出荷30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクリップ SLシリーズ
品川商工¥3,998~税込¥4,398~1ケース(10袋×100個)ほか10日以内出荷配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン66 UL94V-2規格UL1565 E191920標準色ナチュラル定格温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
サドル型マウンティングベース
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
4方向マウンティングベース 小袋
TY-Rap¥23,980税込¥26,3781袋翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用マウントベース(ねじ固定/粘着テープ付き)
TY-Rap¥14,980~税込¥16,478~1袋翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
平型マウンティングベース
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
2方向マウンティングベース耐候(小袋)
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)
TY-Rap1箱(5袋)欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用クレイドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap¥2,898税込¥3,1881袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するクレードルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用マウントベース(ねじ固定/粘着テープ付き)
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
平型マウンティングベース
TY-Rap¥93,980税込¥103,3781袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準
TY-Rap¥69,980~税込¥76,978~1箱(5袋)ほか当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
直列マウンティングベース
TY-Rap¥32,980~税込¥36,278~1袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
サドル型マウンティングベース
TY-Rap¥39,980~税込¥43,978~1袋当日出荷から翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
























































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)