427件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 29mm, 幅 29 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO

    結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 29mm, 幅 29 mm, ナイロン 66, ナチュラル

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5mm長さ = 29mm幅 = 29 mm固定穴径 = 5mm接着剤付き = Y材質 = ナイロン 66シリーズ = HC最小使用温度 = -28℃最大使用温度 = +48℃量 = 50 (Per Pack)燃焼挙動 = 自消性UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 19.5mm, 幅 19.5 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO

    結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 19.5mm, 幅 19.5 mm, ナイロン 66, ナチュラル

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 4.6mm長さ = 19.5mm幅 = 19.5 mm固定穴径 = 3.2mm接着剤付き = Y材質 = ナイロン 66シリーズ = HC最小使用温度 = -28℃最大使用温度 = +48℃量 = 50燃焼挙動 = 自消性UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンクリップ ニックス

    ナイロンクリップ

    ニックス
    918税込1,010
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。
    材質66ナイロン、ナチュラル(乳白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドタイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    スタッドタイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • エポキシ用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用タイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1袋(200個)
    30日以内出荷
    トラスコ品番147-5401ナチュラル高さ(mm)8.9質量(g)690バンド幅(mm)【使用結束】2.3~4.8縦(mm)28.6横(mm)28.6
  • パーツトレイベースマウント TGK(東京硝子器械)

    パーツトレイベースマウント

    TGK(東京硝子器械)
    9,990税込10,989
    1台
    8日以内出荷
    小型部品や工具の収納用に6個のみぞ付き。傷をつけないすべり止めのネオプレン製ベースパッド付き。 300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用です。外縁部にアクセサリー取付け用に3組のネジ孔付き。
    TGK品番0990-55-01-02材質鋳造アルミ製型式312型質量(kg)0.8直径(Φmm)216
  • メタルコンテントクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,698税込7,368
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分寸法(mm)(タグ)26×13使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)5.1~6.0
  • ファーツリーマウントスナップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウントスナップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ 導電性ファーツリーマウント
    仕様使用インシュロックタイESD100、T40S’-NC、ハロゲンフリー、屋内使用適合(メネジ)G2材質ポリプロピレン(導電性)高さ(mm)10.2使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(Φmm)13適合穴径(Φmm)M3パネル厚(mm)(取付)1.5~3.0
  • 導電性クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    導電性クリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ 導電性クリップ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)9.5使用温度範囲(℃)-40~+85固定時の内径(Φmm)定時の内径Φ4.5mm適合ビスM4
  • タイマウント 耐熱性 薄 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐熱性 薄

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(500個)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    束線をしっかり固定することができます。
    材質耐熱性ナイロン66
  • ハーネスマウント 結束バンド2本用 PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスマウント 結束バンド2本用

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    15日以内出荷から30日以内出荷
    結束バンドとともに使用し、束線を固定。
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定使用場所屋内
  • ハーネス結束バンド固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネス結束バンド固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    44,980税込49,478
    1袋(1000個)ほか
    15日以内出荷から30日以内出荷
    結束バンドとともに使用し、束線を固定。
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定材質耐熱性ナイロン66高さ(mm)11.7使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
  • ハーネスマウント結束バンド1本用 PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスマウント結束バンド1本用

    PANDUIT(パンドウイット)
    51,980税込57,178
    1袋(1000個)ほか
    15日以内出荷から60日以内出荷
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定高さ(mm)18.8規格UL規格品使用場所屋内使用ねじM4
  • Quick-Build 固定ペグ PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build 固定ペグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    97,980税込107,778
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様ペグは位置決め及び位置調整が可能。シングルネイルホルダー、5本用ネイルホルダー、及びQuick-Build固定プラットホームに適合。固定ペグをグリッドタイルに取り付けた後でも必要に応じてアクセサリを回転可能。位置調整可能、様々なハーネス構成可能材質アセタール質量(g)380
  • Quick-Build 固定プラットホーム PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build 固定プラットホーム

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質アセタール
  • 押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1袋(1000個)
    15日以内出荷
    仕様パネルが薄くてもしっかりと固定できます。トラスコ品番868-8078材質耐熱・耐候性ナイロン66質量(kg)3高さ(mm)31.3穴径(Φmm)13縦(mm)32.5横(mm)25固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外パネル厚(mm)最大9.0
  • 固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    45,980税込50,578
    1袋(1000本)
    15日以内出荷
    取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
    トラスコ品番100-5753材質耐候性ナイロン66質量(kg)1高さ(mm)(パネルから)7.6使用温度範囲(℃)-60~85バンド幅(mm)7.6取付穴径(Φmm)8.8~9.3使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
  • 固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    51,980税込57,178
    1袋(1000本)
    30日以内出荷
    取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
    トラスコ品番100-5754材質耐候性ナイロン66質量(g)770適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • 固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1袋(1000本)
    30日以内出荷
    取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
    用途ケーブルの結束と固定トラスコ品番100-5745材質耐候性ナイロン66高さ(mm)(パネルから)6.6質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~115取付穴径(Φmm)6.3~7.1適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
  • 押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30

    PANDUIT(パンドウイット)
    45,980税込50,578
    1袋(1000個)
    95日以内出荷
    用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番868-8050材質耐熱性ナイロン66寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0質量(g)460使用温度範囲(℃)-60~115固定方法押し込み取付穴径(Φmm)(パネル)6.4適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)7.2
  • 固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    129,800税込142,780
    1袋(100個)
    30日以内出荷
    用途複数の束線の等間隔固定に材質耐熱性ナイロン66幅(mm)15.9厚さ(mm)5.2使用温度範囲(℃)-60~115固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
  • 薄型固定具 M4サラネジ PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具 M4サラネジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1箱(5000個)
    翌々日出荷
    薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    用途結束バンドの固定材質ナイロン66質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4サラネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • 薄型固定具 M3サラネジ PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具 M3サラネジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    87,980税込96,778
    1箱(5000個)
    翌々日出荷
    薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    用途結束バンドの固定材質ナイロン66質量(g)143使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M3サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    82,980税込91,278
    1箱(500個)ほか
    15日以内出荷から95日以内出荷
    フラットケーブル用固定具です。 両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。 表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
    用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49ケーブル厚さ最大2.7mm最大静荷重(g)114使用場所屋内
  • L字型ホール固定具 M5ネジ止め PANDUIT(パンドウイット)

    L字型ホール固定具 M5ネジ止め

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1袋(500個)
    15日以内出荷
    壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
    用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番100-2558材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6質量(kg)1ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~80固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • インラインタイ・ハイパーV専用固定具 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    インラインタイ・ハイパーV専用固定具 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    15日以内出荷
    インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
    用途ケーブルの結束、固定に材質耐候性ナイロン66長さ(mm)41.4質量(g)195穴径(Φmm)7.9使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)11.9×13.7適合バンド幅(mm)8.9
  • 固定具 エッジクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 エッジクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1箱(5000個)
    翌々日出荷
    用途ケーブルの固定
  • コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1箱(500個)ほか
    15日以内出荷から50日以内出荷
    コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。
    材質耐熱性ナイロン66穴径(Φmm)9.8使用温度範囲(℃)-60~115パネル厚(mm)3.2
  • ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。 ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
    用途ハーネス組立におけるケーブルの保持材質ナイロン66使用場所屋内
  • マルチブリッジマウントベース ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    マルチブリッジマウントベース ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    169,800税込186,780
    1箱(200個)
    15日以内出荷
    材質ABS高さ(mm)6.4質量(g)670使用温度範囲(℃)-29~49縦(mm)19.1横(mm)130.3固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)840使用場所屋内
  • ケーブルタイ固定具 押込み型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 押込み型

    SapiSelco
    4,298税込4,728
    1セット(1000個)
    9日以内出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66高さ(mm)20質量(g)26下穴径(Φmm)6.5適合バンド幅(mm)~4.5プレート厚(mm)3.2
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込 角型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込 角型

    SapiSelco
    499税込549
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様裏側に粘着テープ付材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.5
  • 固定具 タイプレート PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 タイプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    95,980税込105,578
    1袋(500個)ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
    用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • スタッドタイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    スタッドタイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,798税込10,778
    1袋ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。 結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
    用途ボルトへの束線の固定。
  • タイマウント 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性ポリプロピレン

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1袋
    翌々日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番496-3008材質耐候性ポリプロピレン高さ(mm)15.5質量(g)508使用温度範囲(℃)-60~115適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内使用ねじM5
  • タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント PEEK

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋
    翌々日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。難燃性タイプです。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7385材質難燃性ナイロン66高さ(mm)9.5質量(g)168使用温度範囲(℃)-40~100縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内使用ねじM5ネジ
  • 金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途結束バンドの固定。材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内用
  • 押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋
    翌々日出荷
    タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7384材質ナイロン66幅(mm)(ウイング幅)18ナチュラル高さ(mm)6.1質量(g)145使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)15.4固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • 接着固定用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    接着固定用タイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
    用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用場所屋内
  • ハーネスボードアクセサリ T分岐フィックスチャー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ T分岐フィックスチャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1箱(50個)
    20日以内出荷
    ハーネスをT分岐するときに使用します。ハーネス完成後は頭部を下げることによって、ハーネスを容易に取り外すことができます。
    用途ハーネスのT分岐。材質ハウジング:ナイロン66ネール:ニッケルメッキ銅高さ(mm)35.1質量(g)100寸法(Φmm)(ケーブル保持部分)28.4固定方法ネジ打ち込み

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)